カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(45)
- はんだごて替コテ先(19)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- NGK(日本特殊陶業)(8)
- サン電子(PC)(12)
- セメダイン(5)
- GENTOS(13)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](5)
- Panasonic(パナソニック)(889)
- 大阪魂(700)
- エスコ(432)
- メディアカバーマーケット(380)
- SHIMANO(シマノ)(161)
- プロトブレンボ(123)
- オカムラ(岡村製作所)(120)
- ENDO(遠藤照明)(109)
- フェリック(86)
- brembo(79)
- AFAM(アファム)(60)
- レイ・アウト(58)
- BEET(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「rx」の検索結果

交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用
goot(太洋電機産業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
RX-8シリーズ用 交換部品
goot(太洋電機産業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS
交換コテ先(RX-8シリーズ)
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RX8シリーズの交換こて先です。質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
こて部 RX780AS用
goot(太洋電機産業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷こて部が細く、軽くなり、とりまわしが容易な柔軟なケーブルにより操作性が向上しました。用途替こて部トラスコ品番719-3423適合機種RX-780ASRoHS指令(10物質対応)対応
替こて先 RX-892AS用 15D
goot(太洋電機産業)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。トラスコ品番827-9364質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
替こて先 SB型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
替こて先 B型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3699種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.25こて先(Φmm)2.9
替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷トラスコ品番818-3703質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状J型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 RX-892AS用 15A
goot(太洋電機産業)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。トラスコ品番827-9363質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
替こて先 RX-892AS用 10D
goot(太洋電機産業)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。トラスコ品番827-9362質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先
goot(太洋電機産業)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-7161適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-802ASPH用替えこて先RoHS指令(10物質対応)対応
交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm
goot(太洋電機産業)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷RX8シリーズの交換こて先です。用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1126適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.2RoHS指令(10物質対応)対応
交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm
goot(太洋電機産業)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷RX8シリーズの交換こて先です。用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1123適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.0RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)設定温度(℃)50~450リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32制御温度(℃)50~450絶縁抵抗100MΩ以上
窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷RX-780ASPHは、RX-780AS本体と窒素ガス対応こて部のセットです。付属品付属コテ先なし適合コテ部:RX-78GASPHトラスコ品番719-3422セット内容ステーション部、こて部(RX-78GASPH:ノズル、こて先は別売です)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)色黒電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100消費電力(W)230(最大)定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷LEDバックライト付き大型液晶画面により視認性が改善しました。付属品コテ先:PX-28RT-S2C適合コテ部:RX-78GASトラスコ品番719-3427セット内容ステーション部、こて部(RX-78GAS:こて先PX-28RT-S2C付属)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)200-480色黒電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
グット ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)65コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60制御温度(℃)200~480
鉛フリーはんだ対応温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
替え 部品フラックス防止パッキン
goot(太洋電機産業)¥139税込¥1531個4日以内出荷適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-8657適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-8シリーズ用 フラックス防止パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
500Wステーション型温調はんだこて こて先無
goot(太洋電機産業)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。トラスコ品番827-9361セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0467
D表示はんだこて
goot(太洋電機産業)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く消費電力(W)(本体)80、(こて部)72定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450