カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(82)
- 梱包用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(23)
- tesa(テサ/テサテープ)(114)
- TESA[測定用品](603)
- JTC(1)
- TESA[制御機器](23)
- HAKKO(白光)(160)
- HEIKO(181)
- RS PRO(132)
- SAMTEC(92)
- SK11(98)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- TRUSCO(86)
- イトーキ(12,387)
- エスコ(455)
- コクヨ(961)
- ジョインテックス(154)
- プラス[家具](367)
- ヤマニパッケージ(307)
- 内田洋行(1,129)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

PX-2RTシリーズこて先
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷PX-2・3系/SVS系用こて先 厚メッキ長寿命こて先適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9軸径×軸長(mm)Φ7×37
こて先クリーナー
goot(太洋電機産業)(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。トラスコ品番387-1479幅(mm)57高さ(mm)45質量(g)35奥行(mm)87
交換こて先(PX-60RTシリーズ)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から4日以内出荷RX7/PX5・6/CXR3・4系用こて先 ハードクロム仕上げ 厚メッキ長寿命こて先適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
交換こて先
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
こて先クリーナー
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷こて先温度が下がりにくい特殊金属製クリーナーです。 本体はすべりにくく、はんだの飛散を防止する特殊形状の耐熱シリコンゴム製付属品交換クリーナー1個トラスコ品番332-2530直径(Φmm)59高さ(mm)60質量(g)80
セラミックヒーターCSシリーズ用交換コテ先
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷CS-21/31用こて先 アルミ溶射こて先適合CS-21/CS-31材質銅+鉄メッキ
こて先温度計
goot(太洋電機産業)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。用途はんだこてのコテ先温度測定に。トラスコ品番407-2570測定範囲0-700℃質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
こて先温度センサー
goot(太洋電機産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷測定回数が2000回を超えても誤差はわずかです。こて先の接触面に対してセンサーが密着します。こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。TM-100Sより約30倍、長寿命になりました。用途こて先温度計用の交換部品センサートラスコ品番735-3054適応温度センサーTM100/200用RoHS指令(10物質対応)対応
センサープローブ
goot(太洋電機産業)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷TM-100/200 センサ-プロ-プトラスコ品番486-1388寸法(mm)Φ8×1200質量(g)30測定温度範囲(℃)0~700
交換こて先(PXー480/480E用)
goot(太洋電機産業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PX-480用こて先 厚メッキ長寿命こて先用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応
交換コテ先(RX-8シリーズ)
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RX8シリーズの交換こて先です。質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型
goot(太洋電機産業)¥869税込¥9561本当日出荷カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。用途インサートナット用。トラスコ品番709-1124適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
替こて先 SB型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36Wトラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 B型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3699種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.25こて先(Φmm)2.9
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら