カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
  • ニッサン(20)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(17)
  • タンガロイ(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 日東工器(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • オンダ製作所(5)
  • SIEMENS(4)
  • ウェルチ・アレン(4)
  • アークランドサカモト(3)
  • Wera(3)
  • KTC(3)
  • 河淳(3)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • TDT(田野井)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-07」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニングピン goot(太洋電機産業)クリーニングピンgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
適合TP-100、TP-100AS、TP-200AS、TP-280AS
自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)自動はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450消費電力(W)65外形寸法(mm)225×170仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
ドリル刃 goot(太洋電機産業)ドリル刃goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
クリーニングドリル ドリル刃です。
焼付防止剤 goot(太洋電機産業)焼付防止剤goot(太洋電機産業)
2,798税込3,078特価
1本(20mL)
当日出荷
高温下で使用する金属の保護や焼き付き防止などに効果的です。ペースト状です。ハケ付ですから、ネジなどの凸凹のある部分や気孔のある面にも容易に塗布できます。TP、SVSシリーズのノズルの焼き付き防止に最適です。PH7の中性です。ハケ付キャップ
成分窒化ほう素25%、水70~80%、マグネシウム-アルミニウム硅酸塩5%未満トラスコ品番850-0107容量(mL)(フラックス)20耐熱温度(℃)900
TP-200用替フロントホルダ goot(太洋電機産業)TP-200用替フロントホルダgoot(太洋電機産業)
229税込252
1個
11日以内出荷