絞り込み
ブランド
- Whatman(ワットマン)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)のページです。Whatman(ワットマン)は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在319件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒169-0073 東京都新宿区百人町3-25-1 |
特価

定性ろ紙 #1
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40厚さ(mm)0.18グレード#1粒子保持能(μm)11JIS規格1種(JISP3801)相当対応商品国産ろ紙:No.1坪量(g/m2)88ろ過速度中速(40s/100mL)灰分含有率(%)0.06荷重容量中
レンズクリーニングティシュ 105
Whatman(ワットマン)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)ほか当日出荷レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。グレード105
ガラス繊維ろ紙 GF/A
Whatman(ワットマン)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6坪量(g/m2)53ろ過速度速荷重容量強
ガラス繊維ろ紙 GF/F
Whatman(ワットマン)¥7,498~税込¥8,248~1箱(100枚)ほか当日出荷から84日以内出荷優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.42グレードGF/F粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75ろ過速度やや遅荷重容量強
ガラス繊維ろ紙 GF/B
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)ほか当日出荷から19日以内出荷厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い
定性ろ紙 #4
Whatman(ワットマン)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
ガラス繊維ろ紙 GF/D
Whatman(ワットマン)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100枚)ほか当日出荷から84日以内出荷水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.68グレードGF/D粒子保持能(μm)2.7坪量(g/m2)121
バキュガード
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。 アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。材質ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)Φ53×46接続部のサイズ6~10mmID段付ホース口耐圧(MPa)0.1(15psi)有効ろ過面積(cm2)16粒子保持能(μm)0.1μm 99.9%アズワン品番1-5699-01水分保持能最大0.09MPa(14psi)
シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用)
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781ケース(100個)当日出荷10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)10フィルター直径(Φmm)13接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)25以下(エアーパージ後)耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
ガラス繊維ろ紙 GF/C
Whatman(ワットマン)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100枚)ほか当日出荷から33日以内出荷水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26スペース液体のろ過。グレードGF/C坪量(g/m2)53保留粒子径(μm)1.2
PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥6,169~税込¥6,786~1箱(200枚)当日出荷から35日以内出荷色別用カラーチャート付ストリップです。 試験紙上に指示薬を含浸させてあります。試験紙自体に8色あるいはそれ以上の色からなるカラーチャートがプリントしてあり、それぞれの色部分には対応する pH値が記入されています。サンプル溶液にストリップを浸して変色させ、カラーチャートの色と直接比較すればpH値が簡単に読みとれます。溶液の色が試験結果に与える影響が相殺できるので、色のついたサンプル溶液に適しています。長さ(mm)100幅(mm)11タイプストリップ型
PH試験紙 SRタイプ(リール型)
Whatman(ワットマン)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。 pHを簡単に判定。日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コストで持ち運びでき、野外使用に便利。幅(mm)7タイプリール型長さ(m)5
液相分離濾紙1PS
Whatman(ワットマン)¥979~税込¥1,077~1箱(100枚)当日出荷から83日以内出荷ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。
ヘパベント
Whatman(ワットマン)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。 疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。 ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。 オートクレーブ滅菌が可能です。用途ガスのラインフィルター ガスの粒子除去材質PP(ポリプロピレン)接続部のサイズ6~10mmホース口材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維粒子保持能(μm)0.3(99.97%)材質(ハウジング)ポリプロピレンろ過面積(cm2)16耐圧力(MPa)0.41アズワン品番2-5727-01
GD/X シリンジフィルタ
Whatman(ワットマン)¥33,399~税込¥36,739~1箱(50個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
定性ろ紙 #2
Whatman(ワットマン)¥949~税込¥1,044~1箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。仕様国産ろ紙相当品No.2厚さ(mm)0.19入数(枚)100粒子保持能(μm)8JIS規格2種相当対応商品国内ろ紙:No.2質量(g/m2)97ろ水時間(s)55(初期)灰分0.06%
バキュガード
Whatman(ワットマン)¥21,980~税込¥24,178~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。
ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)
Whatman(ワットマン)¥41,980~税込¥46,178~1箱(100個)ほか当日出荷から48日以内出荷フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過材質(ハウジング)PP処理容量(mL)0.4適合バイアル寸法(mm)12×32残液量(μL)75穴径(Φμm)0.45
Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES 1.0μm
Whatman(ワットマン)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製穴径(μm)1.0
25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
Whatman(ワットマン)¥69,980~税込¥76,978~1箱(150個)ほか当日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
ニュークリポアメンブレン PC MB 47mm
Whatman(ワットマン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(100枚)当日出荷から91日以内出荷タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形)
Whatman(ワットマン)¥19,052~税込¥20,957~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。タイプ円型耐熱温度(℃)500℃
シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781ケース(50個)当日出荷PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)100フィルター直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップろ過面積(cm2)4.2耐圧力(kPa)517kPa(75psi)残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)
酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験)
Whatman(ワットマン)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷酸・アルカリの判定を容易に行える試験紙です。 リトマスブルー pH5以下で色が変わる リトマスレッド pH8以上で色が変わる フェノールフタレイン:白色の試験紙でpH8.3でピンク、pH10で赤に変化します。弱酸・強アルカリ反応における中和点測定用に便利です。幅(mm)7長さ(m)5
ポリベント 0.2μ
Whatman(ワットマン)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか5日以内出荷から24日以内出荷疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。培養系の無菌ベント用および環境保護用フィルターとして。液体容器のベントとして。保管容器、輸送容器、ディスペンサー容器のベントとして。穴径(μm)0.2
ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr)
Whatman(ワットマン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)ほか当日出荷から24日以内出荷純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。 ブロッティング用ろ紙の定番です。 サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。 中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。厚さ(mm)0.34グレード3MMChr坪量(g/m2)185吸水速度(mm/30min)130
ヘパキャップ36 カプセル型, Inlet: Outlet:
Whatman(ワットマン)¥10,619税込¥11,6811個4日以内出荷空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。仕様●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●ろ過方向:両方向材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌オートクレーブ可能材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維有効ろ過面積(cm2)625インレット/アウトレット接続SB、SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-29
湿潤強力定性ろ紙 グレード113 1113シリーズ
Whatman(ワットマン)¥2,898~税込¥3,188~1パック(100枚)4日以内出荷から95日以内出荷大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。荷重容量が非常に大きく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。定性分析用ろ紙の中では、ろ過速度が大きいグレードです。表面はクレープ状であり、最も厚いタイプです。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(sec/100mL/in2):1.3厚さ(μm)420粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)125ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
ミニユニ スリットセプタム USシリーズ
Whatman(ワットマン)¥46,699~税込¥51,369~1パック(100本)ほか4日以内出荷から22日以内出荷ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。スリット入りセプタムキャップで、ハイスループットオートメーションへ対応。繊細なニードルに。サンプルの蒸発を抑制。注)試験研究目的に限ります。仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50セプタムPTFEコートのシリコンラバー
プラディスク 25
Whatman(ワットマン)¥24,980~税込¥27,478~1パック(50個)ほか4日以内出荷から32日以内出荷大容量包装もあり経済的。無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用。残液量が少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満寸法(mm)22.9×28.4質量(g)2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2
ナイロンメンブレン
Whatman(ワットマン)¥9,998~税込¥10,998~1パック(100枚)ほか4日以内出荷から22日以内出荷水溶液や各種有機溶媒のろ過に適しており、生物学的サンプルの前処理に汎用性があります。親水性で湿潤剤を使用していないため、ろ過中の溶出物によるコンタミの心配はありません。柔軟かつ丈夫で破れにくく、135℃でオートクレーブ可能です。注)試験研究目的に限ります。最高使用温度(℃)135
ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm
Whatman(ワットマン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)当日出荷から91日以内出荷タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
定性濾紙
Whatman(ワットマン)¥3,698税込¥4,0681箱(100枚)95日以内出荷用途粒子保持性は大変よく、湿潤強度が大きい濾紙。仕様●ワットマン濾紙名:3●濾過速度:遅厚さ(mm)0.39タイプ円形寸法(cm)12.5粒子保持能(μm)6アズワン品番2-319-05灰分含有率(%)0.0006荷重容量やや強
アノトップ(Anotop(TM))シリンジフィルター 50個入 6809シリーズ
Whatman(ワットマン)¥40,980~税込¥45,078~1箱(50個)24日以内出荷から31日以内出荷アルミナを素材としたアノポアメンブレンが内蔵されたシリンジフィルター。ほとんどの有機溶液や水溶液に使用可能