スパルタン 13 0.2μm RC/PP FLL/Mini-Tip 1パック 100個入Whatman(ワットマン)¥25,980税込¥28,578
1パック(100個)
18日以内出荷
再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満アウトレットがミニチップタイプの製品も用意バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック
仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl寸法(mm)17.0×17.0ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)0.75アズワン品番62-6173-44