カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(318)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Whatman(ワットマン)
  • モノタロウ(2)
  • STMicro(302)
  • Thermo Fisher Scientific(116)
  • 三菱ふそう(104)
  • ミツビシ(96)
  • SMC(69)
  • タンガロイ(52)
  • エレコム(51)
  • TRACO POWER(47)
  • ニッサン(45)
  • INFINEON(45)
  • WESTMARK(41)
  • ホンダ(30)
  • Merck(メルクミリポア)(28)
  • テクロック(26)
  • 京セラ(24)
  • TRUSCO(24)
  • Simport(21)
  • マキタ(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tma」の検索結果

関連キーワード
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/A

    Whatman(ワットマン)
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6坪量(g/m2)53ろ過速度荷重容量
  • 定性ろ紙 #1 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #1

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
    用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40厚さ(mm)0.18グレード#1粒子保持能(μm)11JIS規格1種(JISP3801)相当対応商品国産ろ紙:No.1坪量(g/m2)88ろ過速度中速(40s/100mL)灰分含有率(%)0.06荷重容量
  • ガラス繊維ろ紙 GF/B Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/B

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い
  • レンズクリーニングティシュ 105 Whatman(ワットマン)

    レンズクリーニングティシュ 105

    Whatman(ワットマン)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
    グレード105
  • ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/F

    Whatman(ワットマン)
    7,498税込8,248
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から84日以内出荷
    優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.42グレードGF/F粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75ろ過速度やや遅荷重容量
  • 定性ろ紙 #4 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #4

    Whatman(ワットマン)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。
    仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • ガラス繊維ろ紙 GF/D Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/D

    Whatman(ワットマン)
    4,198税込4,618
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から84日以内出荷
    水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
    厚さ(mm)0.68グレードGF/D粒子保持能(μm)2.7坪量(g/m2)121
  • バキュガード Whatman(ワットマン)

    バキュガード

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。
    用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。 アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。材質ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)Φ53×46接続部のサイズ6~10mmID段付ホース口耐圧(MPa)0.1(15psi)有効ろ過面積(cm2)16粒子保持能(μm)0.1μm 99.9%アズワン品番1-5699-01水分保持能最大0.09MPa(14psi)
  • ガラス繊維ろ紙 GF/C Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/C

    Whatman(ワットマン)
    4,198税込4,618
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
    厚さ(mm)0.26スペース液体のろ過。グレードGF/C坪量(g/m2)53保留粒子径(μm)1.2
  • 定性濾紙 No.41(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.41(円形)

    Whatman(ワットマン)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    当日出荷から97日以内出荷
    タイプ円形ろ紙41ろ紙番号5A(類似国産番号)
  • シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用) Whatman(ワットマン)

    シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用)

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1ケース(100個)
    欠品中
    10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。
    用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)10フィルター直径(Φmm)13接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)25以下(エアーパージ後)耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
  • 定性濾紙 No.42(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.42(円形)

    Whatman(ワットマン)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    タイプ円形ろ紙42ろ紙番号5C(類似国産番号)
  • ヘパベント Whatman(ワットマン)

    ヘパベント

    Whatman(ワットマン)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。 疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。 ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    用途ガスのラインフィルター ガスの粒子除去材質PP(ポリプロピレン)接続部のサイズ6~10mmホース口材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維粒子保持能(μm)0.3(99.97%)材質(ハウジング)ポリプロピレンろ過面積(cm2)16耐圧力(MPa)0.41アズワン品番2-5727-01
  • PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ Whatman(ワットマン)

    PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    6,169税込6,786
    1箱(200枚)
    当日出荷から35日以内出荷
    色別用カラーチャート付ストリップです。 試験紙上に指示薬を含浸させてあります。試験紙自体に8色あるいはそれ以上の色からなるカラーチャートがプリントしてあり、それぞれの色部分には対応する pH値が記入されています。サンプル溶液にストリップを浸して変色させ、カラーチャートの色と直接比較すればpH値が簡単に読みとれます。溶液の色が試験結果に与える影響が相殺できるので、色のついたサンプル溶液に適しています。
    長さ(mm)100幅(mm)11タイプストリップ型
  • PH試験紙 SRタイプ(リール型) Whatman(ワットマン)

    PH試験紙 SRタイプ(リール型)

    Whatman(ワットマン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。 pHを簡単に判定。日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コストで持ち運びでき、野外使用に便利。
    幅(mm)7タイプリール型長さ(m)5
  • 定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #2

    Whatman(ワットマン)
    949税込1,044
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。
    仕様国産ろ紙相当品No.2厚さ(mm)0.19入数(枚)100粒子保持能(μm)8JIS規格2種相当対応商品国内ろ紙:No.2質量(g/m2)97ろ水時間(s)55(初期)灰分0.06%
  • GD/X シリンジフィルタ Whatman(ワットマン)

    GD/X シリンジフィルタ

    Whatman(ワットマン)
    33,399税込36,739
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。
    接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
  • 液相分離濾紙1PS Whatman(ワットマン)

    液相分離濾紙1PS

    Whatman(ワットマン)
    979税込1,077
    1箱(100枚)
    当日出荷から83日以内出荷
    ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。
  • PH試験紙 ストリップ型 CFタイプ 色素化学結合ストリップ Whatman(ワットマン)

    PH試験紙 ストリップ型 CFタイプ 色素化学結合ストリップ

    Whatman(ワットマン)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷
    長さ(mm)80幅(mm)6タイプストリップ型
  • Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES 1.0μm Whatman(ワットマン)

    Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES 1.0μm

    Whatman(ワットマン)
    22,980税込25,278
    1ケース(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
    仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製穴径(μm)1.0
  • ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ) Whatman(ワットマン)

    ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)

    Whatman(ワットマン)
    41,980税込46,178
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。
    用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過材質(ハウジング)PP処理容量(mL)0.4適合バイアル寸法(mm)12×32残液量(μL)75穴径(Φμm)0.45
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
  • バキュガード Whatman(ワットマン)

    バキュガード

    Whatman(ワットマン)
    21,980税込24,178
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。
  • シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用) Whatman(ワットマン)

    シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1ケース(50個)
    当日出荷
    PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
    用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)100フィルター直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップろ過面積(cm2)4.2耐圧力(kPa)517kPa(75psi)残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)
  • 酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験) Whatman(ワットマン)

    酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験)

    Whatman(ワットマン)
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    酸・アルカリの判定を容易に行える試験紙です。 リトマスブルー pH5以下で色が変わる リトマスレッド pH8以上で色が変わる フェノールフタレイン:白色の試験紙でpH8.3でピンク、pH10で赤に変化します。弱酸・強アルカリ反応における中和点測定用に便利です。
    幅(mm)7長さ(m)5
  • ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形) Whatman(ワットマン)

    ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形)

    Whatman(ワットマン)
    19,052税込20,957
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
    タイプ円型耐熱温度(℃)500℃
  • セルロース円筒濾紙 Whatman(ワットマン)

    セルロース円筒濾紙

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
    材質コットンセルロース
  • ニュークリポアメンブレン PC MB 47mm Whatman(ワットマン)

    ニュークリポアメンブレン PC MB 47mm

    Whatman(ワットマン)
    21,980税込24,178
    1箱(100枚)
    当日出荷から91日以内出荷
    タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
  • 酢酸鉛紙 7mm×5m Whatman(ワットマン)

    酢酸鉛紙 7mm×5m

    Whatman(ワットマン)
    3,168税込3,485
    1個
    当日出荷
    日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コスト。持ち運びでき野外使用に便利。pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。硫化水素検出用試験紙です。蒸留水でぬらして使用し、大気中やガス中のH2Sを5ppmから検出します。試験紙をあらかじめH2Sで黒く変色させておけば、4ppm以上の過酸化水素の検出も可能です。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務なし)およびPRTR法該当製品です。
    サイズ7mm×5mアズワン品番62-6177-08
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1セット(150個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPTFE
  • 定量ろ紙 #43 Whatman(ワットマン)

    定量ろ紙 #43

    Whatman(ワットマン)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から84日以内出荷
    仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):95、初期ろ過速度(秒):40スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr) Whatman(ワットマン)

    ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr)

    Whatman(ワットマン)
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。 ブロッティング用ろ紙の定番です。 サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。 中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
    厚さ(mm)0.34グレード3MMChr坪量(g/m2)185吸水速度(mm/30min)130
  • シリカ繊維円筒濾紙 Whatman(ワットマン)

    シリカ繊維円筒濾紙

    Whatman(ワットマン)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    当日出荷
    加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
    仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11
  • プラディスク 25 Whatman(ワットマン)

    プラディスク 25

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1パック(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 100mLまでのサンプル用 残液量が少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
    材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)22.9×28.4質量(g)約2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2残液量(μL)100未満
  • ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm Whatman(ワットマン)

    ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm

    Whatman(ワットマン)
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    当日出荷から91日以内出荷
    タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
  • ポリディスクTF 0.1μm Whatman(ワットマン)

    ポリディスクTF 0.1μm

    Whatman(ワットマン)
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷
    耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブランを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。 
    用途有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルターTGK品番996-40-93-30穴径(μm)0.1
  • ポリキャップAS36 Whatman(ワットマン)

    ポリキャップAS36

    Whatman(ワットマン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ AS(Aqueous Solution:水溶液用)は水溶液濾過におすすめです。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組み合せておりますので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルでも濾過しにくいサンプルでも容易に濾過することができます。 ガラス繊維プレフィルター内蔵のため、メンブレン(孔径は0.2、0.45、1.0 μm)寿命が長く、高い濾過効率。 ナイロン製のメンブレンは親水性の素材で、溶出物レベルが低くバイオセーフ。 クリーンな製品で、界面活性剤や離型剤などは不使用。 ハウジングは加熱溶着。接着剤や粘着剤など、添加剤は不使用。 バブルポイント法、圧減衰またはフォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 コンパクトなサイズでありながら広い有効濾過面積。 オートクレーブ可能。 滅菌済み製品はガンマ線滅菌。 クリーンルーム内でISO品質システムに準拠した設備で製造。
    用途混合物、生体サンプル、バッファー、溶液浄化洗浄、酵素、免疫学、洗浄液、栄養学、点眼剤、製薬、試薬調整、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-31品名ポリキャップ36AS穴径(μm)0.2
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/B Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/B

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)
    当日出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-61穴径(μm)1材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF/Bろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • 石英繊維ろ紙 QM-B 42mm 1パック 50枚入 Whatman(ワットマン)

    石英繊維ろ紙 QM-B 42mm 1パック 50枚入

    Whatman(ワットマン)
    23,980税込26,378
    1パック(50枚)
    当日出荷
    QM-Aの2倍の厚さをもち、強度が高くなっています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
    仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):170●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):950●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)800アズワン品番62-6176-64
  • クロマトグラフィー用ペーパー 角型(1 Chr) Whatman(ワットマン)

    クロマトグラフィー用ペーパー 角型(1 Chr)

    Whatman(ワットマン)
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。
    厚さ(mm)0.18グレード1Chr坪量(g/m2)87吸水速度(mm/30min)130