カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(69)
    • 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)(52)
    • シリンジフィルター(7)
    • カートリッジフィルター(1)
    • 試験紙(5)
    • 液送/ポンプ類(1)
絞り込み
直径(Φcm)
  • 5.5(3)
  • 9(4)
  • 11(4)
  • 12.5(4)
  • 15(4)
  • 21(3)
  • 24(5)
  • 25(3)
  • 37(3)
  • 42.5(4)
  • 47(3)
  • 55(8)
  • 70(9)
  • 90(11)
  • 110(9)
  • 125(11)
  • 150(10)
  • 185(5)
  • 240(6)
  • その他(3)
粒子保持能(μm)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 11(1)
ブランド
  • Whatman(ワットマン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「whatman」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズクリーニングティシュ 105 Whatman(ワットマン)

    レンズクリーニングティシュ 105

    Whatman(ワットマン)(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
    グレード105
  • ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/A

    Whatman(ワットマン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6坪量(g/m2)53ろ過速度速荷重容量強
  • 定性ろ紙 #1 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #1

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
    用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40厚さ(mm)0.18グレード#1粒子保持能(μm)11JIS規格1種(JISP3801)相当対応商品国産ろ紙:No.1坪量(g/m2)88ろ過速度中速(40s/100mL)灰分含有率(%)0.06荷重容量中
  • ガラス繊維ろ紙 GF/B Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/B

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から97日以内出荷
    厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い
  • ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/F

    Whatman(ワットマン)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.42グレードGF/F粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75ろ過速度やや遅荷重容量強
  • 定性ろ紙 #4 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #4

    Whatman(ワットマン)
    ¥1,289~税込¥1,418~
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。
    仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用) Whatman(ワットマン)

    シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用)

    Whatman(ワットマン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1ケース(100個)
    欠品中
    10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。
    用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)10フィルター直径(Φmm)13接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)25以下(エアーパージ後)耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
  • 定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #2

    Whatman(ワットマン)
    ¥949~税込¥1,044~
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。
    仕様国産ろ紙相当品No.2厚さ(mm)0.19入数(枚)100粒子保持能(μm)8JIS規格2種相当対応商品国内ろ紙:No.2質量(g/m2)97ろ水時間(s)55(初期)灰分0.06%
  • ヘパベント Whatman(ワットマン)

    ヘパベント

    Whatman(ワットマン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。 疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。 ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    用途ガスのラインフィルター ガスの粒子除去材質PP(ポリプロピレン)接続部のサイズ6~10mmホース口材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維粒子保持能(μm)0.3(99.97%)材質(ハウジング)ポリプロピレンろ過面積(cm2)16耐圧力(MPa)0.41アズワン品番2-5727-01
  • GD/X シリンジフィルタ Whatman(ワットマン)

    GD/X シリンジフィルタ

    Whatman(ワットマン)
    ¥33,399~税込¥36,739~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。
    接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
  • 定性濾紙 No.41(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.41(円形)

    Whatman(ワットマン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100枚)
    当日出荷から19日以内出荷
    タイプ円形ろ紙41ろ紙番号5A(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.42(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.42(円形)

    Whatman(ワットマン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプ円形ろ紙42ろ紙番号5C(類似国産番号)
  • 液相分離濾紙1PS Whatman(ワットマン)

    液相分離濾紙1PS

    Whatman(ワットマン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(100枚)
    当日出荷から97日以内出荷
    ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。
  • シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用) Whatman(ワットマン)

    シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)

    Whatman(ワットマン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1ケース(50個)
    当日出荷
    PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
    用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)100フィルター直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップろ過面積(cm2)4.2耐圧力(kPa)517kPa(75psi)残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)
  • ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ) Whatman(ワットマン)

    ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)

    Whatman(ワットマン)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。
    用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過材質(ハウジング)PP処理容量(mL)0.4適合バイアル寸法(mm)12×32残液量(μL)75穴径(Φμm)0.45
  • セルロース円筒濾紙 Whatman(ワットマン)

    セルロース円筒濾紙

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
    材質コットンセルロース
  • ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形) Whatman(ワットマン)

    ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形)

    Whatman(ワットマン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
    タイプ円型耐熱温度(℃)500℃
  • 定量ろ紙 #43 Whatman(ワットマン)

    定量ろ紙 #43

    Whatman(ワットマン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):95、初期ろ過速度(秒):40スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 定性ろ紙 #5 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #5

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。
    仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 定性濾紙 No.6(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.6(円形)

    Whatman(ワットマン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    タイプ円形ろ紙6ろ紙番号131(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.1(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.1(角形)

    Whatman(ワットマン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    タイプ角形ろ紙1ろ紙番号1(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.41(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.41(角形)

    Whatman(ワットマン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    タイプ角形ろ紙41ろ紙番号5A(類似国産番号)アズワン品番2-324-09
  • 定性濾紙 No.4(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.4(円形)

    Whatman(ワットマン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプ円形ろ紙4ろ紙番号101(類似国産番号)
  • ミニユニ Whatman(ワットマン)

    ミニユニ

    Whatman(ワットマン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    仕様対応バイアルサイズ(mm):12×32、最大ろ過容量(uL):400、最低ろ過容量(uL):125、残液量(uL):75、孔径(um):0.2
  • 定性濾紙 No.540(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.540(円形)

    Whatman(ワットマン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から33日以内出荷
    タイプ円形ろ紙540
  • 定性濾紙 No.50(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.50(円形)

    Whatman(ワットマン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から97日以内出荷
    タイプ円形ろ紙50ろ紙番号4(類似国産番号)
  • 定性ろ紙 #3 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #3

    Whatman(ワットマン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。
    厚さ(mm)0.39スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。粒子保持能(μm)6坪量(g/m2)187灰分0.06%ろ過速度90秒(初期)
  • GDXシリンジフィルタ Whatman(ワットマン)

    GDXシリンジフィルタ

    Whatman(ワットマン)
    ¥32,099~税込¥35,309~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(mL)エアパージ前/1.4、エアパージ後/約250uL
  • 定性濾紙 No.40(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.40(円形)

    Whatman(ワットマン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプ円形ろ紙40ろ紙番号5B(類似国産番号)
  • 定量濾紙No203 Whatman(ワットマン)

    定量濾紙No203

    Whatman(ワットマン)
    ¥799~税込¥879~
    1セット(100個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ Whatman(ワットマン)

    PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1箱(200枚)
    当日出荷から19日以内出荷
    色別用カラーチャート付ストリップです。 試験紙上に指示薬を含浸させてあります。試験紙自体に8色あるいはそれ以上の色からなるカラーチャートがプリントしてあり、それぞれの色部分には対応する pH値が記入されています。サンプル溶液にストリップを浸して変色させ、カラーチャートの色と直接比較すればpH値が簡単に読みとれます。溶液の色が試験結果に与える影響が相殺できるので、色のついたサンプル溶液に適しています。
    長さ(mm)100幅(mm)11タイプストリップ型
  • 定性濾紙No103 Whatman(ワットマン)

    定性濾紙No103

    Whatman(ワットマン)
    ¥639~税込¥703~
    1セット(100個)
    翌々日出荷から32日以内出荷
  • 定性濾紙No102 Whatman(ワットマン)

    定性濾紙No102

    Whatman(ワットマン)
    ¥309~税込¥340~
    1セット(100個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 定性濾紙No101 Whatman(ワットマン)

    定性濾紙No101

    Whatman(ワットマン)
    ¥509税込¥560
    1セット(100個)
    翌々日出荷
  • PH試験紙 ストリップ型 CFタイプ 色素化学結合ストリップ Whatman(ワットマン)

    PH試験紙 ストリップ型 CFタイプ 色素化学結合ストリップ

    Whatman(ワットマン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    長さ(mm)80幅(mm)6タイプストリップ型
  • 酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験) Whatman(ワットマン)

    酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験)

    Whatman(ワットマン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    酸・アルカリの判定を容易に行える試験紙です。 リトマスブルー pH5以下で色が変わる リトマスレッド pH8以上で色が変わる フェノールフタレイン:白色の試験紙でpH8.3でピンク、pH10で赤に変化します。弱酸・強アルカリ反応における中和点測定用に便利です。
    幅(mm)7長さ(m)5
  • バキュガード Whatman(ワットマン)

    バキュガード

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。
    用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。 アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。材質ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)Φ53×46接続部のサイズ6~10mmID段付ホース口耐圧(MPa)0.1(15psi)有効ろ過面積(cm2)16粒子保持能(μm)0.1μm 99.9%アズワン品番1-5699-01水分保持能最大0.09MPa(14psi)
  • PH試験紙 SRタイプ(リール型) Whatman(ワットマン)

    PH試験紙 SRタイプ(リール型)

    Whatman(ワットマン)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    当日出荷
    pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。 pHを簡単に判定。日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コストで持ち運びでき、野外使用に便利。
    幅(mm)7タイプリール型長さ(m)5
  • 円筒ろ紙 セルロース Whatman(ワットマン)

    円筒ろ紙 セルロース

    Whatman(ワットマン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
    TGK品番996-41-08-05厚さ(mm)1内径×全長(mm)28×100
  • 円筒ろ紙 シリカ Whatman(ワットマン)

    円筒ろ紙 シリカ

    Whatman(ワットマン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
    TGK品番996-41-08-21厚さ(mm)1.90内径×全長(mm)25×90