絞り込み
ブランド
- ベンカン
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ベンカン
ベンカンのページです。ベンカンは、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在198件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雄アダプタ付ソケット
ベンカン(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ
ベンカン¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状90°コンパクトエルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型
ベンカン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット1型
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ソケット
ベンカン¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ソケット
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ラインマーカー簡易タイプ
ベンカン¥99税込¥1091個5日以内出荷から8日以内出荷専用のマーカーで、マーキングしてください。専用のマーカーには、アームタイプと簡易タイプがあります。
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ティー
ベンカン¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ティー
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 45°エルボ
ベンカン¥799~税込¥879~1個3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状45°エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケット
ベンカン¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ソケット
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント リムーバー
ベンカン¥92税込¥1011個3日以内出荷から5日以内出荷接合完了後であっても、加圧前であればリムーバー(専用取外治具)で、継手端部のホルダーを押し込むことで、パイプ表面に食い込んだエッジを解除し、パイプを取り外すことが可能です。
冷媒ダブルプレス
ベンカン¥15,980~税込¥17,578~1袋(5個)ほか4日以内出荷適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H冷却温度(℃)-40~130
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット
ベンカン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット
ベンカン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット1型
ベンカン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティー
ベンカン¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ティー
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット
ベンカン¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雌アダプタ付ソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント キャップ
ベンカン¥849~税込¥934~1個3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状キャップ
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ソケット
ベンカン¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から8日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ
ベンカン(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓エルボショート
ベンカン¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から6日以内出荷セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状エルボ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
冷媒ダブルプレス レデューサ
ベンカン¥23,980~税込¥26,378~1袋(5個)ほか3日以内出荷冷媒ダブルプレスは、適用する冷媒配管銅管を差し込んだ後に専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。(詳細は、施工要領をご確認ください。)。1.施工の省力化 適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。2.施工品質の均一化 専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。3.火気を使用しない火なし継手 火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。4.保温施工の省力化 継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。冷媒ダブルプレス(本体)は、ステンレス鋼(SUS304)の素管から塑性加工(プレス加工)によって成形されたソケット形状の製品です。本体の内部には、シール材として、冷媒対応ゴムリング(水素化ニトリルゴム:HNBR)が装填させています。適用する冷媒配管用銅管を切断し、バリ取り、真円矯正した後に、差し込み代をマーキングします。潤滑剤を塗布して、ゴムリングにキズを付けないように冷媒配管用銅管を差し込み代まで差し込んだ後に専用締付工具でプレスします。プレスによって、ゴムリングは圧縮され、シール性能を発揮します。また、内部には、ゴムリングの外側と内側にグリップエッジ(溝)が備えられており、その2箇所を同時にプレスすることで、強靭な引抜阻止性能を発揮します。用途エアコン用冷媒配管材質【冷媒ダブルプレス(本体)】ステンレス鋼(SUS304)【ゴムリング】HNBR呼び径6.35~38.10 (10サイズ)規格【日本銅センター】JCDA0012 認証品最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A冷媒-40~130℃適合管冷媒配管用銅管:JIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H認定取得ISO 14903:2017 ISO 国際規格、JCDA 0012:2022 日本銅センター規格
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ベアソケット
ベンカン¥849~税込¥934~1個3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ベアソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショート
ベンカン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状水栓エルボショート最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ
ベンカン¥899~税込¥989~1個3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ASJオス
ベンカン¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から8日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304呼び径(B)1/2
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°エルボ
ベンカン¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状90°エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型
ベンカン¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3462)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型呼び径(B)1/2呼び径(Su)13
共通製品 短管付ボールバルブ
ベンカン¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷「モルコジョイント」や「ダブルプレス」は短管部分に差し込んで、締付専用工具にてプレスをするだけですし、「EGジョイント」は短管部分にシリコンスプレーを塗布して差し込むだけで、バルブと接合できます。材質SCS13(SUS304)形状短管付ボールバルブ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付ソケット
ベンカン¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状オスアダプタ付ソケット
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ
ベンカン¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3474)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1/2呼び径(Su)13
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ
ベンカン¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3448)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)13
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ティー
ベンカン(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 座付水栓エルボ
ベンカン¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から4日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状エルボ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓エルボ
ベンカン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状エルボ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー
ベンカン¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット
ベンカン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓ティー
ベンカン¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ソケット
ベンカン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 90°コンパクトエルボ
ベンカン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
冷媒ダブルプレスソケット31.75・38.1用専用締付工具
ベンカン¥789,800税込¥868,7801セット翌々日出荷用途ベンカン冷媒ダブルプレスソケット31.75・38.1用専用締付工具付属品プレスリング31.75、38.1・アダプタージョー・冷媒用ラインマーカー・専用油性マーカーペン・大径用六角ゲージ・バッテリー2個・充電器寸法(mm)387×111×75質量(kg)4(アダプタージョー装着時)使用ジョーアダプタージョー1個(31.75用・38.10兼用) / プレスリング2個(31.75用/38.10用)口径31.75 / 38.10
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート
ベンカン¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート