絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

シブヤ

シブヤのページです。シブヤは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 シブヤ
所在地〒738-0021 広島県廿日市市木材港北5-86
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビットシブヤ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
ダイモドリルライトビット シブヤダイモドリルライトビットシブヤ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-092,132,162取付ネジ径M27ネジスパナがかり4面
延長バー M27 200mm シブヤ延長バー M27 200mmシブヤ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2668
延長バー Aロット 200mm シブヤ延長バー Aロット 200mmシブヤ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2627
ダイモドリルブルービット シブヤダイモドリルブルービットシブヤ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
適合機種TS-255、TS-2SSPRO、TS-255PRO SPEED他取付ネジ径Aロットネジ
延長バー M27 250mm シブヤ延長バー M27 250mmシブヤ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2669
延長バー M27 150mm シブヤ延長バー M27 150mmシブヤ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2667
ダイモドリル(レギュラータイプ) シブヤダイモドリル(レギュラータイプ)シブヤ
249,800税込274,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
高出力、低騒音モーターを搭載しています。
用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。電源(V)100高さ(mm)803コード長さ(m)5
排水処理パット シブヤ排水処理パットシブヤ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合機種TS-132/162/182
延長バー M27 100mm シブヤ延長バー M27 100mmシブヤ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2666
延長バー Aロット 350mm シブヤ延長バー Aロット 350mmシブヤ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット シブヤダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービットシブヤ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
かんた君II 65mm シブヤかんた君II 65mmシブヤ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2608
かんた君II 100mm シブヤかんた君II 100mmシブヤ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2613
真空吸着パッド シブヤ真空吸着パッドシブヤ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
バキュームセット V-300 (本体&ホース) シブヤバキュームセット V-300 (本体&ホース)シブヤ
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
取付面を傷つけることなくダイモドリルを固定できます。
トラスコ品番584-3880質量(kg)13寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)202×308×312(4mホース付)
ダイモドリルSSSビットセット シブヤダイモドリルSSSビットセットシブヤ
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴き穿孔レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけその他鉄筋コンクリートの穿孔全般取付ネジ径Aロットネジ/ユニファイネジ有効長(mm)350(2インチ未満のサイズは有効長が短くなります)(ビット+チューブ+アダプター一式)タイプ(ボンド)Bセット内容SSSビット、チューブ、アダプター各1個適合機種TS-182以上の機種
乾湿兼用ダイモドリル シブヤ乾湿兼用ダイモドリルシブヤ
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
ついに登場!!乾湿兼用小型ダイモドリル。1台2役。 簡易着脱。ノズル・給水コック付替えにより、乾式・湿式穿孔が可能です。 ノズル(コック)が360°回転するため、どのような方向かたでも吸引(給水)ができます。 乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し「内部集塵」を行います。 切断粉はビット内を通して集塵機に回収される為、切削粉の外部飛散を防ぎます。 スピンドル先端にエアロードを設けることで、小口径穿孔中にコアが折れて吸気口を 塞いでもエアロードにより吸気口を確保し、集塵能力低下を妨げます。
質量(kg)9.1電源(V)100消費電力(W)1500全高(mm)564無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000モーターKH1011搭載取付ねじM27ネジ穿孔能力(mm)湿式時:28~130、乾式時:28~120
ダイモドリル シブヤダイモドリルシブヤ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
電源(V)100適合ねじ(mm)M27
給水タンク P-14STO シブヤ給水タンク P-14STOシブヤ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
近くに水道のない現場での穴あけに使用します。 加圧式です。
用途ダイモドリル給水用仕様5mホース付トラスコ品番852-2680材質ボディ部:ステンレス質量(kg)3.5タンク容量(L)14
かんた君2 シブヤかんた君2シブヤ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
日立、マキタ、リュービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル専用ドライビットです。 回転専用で使用します。 13mmシャンクとSDSシャンクが標準付属です。
用途被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等有効長(mm)200シャンク径(mm)13・SDS適合機種日立・マキタ・リョービ・ボッシュ・ヒルティ等の電気ドリル(回転専用)セット内容13mmシャンク&SDSシャンク(両シャンク標準付属)、センターピン、ガイドプレート(サイズごと)、クイックアダプター×各1個材質刃部:ダイヤモンドセグメント、センターピン:炭素鋼刃厚(mm)3.2
乾湿兼用パット シブヤ乾湿兼用パットシブヤ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
乾湿兼用バキュームクリーナーと併用することで作業性がアップ
適合機種TS-092/132/162/182
TSK-092用ドライビット シブヤTSK-092用ドライビットシブヤ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
乾式専用
適合機種TSK-092タイプ乾式取付ねじM27ネジスパナがかり4面
延長バー Aロット 150mm シブヤ延長バー Aロット 150mmシブヤ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2626
延長バー Aロット 100mm シブヤ延長バー Aロット 100mmシブヤ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2625
ライトビット28mm シブヤライトビット28mmシブヤ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ブルービット28mm シブヤブルービット28mmシブヤ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2629
かんた君II 90mm シブヤかんた君II 90mmシブヤ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2612
かんた君II 80mm シブヤかんた君II 80mmシブヤ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2611
かんた君II 75mm シブヤかんた君II 75mmシブヤ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2610
かんた君II 70mm シブヤかんた君II 70mmシブヤ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2609
かんた君II 52mm シブヤかんた君II 52mmシブヤ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2607
かんた君II 45mm シブヤかんた君II 45mmシブヤ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
かんた君II 40mm シブヤかんた君II 40mmシブヤ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
かんた君II 38mm シブヤかんた君II 38mmシブヤ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
かんた君II 35mm シブヤかんた君II 35mmシブヤ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
かんた君II 32mm シブヤかんた君II 32mmシブヤ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
かんた君II 29mm シブヤかんた君II 29mmシブヤ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
かんた君II 130mm シブヤかんた君II 130mmシブヤ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番584-3693
かんた君II 120mm シブヤかんた君II 120mmシブヤ
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
トラスコ品番584-3685