カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • トキトレーディング
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,162)
  • YAMAHA(ヤマハ)(187)
  • ERECTA(エレクター)(133)
  • メディアカバーマーケット(111)
  • JAPANNEXT(108)
  • NSK(日本精工)(103)
  • イトーキ(92)
  • ATEN(81)
  • エスコ(54)
  • リスパック(52)
  • XP POWER(47)
  • アズワン(45)
  • JAE(日本航空電子工業)(45)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(45)
  • 黒田精工(44)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
  • サンワサプライ(40)
  • 三菱電機(39)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps2」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター 24V2.5A 60W トキトレーディングACアダプター 24V2.5A 60Wトキトレーディング
11,980税込13,178
1セット
欠品中
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 24V2.5A 60W トキトレーディングACアダプター 24V2.5A 60Wトキトレーディング
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。電源ケーブル付。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 5V5A 25W トキトレーディングACアダプター 5V5A 25Wトキトレーディング
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源コード付属。RoHS2対応。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC5・5A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 15V4A 60W トキトレーディングACアダプター 15V4A 60Wトキトレーディング
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源ケーブル付属。RoHS2対応。CoC-V5。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC15・4A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 12V3.3A 40W トキトレーディングACアダプター 12V3.3A 40Wトキトレーディング
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 24V3.33A 80W トキトレーディングACアダプター 24V3.33A 80Wトキトレーディング
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源コード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気モデルです!
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168.0×77.6×45.0出力電圧(V)DC24・3.33A(80W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 12V8.3A 100W トキトレーディングACアダプター 12V8.3A 100Wトキトレーディング
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各国安全規格取得。電源コード付。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.0×76.0×43出力電圧(V)DC12・8.3A(100W)入力電圧(V)AC100-240電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75効率出力:CEC level VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 12V2.08A 25W トキトレーディングACアダプター 12V2.08A 25Wトキトレーディング
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。RoHS2。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0出力電圧(V)DC12・2.08A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75効率出力:85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)300000(計算値)
ACアダプター 24V3.33A 80W トキトレーディングACアダプター 24V3.33A 80Wトキトレーディング
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品です!
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168.0×77.6×45.0出力電圧(V)DC24・3.33A(80W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 12V8.3A 100W トキトレーディングACアダプター 12V8.3A 100Wトキトレーディング
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各種安全規格適合。RoHS2。保護回路搭載。人気モデル!。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.0×76.0×43出力電圧(V)DC12・8.3A(100W)入力電圧(V)AC100-240電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75効率出力:CEC level VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 5V5A 25W トキトレーディングACアダプター 5V5A 25Wトキトレーディング
11,980税込13,178
1セット
9日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合同等証明書あり。米国UL規格とDoEレベル6。欧州CEマーキングとCoC-V5。環境RoHS2
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC5・5A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2