カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- ナブテスコサービス
- SMC(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Vesrah(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
「cb1c100」の検索結果
特価

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-027C-100
ナブテスコサービス¥299,800税込¥329,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。出力(kW)0.594減速比100定格トルク(N・m)265定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容出力回転数(min-1[r.p.m])35許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容モーメント(N・m)980種類ギヤヘッド
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-027C-100
ナブテスコサービス¥479,800税込¥527,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み出力(kW)0.594減速比100種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)265許容モーメント(N・m)980バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容出力回転数(min-1[r.p.m])35許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500