カテゴリ
- メカニカル部品(36)
絞り込み
ブランド
- ナブテスコサービス
- 三菱電機(2)
「hg-sr51b」の検索結果

精密減速機RV GHシリーズ GH17-31
ナブテスコサービス¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000771定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH7-31
ナブテスコサービス¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比31質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000188定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH17-31
ナブテスコサービス¥249,800税込¥274,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。出力(kW)1.25減速比31定格トルク(N・m)167定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6慣性モーメント(kg・m2)0.0000771質量(kg)15.5許容モーメント(N・m)804種類ギヤヘッド
精密減速機RV GHシリーズ GH7-31
ナブテスコサービス¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比31質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000188定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH7-21
ナブテスコサービス¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。出力(kW)0.52減速比21定格トルク(N・m)69定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6慣性モーメント(kg・m2)0.0000242質量(kg)8許容モーメント(N・m)460種類ギヤヘッド
精密減速機RV GHシリーズ GH7-21
ナブテスコサービス¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比21質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000242定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-105
ナブテスコサービス¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比105出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-81
ナブテスコサービス¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比81出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-153
ナブテスコサービス¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比153出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-153
ナブテスコサービス¥289,800税込¥318,7801台30日以内出荷から60日以内出荷「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。減速比153出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-41
ナブテスコサービス¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比41出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-81
ナブテスコサービス¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比81出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-121
ナブテスコサービス¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比121出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-57
ナブテスコサービス¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比57出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-210
ナブテスコサービス¥569,800税込¥626,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み出力(kW)2.198減速比210種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])14許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-153
ナブテスコサービス¥429,800税込¥472,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比153出力(kW)0.924種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)391許容出力回転数(min-1[r.p.m])20許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-100C-258
ナブテスコサービス¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷から60日以内出荷「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。減速比258出力(kW)2.198種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])12許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-258
ナブテスコサービス¥569,800税込¥626,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み出力(kW)2.198減速比258種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])12許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-050C-196
ナブテスコサービス¥519,800税込¥571,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み出力(kW)1.099減速比196種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)255モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])15許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-050C-240
ナブテスコサービス¥519,800税込¥571,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み出力(kW)1.099減速比240種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)255モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])13許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-41
ナブテスコサービス¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比41出力(kW)0.242種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)108許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])75許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-109
ナブテスコサービス¥369,800税込¥406,7801台30日以内出荷から60日以内出荷「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。減速比109出力(kW)1.099種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)225モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])28許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-153
ナブテスコサービス¥369,800税込¥406,7801台30日以内出荷から60日以内出荷「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。減速比153出力(kW)1.099種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)225モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])20許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-240
ナブテスコサービス¥369,800税込¥406,7801台30日以内出荷から60日以内出荷「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。減速比240出力(kW)1.099種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)225モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])13許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-105
ナブテスコサービス¥429,800税込¥472,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比105出力(kW)0.924種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)391許容出力回転数(min-1[r.p.m])29許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-121
ナブテスコサービス¥429,800税込¥472,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比121出力(kW)0.924種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)391許容出力回転数(min-1[r.p.m])25許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-81
ナブテスコサービス¥429,800税込¥472,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比81出力(kW)0.924種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)391許容出力回転数(min-1[r.p.m])37許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-100C-210
ナブテスコサービス¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷から60日以内出荷「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。減速比210出力(kW)2.198種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])14許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-57
ナブテスコサービス¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比57出力(kW)0.339種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)151許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])61許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-196
ナブテスコサービス¥369,800税込¥406,7801台30日以内出荷から60日以内出荷「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。減速比196出力(kW)1.099種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)225モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])15許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-050C-109
ナブテスコサービス¥519,800税込¥571,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み出力(kW)1.099減速比109種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)255モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])28許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-050C-153
ナブテスコサービス¥519,800税込¥571,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み出力(kW)1.099減速比153種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)255モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])20許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-027C-100
ナブテスコサービス¥479,800税込¥527,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み出力(kW)0.594減速比100種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)265許容モーメント(N・m)980バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容出力回転数(min-1[r.p.m])35許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-153
ナブテスコサービス¥479,800税込¥527,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み出力(kW)1.758減速比153種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容出力回転数(min-1[r.p.m])20許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-81
ナブテスコサービス¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比81出力(kW)0.375種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])43許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-027C-100
ナブテスコサービス¥299,800税込¥329,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。出力(kW)0.594減速比100定格トルク(N・m)265定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容出力回転数(min-1[r.p.m])35許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容モーメント(N・m)980種類ギヤヘッド