カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • ナブテスコサービス
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • ユニケース(16)
  • CKD(13)
  • 東芝(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • Festo(6)
  • 渡辺電機工業(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • サクラクレパス(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • エスコ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
  • マルデ(2)
  • シンコール(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 岩田製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-24」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH40-11 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH40-11

    ナブテスコサービス
    309,800税込340,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比11質量(kg)35.5出力(kW)2.94種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000826定格トルク(N・m)393許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-141 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-141

    ナブテスコサービス
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
    減速比141出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH40-11 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH40-11

    ナブテスコサービス
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比11質量(kg)35.5出力(kW)2.94種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000826定格トルク(N・m)393許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-101 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-101

    ナブテスコサービス
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
    減速比101出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-66 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-66

    ナブテスコサービス
    569,800税込626,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
    減速比66出力(kW)3.517種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])30許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-121 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-121

    ナブテスコサービス
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
    減速比121出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-66 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-66

    ナブテスコサービス
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
    減速比66出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-81 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-81

    ナブテスコサービス
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
    減速比81出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-66 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-66

    ナブテスコサービス
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
    減速比66出力(kW)3.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320C-115 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320C-115

    ナブテスコサービス
    689,800税込758,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    グリス封入済み バックラッシュ1分以内 ロストモーション1分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属
    減速比115出力(kW)7.034種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1ロストモーション(arc.min.)1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])17許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-66 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-66

    ナブテスコサービス
    639,800税込703,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
    減速比66出力(kW)4.037種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1800許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容出力回転数(min-1[r.p.m])30許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-81 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-81

    ナブテスコサービス
    639,800税込703,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
    減速比81出力(kW)4.954種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)2209許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容出力回転数(min-1[r.p.m])25許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-115 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-115

    ナブテスコサービス
    999,800税込1,099,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
    減速比115出力(kW)7.034種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])17許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-141 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-141

    ナブテスコサービス
    639,800税込703,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
    種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
関連キーワード
sp-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sp-20