カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • ナブテスコサービス
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • 東京コスモス電機(53)
  • パナソニックコネクト(12)
  • FENIX(フェニックス)(9)
  • SIEMENS(8)
  • GENTOS(6)
  • SMC(5)
  • HydraForce(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 三桂製作所(2)
  • IKA(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • RENESAS(2)
  • TP-LINK(2)
  • 住友精密工業(2)
  • イスカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv0020」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-105 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-105

    ナブテスコサービス
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
    減速比105出力(kW)0.375種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])33許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-161 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-161

    ナブテスコサービス
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
    減速比161出力(kW)0.375種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])22許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-81 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-81

    ナブテスコサービス
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
    減速比81出力(kW)0.375種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])43許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-57 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-57

    ナブテスコサービス
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
    減速比57出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-121 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-121

    ナブテスコサービス
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
    減速比121出力(kW)0.375種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])29許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-57 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-57

    ナブテスコサービス
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
    減速比57出力(kW)0.339種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)151許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])61許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-161 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-161

    ナブテスコサービス
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
    減速比161出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-41 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-41

    ナブテスコサービス
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
    減速比41出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-81 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-81

    ナブテスコサービス
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
    減速比81出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-41 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-41

    ナブテスコサービス
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
    減速比41出力(kW)0.242種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)108許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])75許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-105 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-105

    ナブテスコサービス
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
    減速比105出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-121 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-121

    ナブテスコサービス
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
    減速比121出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500