カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • イシザキ
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • 日東工業(11)
  • 三菱電機エンジニアリング(8)
  • 三菱電機(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • スズキ(1)
  • 第一計器(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 長野計器(1)
  • ニチフ(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • マルニ(マルニ工業)(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R60-S8」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フートバルブ  SG-A イシザキフートバルブ SG-Aイシザキ
1個
欠品中
ステンレス製 アングル
仕様減圧口:3/8Rcネジ最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ
フートバルブ  SG-F 消防評定仕様 イシザキフートバルブ SG-F 消防評定仕様イシザキ
1個
欠品中
ステンレス製 アングル 消防評定仕様
仕様減圧口:3/8Rcネジ付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ