絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三吉バルブ

三吉バルブのページです。三吉バルブは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在43件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)25最高使用圧力(MPa)2.75寸法W(mm)0.1使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
青銅ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ青銅ゲート弁 JIS5K三吉バルブ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)0.7使用流体材質(弁体)CAC406クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
青銅Y型ストレーナ  10K 三吉バルブ青銅Y型ストレーナ 10K三吉バルブ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC材質(弁体)スクリーンSUS304使用流体バルブ種類Y形ストレーナ使用圧力(MPa)1.4使用温度範囲(℃)120以下クラス10K
黄銅ボール弁【フルボア・レバー】 三吉バルブ黄銅ボール弁【フルボア・レバー】三吉バルブ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質(本体)C3771BE規格600型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98材質(弁体)シートPTFE
10BGN 鉛レス ゲート弁【JIS10K】 三吉バルブ10BGN 鉛レス ゲート弁【JIS10K】三吉バルブ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC911規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)CAC911
鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K 三吉バルブ鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K三吉バルブ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)シートPTFEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス チャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ鉛レス チャッキ弁 JIS10K三吉バルブ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
黄銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ黄銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)53.5最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用三吉バルブ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
青銅スイングチャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ青銅スイングチャッキ弁 JIS10K三吉バルブ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
SCS14ネジ込ボール弁 三吉バルブSCS14ネジ込ボール弁三吉バルブ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS14
SCS13ネジ込ボール弁 三吉バルブSCS13ネジ込ボール弁三吉バルブ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13
YSG 黄銅ゲージバルブ【20K・テーパメネジX平行メネジ】 三吉バルブYSG 黄銅ゲージバルブ【20K・テーパメネジX平行メネジ】三吉バルブ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質(本体)C3602備考テーパめねじ×平行めねじ寸法L(mm)46寸法H(mm)25規格20K寸法W(mm)0.1呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75材質(弁体)C3604B
BSGS 青銅ゲージバルブ【20K・テーパメネジX平行メネジ・蒸気仕様】 三吉バルブBSGS 青銅ゲージバルブ【20K・テーパメネジX平行メネジ・蒸気仕様】三吉バルブ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
呼び径(A)10
BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】 三吉バルブBSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】三吉バルブ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC406C備考テーパめねじ×平行めねじ寸法L(mm)46規格20K最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75材質(弁体)C3604B
BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁【10K】 三吉バルブBBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁【10K】三吉バルブ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC911規格400型最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)シートPTFE
BBH 青銅ボール弁【400型・スタンダードボア・ロングネック】 三吉バルブBBH 青銅ボール弁【400型・スタンダードボア・ロングネック】三吉バルブ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC406規格400型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:2.75、150℃以下の水、油、ガス:0.69材質(弁体)シートPTFE
BB3G ファンコイル用ボール弁【200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ】 三吉バルブBB3G ファンコイル用ボール弁【200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ】三吉バルブ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC406備考テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア寸法L(mm)66寸法H(mm)72規格10K最高使用圧力(MPa)冷温水:1.0寸法D(mm)40寸法W(mm)0.23材質(弁体)PTFE
5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】 三吉バルブ5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】三吉バルブ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC911規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5材質(弁体)CAC911
5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】 三吉バルブ5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】三吉バルブ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC406規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7材質(弁体)CAC406
10BYN 鉛レス Y型ストレーナ【10K】 三吉バルブ10BYN 鉛レス Y型ストレーナ【10K】三吉バルブ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911備考スクリーン:40メッシュ規格10K最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)スクリーンSUS304
10BY 青銅Y型ストレーナ 【10K】 三吉バルブ10BY 青銅Y型ストレーナ 【10K】三吉バルブ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
備考スクリーン:60°千鳥打抜きステンレス打抜板規格10K材質(弁体)スクリーンSUS304
10BS 青銅ストップ弁【JIS10K】 三吉バルブ10BS 青銅ストップ弁【JIS10K】三吉バルブ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4材質(弁体)CAC406
10BG 青銅ゲート弁【JIS10K】 三吉バルブ10BG 青銅ゲート弁【JIS10K】三吉バルブ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4材質(弁体)CAC406
10BC 青銅スイングチャッキ弁【JIS10K】 三吉バルブ10BC 青銅スイングチャッキ弁【JIS10K】三吉バルブ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4使用流体油、ガス、空気、脈動水、飽和蒸気、静流水材質(弁体)CAC406
鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】 三吉バルブ鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】三吉バルブ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
備考水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ寸法L(mm)91寸法H(mm)51規格10K、JV5:2008、Z-356寸法W(mm)0.4材質(弁体)スクリーンSUS304
鉛レス ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ鉛レス ゲート弁 JIS5K三吉バルブ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ鉛レス ゲート弁 JIS10K三吉バルブ
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ファンコイル用ボール弁 200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ 三吉バルブファンコイル用ボール弁 200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ三吉バルブ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
材質(本体)CAC406寸法L(mm)66寸法H(mm)72最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)40寸法W(mm)0.36材質(シート)PTFE使用流体クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用三吉バルブ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用三吉バルブ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用三吉バルブ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給湯用三吉バルブ
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
呼び径(A)50呼び径(B)2材質(弁体)スクリーンSUS304材質(本体)CAC911使用流体バルブ種類Y形ストレーナ使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)85以下寸法L(mm)198寸法H(mm)123規格JV5:2008寸法W(mm)3.4クラス10K
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用三吉バルブ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911材質(弁体)スクリーンSUS304使用流体バルブ種類Y形ストレーナ使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008クラス10K
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用三吉バルブ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用三吉バルブ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給湯用三吉バルブ
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用三吉バルブ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ