絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 4143
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック 三吉バルブ青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック三吉バルブ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)150以下最高使用圧力(MPa)0.69使用流体水、油、ガス材質(弁体)シートPTFEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
青銅ストップ弁 JIS10K 三吉バルブ青銅ストップ弁 JIS10K三吉バルブ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ストップバルブ
青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ青銅ゲート弁 JIS10K三吉バルブ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ