カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(40)
- ボールバルブ(10)
- グローブバルブ(2)
- ゲートバルブ(12)
絞り込み
ボールバルブ種類

スタンダードボア(4)
使用流体
ガス(2)
水(23)
油(6)
空気(5)
バルブ種類

その他(7)

ゲートバルブ(8)

チャッキバルブ(4)

ボールバルブ(4)
呼び径(B)
- 1/4(4)
- 3/8(7)
- 1/2(22)
- 3/4(27)
- 1(22)
- 1-1/4(20)
- 1-1/2(22)
- 2(23)
- 2-1/2(2)
材質
- ステンレス(7)
- 樹脂(8)
- 青銅(34)
- 黄銅(真鍮)(7)
呼び径(A)
- 8(5)
- 10(8)
- 15(24)
- 20(29)
- 25(23)
- 32(22)
- 40(23)
- 50(24)
- 65(2)
8・10・15・20・25・32・40・50・65
最高使用圧力(MPa)
- 0.69(1)
- 0.7(6)
- 1(8)
- 1.0(1)
- 1.4(14)
- 2.75(7)
- 4.121(1)
0.69・0.7・1・1.0・1.4・2.75・4.121
ブランド
- 三吉バルブ
- 東洋バルヴ(177)
- CKD(41)
- ホンダ(303)
- 大和バルブ(88)
- HSバルブ(64)
- 大阪継手バルブ(61)
- TAKEGAWA(武川)(41)
- 廣瀬バルブ(36)
- FMバルブ製作所(36)
- 巴バルブ(18)
- 昭和バルブ(16)
- 三菱(15)
- Maritime Progress(12)
- Hutchinson(5)
- ParkerTAIYO(4)
- ソリッドステート(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ブランドをもっと見る
「valve」の検索結果
特価

黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ
三吉バルブ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)25最高使用圧力(MPa)2.75寸法W(mm)0.1使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
黄銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ
三吉バルブ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)53.5最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ
三吉バルブ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ
三吉バルブ¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用
三吉バルブ¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用
三吉バルブ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用
三吉バルブ¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
青銅ゲート弁 JIS10K
三吉バルブ¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10BG 青銅ゲート弁【JIS10K】
三吉バルブ¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4材質(弁体)CAC406
YSG 黄銅ゲージバルブ【20K・テーパメネジX平行メネジ】
三吉バルブ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷材質(本体)C3602備考テーパめねじ×平行めねじ寸法L(mm)46寸法H(mm)25規格20K寸法W(mm)0.1呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75材質(弁体)C3604B
BBH 青銅ボール弁【400型・スタンダードボア・ロングネック】
三吉バルブ¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷材質(本体)CAC406規格400型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:2.75、150℃以下の水、油、ガス:0.69材質(弁体)シートPTFE
10BC 青銅スイングチャッキ弁【JIS10K】
三吉バルブ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4使用流体油、ガス、空気、脈動水、飽和蒸気、静流水材質(弁体)CAC406
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用
三吉バルブ¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体水材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用
三吉バルブ¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体水材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
青銅スイングチャッキ弁 JIS10K
三吉バルブ¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】
三吉バルブ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷材質(本体)CAC911規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5材質(弁体)CAC911
10BYN 鉛レス Y型ストレーナ【10K】
三吉バルブ¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911備考スクリーン:40メッシュ規格10K最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)スクリーンSUS304
鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K
三吉バルブ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体水材質(弁体)シートPTFEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス ゲート弁 JIS10K
三吉バルブ¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用
三吉バルブ¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用
三吉バルブ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック
三吉バルブ¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)150以下最高使用圧力(MPa)0.69使用流体水、油、ガス材質(弁体)シートPTFEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
青銅Y型ストレーナ 10K
三吉バルブ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120以下使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ
黄銅ボール弁【フルボア・レバー】
三吉バルブ¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷材質(本体)C3771BE規格600型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98材質(弁体)シートPTFE
青銅ゲート弁 JIS5K
三吉バルブ¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水材質(弁体)CAC406クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
10BS 青銅ストップ弁【JIS10K】
三吉バルブ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4材質(弁体)CAC406
10BGN 鉛レス ゲート弁【JIS10K】
三吉バルブ¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)CAC911
鉛レス ゲート弁 JIS5K
三吉バルブ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体水材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス チャッキ弁 JIS10K
三吉バルブ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用
三吉バルブ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給湯用
三吉バルブ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
青銅ストップ弁 JIS10K
三吉バルブ¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ストップバルブ
5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】
三吉バルブ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷材質(本体)CAC406規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7材質(弁体)CAC406
鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】
三吉バルブ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷備考水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ寸法L(mm)91寸法H(mm)51規格10K、JV5:2008、Z-356寸法W(mm)0.4材質(弁体)スクリーンSUS304
BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】
三吉バルブ¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷材質(本体)CAC406C備考テーパめねじ×平行めねじ寸法L(mm)46規格20K最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75材質(弁体)C3604B
BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁【10K】
三吉バルブ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷材質(本体)CAC911規格400型最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)シートPTFE
BB3G ファンコイル用ボール弁【200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ】
三吉バルブ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質(本体)CAC406備考テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア寸法L(mm)66寸法H(mm)72規格10K最高使用圧力(MPa)冷温水:1.0寸法D(mm)40寸法W(mm)0.23材質(弁体)PTFE