絞り込み
ブランド
- ドラパス
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ドラパス
- 3ページ目
3ページ目: ドラパスのすべての商品

コンパス スペアパーツ 大コンパス・中コンパス・スライドコンパス(KRKを除く)
ドラパス¥649税込¥7141個6日以内出荷従来の汎用のスペアパーツと異なり、そのコンパスのパーツをすべて網羅したシリーズです。 該当するコンパス・デバイダーの、針・鋲・ダボ・カギネジなどがプラケースに入っております。
コンパスシャープ(ノック式・接続部3.5mmΦ)
ドラパス¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷コンパスシャープのご使用方法: コンパスに差し込み、ネジを締めて固定しボディ可動部をノックすると、芯が繰り出されます。 芯が短くなると内部のチャックが芯をホールドできず、筆圧を加えると芯が引っ込み出てきません。 芯の補充方法手順に基づき、補充してください。
DIEQUAL(ディコール・等分割デバイダー) DR-L型紙箱入
ドラパス¥45,980税込¥50,5781本6日以内出荷一定の長さを簡単に等分割・拡大できるデバイダーです。 複雑な分割や拡大も一回の操作でできます。 地図・測量・製図・デザイン・印刷・建築設計・天文・航空・船舶・地理などあらゆる分野でご利用になれます。全長(mm)302質量(g)82測定範囲(mm)35~350を10分割(分割数が少ない場合は計測範囲が少なくなります)
独式 比例コンパス17cm
ドラパス¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷面倒な計算なしで直線・円・平方・立方の等分割寸法が求められます。 COSθ(軸測投影図の縮み寸法が求められる)や黄金分割比目盛り付きです。材質アルミニューム製全長(mm)170
独式 小型スプリングコンパス 烏口
ドラパス¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷一番小さいタイプの小型スプリングコンパスは、特に小円の作図に向いています。 それぞれの用途の専用品で、差替はできません。全長(mm)85半径(Φmm)製図20
独式 差替両袋中コンパス 鉛筆
ドラパス¥4,198税込¥4,6181本6日以内出荷両袋中コンパスは、両脚が差し替えられますので、鉛筆部や烏口部を両脚に付け替えて、両線引きができます。 鉛筆部の形状を工夫し、通常の中コンパスより小さい円を描けます。全長(mm)120タイプ鉛筆用半径(Φmm)製図95
総合定規A 小
ドラパス¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。 長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。寸法(mm)円・三角・四角:1~15/楕円35°16’:8~24穴数45穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×140×1.0
三角スケール
ドラパス¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷*副尺は、両サイドとも側端から目盛が刻まれておりますので、余白箇所のため本尺では測れないところに便利です。また、本尺と併用すれば垂線が連続的に測定できます。用途ドラパス三角スケールは、極めて高精度の金型に目盛を刻み、インジェクション成型後にインクを擦り込んでおります。目盛が簡単に消える事がありません。また、三角に黒・赤・青の3色の塗装を施し、使いたい縮尺を迅速に探せます。他にない特長です。【プラスチック製の特長】再生ABSを使用、竹芯と遜色の無い精度を持ち合わせています。
独式 海図用デバイダー(両脚伸縮式)
ドラパス¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷主に海図など長い距離の計測に最適です。全長は170mmですが、両脚スライド式で、両脚を伸ばすと、全長255mmにもなります。針は黒メッキが施してあり、針先は外れない構造です。(*全長が大きいので特に伸長した場合、針先が揃いにくくなっております)全長(mm)170最大伸長(mm)225計測範囲0~280mm
セクションカッタースケールN
ドラパス¥1,898~税込¥2,088~1本6日以内出荷用途目盛と方眼線がフレンチクレーで印刷されており、黒の紙の上でも読み取れます。 カッター作業面に幅1.7mm・0.3mm厚のステンレスシートを貼り付けています。厚さ(mm)3
アイソメトリックスケール
ドラパス¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷用途透明アクリル製で、0.816倍のアイソメトリック縮み尺と標準尺が、1/1・1/2の目盛で入っています。 目盛部分はフローティング加工済みで、インキングにも万全です。幅(mm)50厚さ(mm)5
デザイナースケール アクリル製
ドラパス¥1,898~税込¥2,088~1本6日以内出荷用途非常に精度の高い目盛(エンジンディバイド)と真直度を持ったスケールです。 1/1の目盛と、大変滑らかな溝引きのできる精密仕上げの溝がついています。 目盛部分はフローティング加工済で、インキングにも最適です。 目盛はシルク印刷です。厚さ(mm)5
ラインスケール(罫線入)
ドラパス¥229~税込¥252~1本当日出荷から6日以内出荷用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。 同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。 アクリル板から加工しました。幅(mm)30厚さ(mm)2
鉄道用カーブ定規(エッジ付)
ドラパス¥15,980~税込¥17,578~1式6日以内出荷用途2本の平行なカーブをもつ曲線定規です。2mm透明アクリル製。木箱入。両面にインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキング可能です。ドラパスオリジナル商品。厚さ(mm)2
特殊カーブ定規(4枚組)
ドラパス¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷用途大学教授ご考案のオリジナルカーブ定規の4枚組です。ユニカーブと少し似た形状ですが、外形寸法はひと回り大きく作られております。2mmの透明アクリル製で、ビニールケースにセットしてあります。厚さ(mm)2
ユニカーブ定規(5枚組)
ドラパス¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷用途アクリル製の5色の透明なカーブ定規です。4本の等角螺線と9本の放物線をもち、使用範囲の広い便利でカラフルな定規です。厚さ(mm)2
特殊雲形定規
ドラパス¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷用途ドラパス特製のカーブ定規で、これ1枚でほとんどの曲線が描けるように設計されています。設計・トレース作業に最適です。透明2mm厚アクリル製厚さ(mm)2サイズ(cm)27
自在勾配定規
ドラパス¥2,898~税込¥3,188~1枚6日以内出荷用途二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますので、あらゆる角度と勾配を求めることができます。 角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。 T定規、平行定規と併用してください。 建築設計には必携の用具です。 グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。厚さ(mm)3
三角定規(インクエッジ・目盛付)
ドラパス¥2,498税込¥2,7481組6日以内出荷用途インクエッジ・目盛付の三角定規です。この三角定規は、他の三角定規と異なり定規の端から端まで目盛が付いております。厚さ(mm)2.5
サークルカッター専用カッティングナイフ(替刃2本付) D-1103
ドラパス¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷サークルカッター専用ナイフです、一般的には使用することは不向きです。付属品替刃2本付
ドラパスオリジナル カッター替刃D30連続黒刃
ドラパス¥529税込¥5821パック(10枚)6日以内出荷刃先を折ってご利用いただけます。用途ドラパス超音波カッターDRZO-30プラⅡ用替刃です。適合本体ドラパス超音波カッターDRZO-30プラⅡ
ドラパス マンボウⅢ
ドラパス¥6,798~税込¥7,478~1本6日以内出荷世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ!材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
スケールカッター・コンパス用替刃(10枚入)
ドラパス¥299税込¥3291個6日以内出荷カッターコンパス・鉛筆コンパス・デバイダーの機能をもっています。 カッターコンパス:キャップを外して半径をご希望の数値に合わせ、裏面ロックで針を固定してください。 鉛筆コンパス:固定ネジを緩めカッターの刃を外し、クサビ状に研いだ2mm鉛筆芯を差込みネジを締めます。針を固定して使用します。 デバイダー:カッターの刃と固定針で計測したい寸法をとり、スケールで値を読み取ります。0.5cm~7.5cmの測定目盛があります。