- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ドラパス
- 6ページ目
6ページ目: ドラパスのすべての商品
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
加減付デバイダーは、ネジを調節することにより微調整ができます。
測定範囲(mm)185(適正)
全長(mm)153
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
ロング中コンパスは、大コンパス用のコンパスシャープ・烏口をご使用いただけます。
タイプ鉛筆用
全長(mm)134
半径(Φmm)製図95
1本
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
ドラパス独式中コンパスは全て差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、シャープコンパス、カッターコンパス、デバイダー等の機能をもたすことができます。
付属品コンパス芯2mmHB(30mm長・6本入)
全長(mm)120
半径(Φmm)製図95(中継使用時:170)
両袋中コンパスは、両脚が差し替えられますので、鉛筆部や烏口部を両脚に付け替えて、両線引きができます。
鉛筆部の形状を工夫し、通常の中コンパスより小さい円を描けます。
タイプ鉛筆用
全長(mm)120
半径(Φmm)製図95
1本
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
1本
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
OSタイプはコンパスシャープ大をお使いください。
タイプ鉛筆用
全長(mm)151
半径(Φmm)製図130
1本
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
ドラパス独式大コンパスは全て差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、シャープコンパス、カッターコンパス、デバイダー等の機能をもたすことができます。
全長(mm)151
半径(Φmm)製図130(中継使用時:220)
中心装置は上級機種同様に歯車を使用していますが、ヘアーライン化工は施してありません。
ドラパスの製図器は、環境に配慮したスズコバルト(代用クロム)メッキ仕上げですが、このシリーズはニッケルメッキ仕上げとなっております。
セット内容独式デバイダー、独式中コンパス鉛筆、コンパス芯(HB)
1式
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
中心装置は上級機種同様に歯車を使用していますが、ヘアーライン化工は施してありません。
ドラパスの製図器は、環境に配慮したスズコバルト(代用クロム)メッキ仕上げですが、このシリーズはニッケルメッキ仕上げとなっております。
タイプ鉛筆用
全長(mm)117.0(替芯付)
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
中心装置は上級機種同様に歯車を使用していますが、ヘアーライン化工は施してありません。
ドラパスの製図器は、環境に配慮したスズコバルト(代用クロム)メッキ仕上げですが、このシリーズはニッケルメッキ仕上げとなっております。
全長(mm)143.4
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
平行定規の下に入り込まない3mm厚、厚い三角定規でタイムロスを防ぎましょう。
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。
ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。
<機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。
マグネットボード採用(プレート幅27mm)。
任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。
ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。
図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。
建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)
付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)
寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)
質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ)
外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)
傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9°
製図範囲(mm)426×600
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
段ボール・厚紙の曲線切りも出来る工作用のこ刃ナイフです。
段ボール、厚紙の曲線切りもザクザク切れる、工作に最適なナイフです。
ハードなキャップ付で安全です。両刃なのでどちらからでも使えます。
握りやすく力の入れやすい大型ホルダーです。
スケルトンタイプなので、刃の位置が一目瞭然で安全です。
用途工作用のこ刃ナイフ
材質持ち手・サック部:ABS、刃部:ステンレス
全長(mm)186
色パープル
質量(g)57
アズワン品番62-3941-66
刃渡り(mm)83
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷