カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アバーメディア
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(3)
  • StarTech.com(3)
  • FIZIK(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • エレコム(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • Palmy Sports(1)
  • DEDA ELEMENTI(1)
  • j5 create(1)
  • エスエスエーサービス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「basicolor」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC内蔵型 キャプチャーボード アバーメディアPC内蔵型 キャプチャーボードアバーメディア
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
Live Gamer HD 2(型番:C988)」は1080p/60fps録画・ライブ配信に対応したPC内蔵型のキャプチャーボードです。 最新の家庭用ゲーム機、スマホゲーム(iPhone・iPad)、PCゲームなど、様々なゲーム機やデバイスに対応しています。 HDMI出力のビデオカメラを接続すれば、ビデオカメラの映像をリアルタイムでライブ配信することも可能です。 映像ソース機器とキャプチャーボードを搭載したPCをHDMIケーブル一本で接続するだけなので、配線や設置がとても簡単です。
4K/30fps対応外付けビデオキャプチャー LIVE GAMER EXTREME 3 アバーメディア4K/30fps対応外付けビデオキャプチャー LIVE GAMER EXTREME 3アバーメディア
18,980税込20,878
1個
当日出荷
4K30p キャプチャー ゲームを4K 60Hz モニターで表示してプレイしながら、4K30pの鮮明な映像でその細部まで保存できます。より高いリフレッシュレートが必要な場合にはQHD 120Hzで表示しながらFHD 60pで録画することもできます。非圧縮キャプチャーによってゲームプレイをありのまま記録することができます。 VRR(Variable Refresh) 最新のLive Gamer EXTREME 3はVRR(可変リフレッシュレート Variable Refresh Rate)、HDRのパススルーに対応することで、対応デバイス上でのスムーズなゲーム画面の表示を実現します。Live Gamer EXTREMEはパススルー用に特別なチップを採用しており、モニターとゲーム機は全てのフレームが完璧に同期する様に通信することができます。 超低遅延 遅延なしのパススルー映像と、超低遅延の配信映像により、Live Gamer EXTREME 3はゲームプレイと配信をどちらも滑らかで快適にします。 RECentralによるマルチストリーム AVerMediaのRECentralを使用すれば、Twitch、YouTube、Facebookなど複数の配信プラットフォームに同時に配信することが可能です。あなたの配信をレベルアップします。 Line-in & Line-out 搭載 内蔵のLINE-INとLINE-OUTコネクタにより、音声をミキサーに入力したり、ミックスした音声を音声ソースとして配信したりすることができます。
仕様VRR(可変リフレッシュレート):対応(パススルー)、HDR:対応(パススルー)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、H.265(HEVC):対応セット内容Live Gamer EXTREME 2(GC551G2本体)・HDMI 2.0(ハイスピード)ケーブル(1000mm)・USB 3.2 Gen1 Type-C to Type-Aケーブル(1500mm)・クイックガイド寸法(mm)112.5×66.1×20.9質量(g)約85使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー対応OSWindows / macOS適合機器ゲーム機:PlayStation 5 /4、Nintendo Switch、Xbox Series X / Series S / One など、スマートフォン / タブレット(iOSデバイスなど)使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)最大解像度入出力:3840×2160@60fps/2560×1440@120fps/1920×1080@240fps、録画:3840×2160@30fps/2560×1440@60fps/1920×1080@60fps入力端子HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極)静止画対応規格RECentralをご使用の場合:PNG出力端子ハススルー:HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極)インターフェイスUSB 3.2 Gen1端子(Type-C)(UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続)録画方式RECentralをご使用の場合:MP4(H.264+AAC)or(H.265+AAC)ソフトウェアバージョン付属: 録画・配信ソフトウェア:RECentral(PC版)、RECentral Express(Mac版)、対応サードパーティー製ソフトウェア:OBS Studio、Streamlabs OBS、XSplit など
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ