カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • アバーメディア
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(34)
  • カーメイト(14)
  • ATEN(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • SPARKFUN(6)
  • POWERCOLOR(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • Jabra(4)
  • GYEON(ジーオン)(4)
  • オットキャスト(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • WIS(3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • JVCケンウッド(2)
  • Acer(エイサー)(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • AMD(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr deo」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K/30fps対応外付けビデオキャプチャー LIVE GAMER EXTREME 3 アバーメディア4K/30fps対応外付けビデオキャプチャー LIVE GAMER EXTREME 3アバーメディア
18,980税込20,878
1個
当日出荷
4K30p キャプチャー ゲームを4K 60Hz モニターで表示してプレイしながら、4K30pの鮮明な映像でその細部まで保存できます。より高いリフレッシュレートが必要な場合にはQHD 120Hzで表示しながらFHD 60pで録画することもできます。非圧縮キャプチャーによってゲームプレイをありのまま記録することができます。 VRR(Variable Refresh) 最新のLive Gamer EXTREME 3はVRR(可変リフレッシュレート Variable Refresh Rate)、HDRのパススルーに対応することで、対応デバイス上でのスムーズなゲーム画面の表示を実現します。Live Gamer EXTREMEはパススルー用に特別なチップを採用しており、モニターとゲーム機は全てのフレームが完璧に同期する様に通信することができます。 超低遅延 遅延なしのパススルー映像と、超低遅延の配信映像により、Live Gamer EXTREME 3はゲームプレイと配信をどちらも滑らかで快適にします。 RECentralによるマルチストリーム AVerMediaのRECentralを使用すれば、Twitch、YouTube、Facebookなど複数の配信プラットフォームに同時に配信することが可能です。あなたの配信をレベルアップします。 Line-in & Line-out 搭載 内蔵のLINE-INとLINE-OUTコネクタにより、音声をミキサーに入力したり、ミックスした音声を音声ソースとして配信したりすることができます。
仕様VRR(可変リフレッシュレート):対応(パススルー)、HDR:対応(パススルー)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、H.265(HEVC):対応セット内容Live Gamer EXTREME 2(GC551G2本体)・HDMI 2.0(ハイスピード)ケーブル(1000mm)・USB 3.2 Gen1 Type-C to Type-Aケーブル(1500mm)・クイックガイド寸法(mm)112.5×66.1×20.9質量(g)約85使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー対応OSWindows / macOS適合機器ゲーム機:PlayStation 5 /4、Nintendo Switch、Xbox Series X / Series S / One など、スマートフォン / タブレット(iOSデバイスなど)使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)最大解像度入出力:3840×2160@60fps/2560×1440@120fps/1920×1080@240fps、録画:3840×2160@30fps/2560×1440@60fps/1920×1080@60fps入力端子HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極)静止画対応規格RECentralをご使用の場合:PNG出力端子ハススルー:HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極)インターフェイスUSB 3.2 Gen1端子(Type-C)(UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続)録画方式RECentralをご使用の場合:MP4(H.264+AAC)or(H.265+AAC)ソフトウェアバージョン付属: 録画・配信ソフトウェア:RECentral(PC版)、RECentral Express(Mac版)、対応サードパーティー製ソフトウェア:OBS Studio、Streamlabs OBS、XSplit など
外付けビデオキャプチャ LIVE GAMER URTRA 2.1 アバーメディア外付けビデオキャプチャ LIVE GAMER URTRA 2.1アバーメディア
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
4K解像度で高リフレッシュレート(最大144fps)パススルーと60fpsの録画に対応、HDR/VRRパススルーに対応するUSB3.2 Gen2接続 外付けキャプチャーユニット。高性能ゲーム機やハイスペックGPUから出力される高リフレッシュレートのVRR・HDR映像を映し出し、4K解像度でも60fpsで録画が可能です。
仕様●エンコード方式:ソフトウェア●オーディオ入出力:3.5mm 4極 CTIA●最大入出力解像度(パススルー):3840x2160@144fps HDR, 2560x1440@144fps HDR, 1920x1080@240fps HDRセット内容・GC553G2本体・HDMI ハイスピードケーブル・USB Type-C to Type C ケーブル・3.5mmオーディオケーブル (4極)・クイックガイド寸法(mm)120×70×27.6質量(g)115インターフェース接続:USB 3.2 Gen2 Type-C最大解像度録画:3840x2160@60fps HDR保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度2160p、1440p、1080p、1080i、720p、576p、576i、480p、480i入出力端子(パススルー)HDMI 2.1
ビデオキャプチャ 4K60fps録画対応 Live Gamer Ultra S アバーメディアビデオキャプチャ 4K60fps録画対応 Live Gamer Ultra Sアバーメディア
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
4K60fps録画 最大240fpsのハイフレームレートに対応 Ultra-Wide解像度の録画に対応 RGB24のより美しい映像 VRR/HDR録画への対応 5.1chマルチチャネルオーディオへの対応
仕様●映像入出力端子:HDMI 2.0●最大入出力解像度:3840×2160@60fps HDR/VRR, 2560×1440@144fps HDR/VRR, 1920×1080@240fps HDR/VRR●最大録画解像度:3840×2160@60fps, 2560×1440@144fps, 1920×1080@240fps,2560×1440@30fps HDR, 1920×1080@60fps HDR●対応ビデオフォーマット:YUY2 / NV12 / RGB24 / P010 (HDR) / MJPEG付属品HDMIケーブル、USB Type-C to Type-A ケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)112.6×66.2×26.0質量(g)99インターフェイス接続:USB 3.2 Gen1 Type-C対応解像度2160p, 3440×1440p, 1440p, 2560×1080p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
内蔵型ビデオチャプチャボード LIVE GAMER 4K 2.1 アバーメディア内蔵型ビデオチャプチャボード LIVE GAMER 4K 2.1アバーメディア
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
HDMI 2.1 PCIeキャプチャーカードは、最大4K144までのパススルーを備え、次世代コンソールやPCゲームからの非圧縮ビデオをストリーミングしながら配信します。4K144や4K120パススルーHDR/VRRで、PCおよび次世代コンソール(PS5、PS4 Pro、Xbox Series X/S、Xbox One X)ゲームの世界に没頭し、比類のない鮮明さと流動性をシームレスに体験できます。PCIeインターフェイス経由で最大4K60ビデオ出力のキャプチャをサポート。ストリーマーがすべての勝利をつかみ、最高のコンテンツを視聴者にお届けできます。超低遅延でスムーズなゲームプレイを楽しみ、ラグのない体験を保証し、ストリーマー向けの高リフレッシュレートを活かしてゲームでの勝利を増やします。カスタムRGBライトAVerMediaのゲーミングユーティリティツールによるカスタムRGB照明でキャプチャカードをパーソナライズし、主要なRGBエコシステムと同期して、ゲーミングセットアップを際立たせます。VRRサポートを備えていますので、これからは画面の乱れや遅延に気にする必要はありません。ドライバーをインストールすることなく、すぐにプレーできます。
仕様●ビデオ出力(パススルー):HDMI 2.1●最大キャプチャ解像度:2160p60●最大パススルー解像度:2160p144 HDR/VRR、1440p240 HDR/VRR、1080p360 HDR/VRR寸法(mm)121×160.5×21.5質量(g)150.5インターフェースPCIe Gen 3 x4保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットYUY2、NV12、RGB24、P010(HDR)
ビデオバー Video Bar 4K アバーメディアビデオバー Video Bar 4Kアバーメディア
77,000税込84,700
1台
13日以内出荷
USBケーブル1本で一括接続USB Type-C の接続だけで、会議に必要な機能をすべて提供できます、会議の安定性を確保します。臨場感のある音質を実現インテリジェントな音声ピックアップ - AI ノイズ リダクション機能を備えたビームフォーミング テクノロジーは、話者の自然な声を拡大し、環境のノイズを除去します。ファーフィールド アダプティブ テクノロジーは、部屋のどこからでも響き渡る声を拾って再現します。全二重システムによって、同時通信がより自然になります。マイクは、最大 4 mの全方向の音声を自然かつ明瞭にキャプチャします。あらゆる照明環境でプロフェッショナルな画像を実現リアルタイムで高感度な HDR (ハイ ダイナミック レンジ)、3DNR (3D ノイズ リダクション)、AWB (オート ホワイト バランス) テクノロジーを提供し、あらゆる照明環境で画像を最適化して、常にプロフェッショナルな画像を実現します。高画質超広角とAI自動フレーミング機能124° FoV および 4K UHD 画質 はAI ジェスチャー認識による AI 自動フレーミング機能で、その空間にいる全員を見つけてフレーミングします。 プライバシーを守る デイバスをコントロールプライバシー シャッターで、意図しない撮影を防ぎ、身の安全を確保します。Kensingtonセキュリティスロットも内蔵し、デバイスを保護できます。
仕様●スピーカー出力(W):5●フォーマット:MJPEG、YUY2、 NV12( UVC 1.0)●マイクロフォン:デュアル無指向性マイク●最大解像度/フレームレート:3840x2160/30fps●画像処理:オート フレーミング、ジェスチャー認識、3D ノイズ リダクション、HDR(ハイ ダイナミック レンジ)、自動照明補正、自動顔露出補正●集音範囲(m):4セット内容PA511D本体・クイックガイド・USB 3.0 Type-C to Type-A、 USB 3.0 Type-C (どちらか一つ選んでください。)・電源アダプター (12V/1.5A)寸法(mm)380×110×130質量(g)1060インターフェース1 x HDMI (4K)/1 x USB-A (3.2 Gen 1)/1 x USB-C (3.2 Gen 1)/1 x RJ45/1 x 推奨される拡張マイク用Aux ポート(オプション)/1x LED インジケータ/2 x Kensington セキュリティ スロット/電源コネクタ保証期間1年間視野124°RoHS指令(10物質対応)対応
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ