絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ナガエ

ナガエのページです。ナガエは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) ナガエ室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン)ナガエ
19,800税込21,780
1組
翌々日出荷
動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井セット内容ベース2本、ポール4本材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティングホワイトタイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本までベース長(mm)1000付属ビス有無有り:鉄
室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4m ナガエ室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4mナガエ
4,000税込4,400
1本
翌々日出荷
スタイリッシュでシンプルな室内専用の伸縮物干し竿です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質パイプ:スチールコPPコーティング、キャップ:PP、ブレーキ部:PA・PCホワイト(白)タイプ伸縮物干竿耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)外パイプ:約Φ26(キャップ径Φ30)、内パイプ:約Φ22(キャップ径Φ25)伸縮サイズ(m)約1.4~2.4
室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cm ナガエ室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cmナガエ
21,500税込23,650
1組
8日以内出荷
動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井セット内容ベース2本、ポール4本材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)1000ホワイトタイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本までベース長(mm)1000付属ビス有無有り:鉄
フレキシブルブース ナイロンタフタフレームセット ナガエフレキシブルブース ナイロンタフタフレームセットナガエ
42,980税込47,278
1台
10日以内出荷
少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 仕切り材は透けを抑えるナイロンタフタを採用し、プライバシー性を高める「天井仕切り」をオプションで用意でき、使用者の安心感を高めます。
用途避難所のプライバシーの確保にネイビー(仕切り板)長さ(m)1(収納時0.21)幅(m)1(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.17)質量(kg)6材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ナイロンタフタ
ユーティリティブース フレームセット ナガエユーティリティブース フレームセットナガエ
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。
用途避難所の効率的な設営にベージュ長さ(m)2(収納時0.26)幅(m)4(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.24)質量(kg)11材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ポリエステルタフタ(防炎仕様)仕様【防炎物品番号】A2210343
ユーティリティブース ポリエステルタフタフレームセット ナガエユーティリティブース ポリエステルタフタフレームセットナガエ
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。
用途避難所の効率的な設営にベージュ長さ(m)2(収納時0.26)幅(m)4(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.24)質量(kg)16材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ポリエステルタフタ(防炎仕様)仕様【防炎物品番号】A2210343
ナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 フレームセット ナガエナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 フレームセットナガエ
63,980税込70,378
1台
10日以内出荷
少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。 仕切り材をめくって世帯人数に合わせ区切りを変えることもできます。 基本の4コマから横方向に連結していく事も可能です。
用途避難所の効率的な設営にベージュ長さ(m)4(収納時0.26)幅(m)4(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.29)質量(kg)15材質主要部品:パイプ(A6063S-TS)、ブラケット:(ADC12)、スペーサー:(PP)、仕切り材:ポリエステルタフタ(防炎仕様)仕様【防炎物品番号】A2210343
ナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセット ナガエナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセットナガエ
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。 仕切り材をめくって世帯人数に合わせ区切りを変えることもできます。 基本の4コマから横方向に連結していく事も可能です。
用途避難所の効率的な設営にベージュ長さ(m)4(収納時0.26)幅(m)4(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.29)質量(kg)20材質主要部品:パイプ(A6063S-TS)、ブラケット:(ADC12)、スペーサー:(PP)、仕切り材:ポリエステルタフタ(防炎仕様)仕様【防炎物品番号】A2210343
室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ ナガエ室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプナガエ
4,500税込4,950
1本
翌々日出荷
物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)555タイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)8/本長さ(cm)55.5付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ