高耐候性粘着テープ因幡電工(52件のレビュー)当日出荷
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11色アイボリー
ネオピタテープ因幡電工(77件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
プラロック因幡電工(41件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
耐火パテ硬化型不燃タイプ因幡電工(5件のレビュー)当日出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580色グレー規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755使用厚さ(mm)10~3200
断熱粘着テープ因幡電工(17件のレビュー)当日出荷
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)テープ厚さ(mm)3保温厚3mm
ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
スリムダクトSD因幡電工(25件のレビュー)当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
非粘着テープ因幡電工(30件のレビュー)当日出荷
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
色アイボリー幅(mm)50長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質PVC
端末カバー因幡電工(13件のレビュー)当日出荷
種類端末カバー寸法A(mm)74.5寸法F(mm)15寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)62寸法C(mm)53
ウォールコーナー因幡電工(17件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
粘着テープ因幡電工(28件のレビュー)当日出荷
従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18材質PVC色アイボリー
端末カバー因幡電工(10件のレビュー)当日出荷
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。種類端末カバー寸法A(mm)53寸法D(mm)82寸法E(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
ツバ付貫通スリーブ70タイプ因幡電工(10件のレビュー)取扱停止中
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。
WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP色調アイボリー(シルキーホワイト系)
おとめちゃん因幡電工(24件のレビュー)当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
ペアコイル因幡電工(46件のレビュー)欠品中
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20トラスコ品番761-4985対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
ハイクオリティドレンホース因幡電工(8件のレビュー)当日出荷
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。
紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比)
特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。
素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用長さ(m)50材質LLDPE接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(8件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
フレアナット因幡電工(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1パック(10個)
当日出荷
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など仕様新冷媒2種対応
ドレンホースジョイント因幡電工(14件のレビュー)当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
粘着テープ因幡電工(3件のレビュー)当日出荷
薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用色アイボリー幅(mm)50長さ(m)20厚さ(mm)0.2材質基材:PVCトラスコ品番761-3491質量(g)244