カテゴリ

  • 空調・電設資材(181)
絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(17)
  • イチネンTASCO(203)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • エスコ(48)
  • TRUSCO(42)
  • StarTech.com(33)
  • フエニックス・コンタクト(31)
  • RACODON(29)
  • アサダ(23)
  • メック(22)
  • 橋本クロス(19)
  • スイデン(18)
  • 横浜油脂工業(Linda)(18)
  • サンワサプライ(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • KOITO(小糸製作所)(12)
  • フソー化成(12)
  • MULTI-CONTACT(11)
  • 多久製作所(11)

「acon」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(105件のレビュー)
119税込131
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
ネオピタテープ 因幡電工ネオピタテープ因幡電工(77件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
高耐候性粘着テープ 因幡電工高耐候性粘着テープ因幡電工(52件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
ペアコイル 因幡電工ペアコイル因幡電工(46件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻(20m)
欠品中
品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20トラスコ品番761-4985対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
おとめちゃん 因幡電工おとめちゃん因幡電工(24件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工(30件のレビュー)
339税込373
1パック(1巻)ほか
当日出荷
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
アイボリー幅(mm)50長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質PVC
断熱粘着テープ 因幡電工断熱粘着テープ因幡電工(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)テープ厚さ(mm)3保温厚3mm
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(17件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。種類端末カバー寸法A(mm)53寸法D(mm)82寸法E(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。種類スリムジョイント
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工(28件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4巻)ほか
当日出荷
従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18材質PVCアイボリー
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(14件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ウォールコーナー寸法F(mm)15
フレアナット 因幡電工フレアナット因幡電工(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10個)
当日出荷
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など仕様新冷媒2種対応
フレアユニオンナット付 因幡電工フレアユニオンナット付因幡電工(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムジョイント寸法D(mm)15
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面90°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面90°
フリーコーナー(フレキ) 因幡電工フリーコーナー(フレキ)因幡電工(27件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類フリーコーナー仕様ダクト嵌合材質PE寸法F(mm)800寸法G1(mm)70寸法G2(mm)70
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
ドレンホースジョイント 因幡電工ドレンホースジョイント因幡電工(14件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
ハイクオリティドレンホース 因幡電工ハイクオリティドレンホース因幡電工(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50m)
当日出荷
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用長さ(m)50材質LLDPE接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ウォールコーナー
ドレンホース用本体カフス 因幡電工ドレンホース用本体カフス因幡電工(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途エアコン室内機付属ホースとの接続用材質PVC
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工(3件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用アイボリー幅(mm)50長さ(m)20厚さ(mm)0.2材質基材:PVCトラスコ品番761-3491質量(g)244
プラベース 因幡電工プラベース因幡電工(6件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。色調グレー材質PP使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
スリムコーナー立面90° 因幡電工スリムコーナー立面90°因幡電工(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムコーナー立面90°寸法D(mm)15
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
平面自在コーナー 因幡電工平面自在コーナー因幡電工(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応! 内部に角度調節目安の目盛り付き! 5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
片サドル(空調冷媒配管用) 因幡電工片サドル(空調冷媒配管用)因幡電工(12件のレビュー)
349税込384
1パック(10個)
当日出荷
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。材質PE内径(Φmm)39~48色調アイボリー
MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
用途室内の壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
断熱ドレンホース 因幡電工断熱ドレンホース因幡電工(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
欠品中
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用全長(m)20材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6
ホールキャップAF 因幡電工ホールキャップAF因幡電工(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
色調ホワイト材質PP適合壁厚(mm)50~250適合穴径(Φmm)60~100
断熱ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工断熱ドレンホース用VP管ジョイント因幡電工(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工ドレンホース用VP管ジョイント因幡電工(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
樹脂製エアコン架台 因幡電工樹脂製エアコン架台因幡電工(22件のレビュー)
189税込208
1個
欠品中
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。アイボリー材質PP耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)トラスコ品番761-3881
ドレンホース用片サドル 因幡電工ドレンホース用片サドル因幡電工(10件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。材質PP色調アイボリー
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
防虫ドレンキャップ 因幡電工防虫ドレンキャップ因幡電工(36件のレビュー)
349税込384
1セット(2個)
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用トラスコ品番836-4163材質PP色調アイボリー
フレアナット 因幡電工フレアナット因幡電工(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質黄銅
スリムダクトMD端末カバー(室内用) 因幡電工スリムダクトMD端末カバー(室内用)因幡電工(8件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
種類端末カバー材質(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム寸法A(mm)24.5
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ