カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • イノアック(1)
  • TRUSCO(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ミヤコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jek-13」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水栓用エルボカバー 因幡電工給水栓用エルボカバー因幡電工(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
給湯用エルボカバー 因幡電工給湯用エルボカバー因幡電工
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ) 因幡電工リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)因幡電工(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
水栓ボックス用アダプター 因幡電工水栓ボックス用アダプター因幡電工
969税込1,066
1パック(10個)
4日以内出荷
重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ウォールコーナー
異形ジョイント 因幡電工異形ジョイント因幡電工
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類継手
混合栓用ボックスカバー 因幡電工混合栓用ボックスカバー因幡電工
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200
平面エルボカバー90° 因幡電工平面エルボカバー90°因幡電工
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ
パイプホルダー 因幡電工パイプホルダー因幡電工(16件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具
シーリングキャップ 因幡電工シーリングキャップ因幡電工(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類壁・天井貫通
異形ジョイントアダプター 因幡電工異形ジョイントアダプター因幡電工
219税込241
1個
4日以内出荷
用途JDR-25-20にセットすることで、JD-13とJD-25を接続できます。適合JDR-25-20/JD-13種類継手
スリムダクトLD 因幡電工スリムダクトLD因幡電工(31件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
全長(mm)2000
スリムダクトSD 因幡電工スリムダクトSD因幡電工(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
JEC/JES/JEH用スペーサー 因幡電工JEC/JES/JEH用スペーサー因幡電工
239税込263
1個
7日以内出荷
パーツの取付位置を変えることで、13A(JEC-13,JEH-13)、20A(JEC-20N,JEH-20,JEH-20-20)に使用できます。
適合JEC-13、JEH-13、JES-13/JEC-20N、JEH-20、JEH-20-20、JES-20、JEC-20-20N種類エルボ寸法H(mm)5寸法A(mm)42/45寸法B(mm)71寸法C(mm)111
バンド式パイプホルダー 因幡電工バンド式パイプホルダー因幡電工(3件のレビュー)
729税込802
1パック(10個)
当日出荷
材質PA66種類支持金具
スリムダクトMD(室内用) 因幡電工スリムダクトMD(室内用)因幡電工(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
用途室内用配管化粧カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)