カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(40)
    • 船舶灯(10)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(4)
  • コーセル(34)
  • SUS(エスユーエス)(10)
  • 共立電子産業(3)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • セルスター(10)
  • 相原電機(3)
  • ダイヤトレンド(4)
  • スワロー電機(2)
  • Meltec(大自工業)(9)
  • SMC(1,171)
  • omron(オムロン)(337)
  • Panasonic(パナソニック)(262)
  • IDEC(和泉電気)(227)
  • 三菱電機(172)
  • 富士電機(134)
  • マルヤス電業(95)
  • シュナイダーエレクトリック(67)
  • コガネイ(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 24v」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電源 D24V-6A マリンテック

    LED電源 D24V-6A

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
    質量(g)700周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80定格出力電力(W)144まで
  • LED電源 D24V-3A マリンテック

    LED電源 D24V-3A

    マリンテック
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
    質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
  • ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き マリンテック

    ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き

    マリンテック
    749税込824
    1式
    欠品中
    ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • LEDバーライト 3連 白色 100cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 3連 白色 100cm DC24V

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!3連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-24T寸法(mm)32×10×1000質量(g)400電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大42内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)4200発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)168
  • LEDバーライト 2連 白色 100cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 2連 白色 100cm DC24V

    マリンテック
    17,980税込19,778
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-24D寸法(mm)26×10×1000質量(g)360電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大32内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)3200発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)114
  • LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテック

    LEDサーチライト MS70-1224 12/24V

    マリンテック
    33,980税込37,378
    1式
    6日以内出荷
    塩害対策に関する技術の特許を出願!。固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト。前方向を強力に照射!。特許申請中商品。本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。ノイズ対策品。12V/24V 共用電源。2021年モデル。AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
    寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
  • LEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24V

    マリンテック
    24,980税込27,478
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。拡散仕様バーライト!。指向角が広がり、目に優しい。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm仕様。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    型式MBW100-24T寸法(mm)32×10×1000質量(g)400電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大42内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)168
  • ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテック

    ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし

    マリンテック
    629税込692
    1式
    6日以内出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • エアーポンプ  (吐出量100L/分) DC24V マリンテック

    エアーポンプ (吐出量100L/分) DC24V

    マリンテック
    97,980税込107,778
    1式
    6日以内出荷
    モーター駆動式エアーポンプ。優れた耐久性!。メーカーエアーポンプで最大容量・毎分140L!。業務用として使用できるプロユースのポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長持ちに!。モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に140Lの風量を排出・大きな容量の水槽では経済的!。大型水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
    型式MA24-140M寸法(mm)330×180×225質量(kg)9電流(A)4.5電圧(V)DC24電力(W)110使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)20風量(L/min)140吹出口1ヵ所
  • ロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付き マリンテック

    ロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付き

    マリンテック
    749税込824
    1式
    6日以内出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • オリジナル エアーポンプ (吐出量100L/分)  DC24V マリンテック

    オリジナル エアーポンプ (吐出量100L/分) DC24V

    マリンテック
    82,980税込91,278
    1式
    6日以内出荷
    モーター駆動式エアーポンプ。優れた耐久性!DC24V用。業務用として使用できるプロユースのポンプ。長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に100Lの風量を排出でき、大きな容量の水槽では経済的。大型水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
    型式MA24-100M寸法(mm)330×180×225質量(kg)9電流(A)8電圧(V)DC24電力(W)90使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)20風量(L/min)100吹出口1ヵ所
  • マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用

    マリンテック
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC24V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
  • リン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V マリンテック

    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC24V

    マリンテック
    119,800税込131,780
    1式
    6日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は。 過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい。 非常に安全なリチウムイオン電池!。 船内充電ができるので船位保持用のエレキや。 離着岸時に使用するバウスラスターにも最適!。 DC24V電源専用。 並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)。 充電電流 最大50A。 100A以上の電流はBMSがかかるので流れません。 放電電流 最大100A。 10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止。 ほかにも短絡・過放電・過充電・温度制御に対するBMS保護機能が搭載!。 充電温度範囲:0~45℃。 放電温度範囲:-20~60℃。 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み) 。 生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001。 1年保証・2025年モデル。 走行充電器「SBC50-24」によりバッテリー充電可能、充電効率もUP!。 充電器付きインバーター「ACP3000M-124」との組み合わせで大容量蓄電システムに!。
    寸法(mm)519×236×220.5質量(kg)21規格【組み合わせ】8S1P出力【長期保管】-10~45℃温度範囲(℃)【放電】-20~60定格電圧(V)DC25.6温度(℃)【充電】0~45ボルト最適ターミナル:M8(R端子)定格容量100AH(2580WH)保証期間1年起動電流(A)100充電電流(A)最大50各種認証PSE/RoHS/CE/FC最大放電電流(A)100充放電回数(回)3000公称放電電流(A)【ピーク】200 (10Sec)総負荷(W)≦2000
  • 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック

    正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付

    マリンテック
    259,800税込285,780
    1式
    6日以内出荷
    高耐久・長寿命のトランス式!。AC電源を抜いても瞬時にインバーターが立ち上がり。家電の電源が切れにくいスピードで切替可能!。DC24V電源専用。塩害に強いステンレス製ケース。バッテリーチャージャー機能搭載! DIPスイッチで様々なバッテリーへの充電が可能に(24V専用)。AC電源接続時はAC負荷を使用しながらバッテリーへの充電が可能。1年保証。2025年モデル
    仕様ボディ:ステンレス製ケース、最大瞬間負荷(W):9000、瞬停時間:0.01秒寸法(mm)550×220×175質量(kg)21.3定格3000W出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24保証期間1年充電電流(A)30
  • 正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック

    正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付

    マリンテック
    189,800税込208,780
    1式
    6日以内出荷
    DC24V電源専用。瞬間最大負荷9000W。エアコン/電子レンジ/電動機などの突入電流が大きい機器にも安心。切替電圧ディップ(瞬停時間)0.01秒。AC用入力端子付き(陸電用)。バッテリーチャージャー機能搭載!AC電源使用でバッテリー充電可能。DIPスイッチで様々なバッテリー(DC24V専用)への充電可能。1年保証
    仕様【瞬停時間】0.01秒寸法(mm)550×220×175質量(kg)21.3定格3000W出力電圧(V)AC100-110入力電圧(V)DC24※AC電源を使用した場合(陸電など)DC24バッテリー充電可能保証期間1年充電電流(A)30最大負荷(W)【瞬間】9000
  • マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択)

    マリンテック
    9,198税込10,118
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。>高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!。天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。・特許出願中商品。・設計から生産までメーカーで行った製品!。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。・本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・天井や壁などに簡単に取付可。・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。・100cm/50cmから選択可。・発光色選択可。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC24V専用。・3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)14
  • オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ マリンテック

    オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    当日出荷
    DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。3Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
    型式MPG-3P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
  • LED電源 マリンテック

    LED電源

    マリンテック
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    家庭用電源AC100VをDC24Vに変換! DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
    付属品DCプラグ(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧DC24V入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)48プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス)出力電流2A(MAX)
  • LED電源 変換電源アダプター マリンテック

    LED電源 変換電源アダプター

    マリンテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
    周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240保証期間1年プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス)各種認証PSE認証品
  • 防水ジョイントBOX マリンテック

    防水ジョイントBOX

    マリンテック
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能! 防水接続BOX 3P端子台付き 規格品 グランド2ヶ所 他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
    定格容量20Aまで防水性IP56電線口Φ14~16mm
  • 防水BOX1型 電線口2方向 マリンテック

    防水BOX1型 電線口2方向

    マリンテック
    4,898税込5,388
    1式
    6日以内出荷
    防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
    型式防水BOX 1型 電線口2方向電線口2方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 防水レセプタクル ON/OFF切り替えスイッチ マリンテック

    防水レセプタクル ON/OFF切り替えスイッチ

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    6日以内出荷
    防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
    型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • オリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用 マリンテック

    オリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。2Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
    型式MPG-2P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
  • 防水BOX2型 電線口4方向 マリンテック

    防水BOX2型 電線口4方向

    マリンテック
    4,898税込5,388
    1式
    6日以内出荷
    防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
    型式防水BOX 1型 電線口4方向電線口4方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 防水レセプタクル 3P本体スイッチ付き 10A用 マリンテック

    防水レセプタクル 3P本体スイッチ付き 10A用

    マリンテック
    7,698税込8,468
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12-24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    定格容量(A)10まで電線口12mm(3.5SQケーブルまで)
  • 防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用 マリンテック

    防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式SGE-WR-62定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用 マリンテック

    防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用

    マリンテック
    5,498税込6,048
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式SGE-WR-62T定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用 マリンテック

    防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式SGE-WR-60定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 2連 15A用 マリンテック

    防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 2連 15A用

    マリンテック
    8,998税込9,898
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式SGE-WR-64定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • パワーリレー マリンテック

    パワーリレー

    マリンテック
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で最大容量100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様! 船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子:4mmネジ付き リレー端子:銅製8mmボルト付き リレー・接点部はOリングによる防水仕様
    用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)100
  • 防水配線カバー マリンテック

    防水配線カバー

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1式
    6日以内出荷
    防水仕様!。DC12/24V・AC100/200Vで使用可能。ソーラー用などの配線を室内へ引き込む時に使う防水BOX。ケーブルグランド付き。外径2.0mm~8mmのケーブルに使用可。3ヶ所でのビス止めも可能な下穴つき
    寸法(mm)130×60×35質量(g)41備考本体取付時にシリコン接着剤が必要口径(Φmm)電線:外径2.0~8(14AWG-8AWG)電線口1ヶ所
  • スイッチング電源アダプタ マリンテック

    スイッチング電源アダプタ

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~24V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
    付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~24入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)20(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー 大電流用ANLヒューズに対応 本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製 真鍮製ブロックベース仕様 DC12V/24V/36V/48V直流用 100Aヒューズ付き ケーブル接続: 挟み込み接続式 最大500Aのヒューズまで装着可
    付属品ANLヒューズ100A寸法(mm)108×71×40質量(g)260電圧(V)12/24/36/48接続挟み込み式ケーブル最大AWG4/0・107SQ穴径(mm)13、アダプター8.5
  • LED水中灯 MLA100-1224 マリンテック

    LED水中灯 MLA100-1224

    マリンテック
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
    材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
  • オリジナル バッテリー充電器 マリンテック

    オリジナル バッテリー充電器

    マリンテック
    19,980税込21,978
    1式
    5日以内出荷
    全自動充電器。簡単操作。小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能。8ステージインテリジェントント充電。12Vバッテリー/24Vバッテリー共用。大型液晶スクリーンによる表示。充電状態をデジタルバー表示機能。ブースター機能(セルスタート)付き。過充電保護
    その他【放熱】冷却ファン付き寸法(mm)216×192×125質量(kg)1.5出力(W)350規格【Approval】CE/FCC/RoHS電圧(V)【フロート】27.6 / 27消費電力(W)【無負荷】3定格電流(A)25(12V)、15(24V)本体アルミニウム筐体入力電圧(V)100-240AC周波数50/60Hzバッテリー容量(Ah)6-400充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0動作温度(℃)-20~50充電方式8段階充電方式適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET湿度(%)20~90※結露無きこと
  • ポータブル車載冷蔵庫 マリンテック

    ポータブル車載冷蔵庫

    マリンテック
    21,980税込24,178
    1式
    6日以内出荷
    後部座席足元にも置きやすいコンパクト10Lサイズ。マイナス20℃から20℃対応 /コンプレッサー式。飲み物の保冷から冷凍食品保存まで幅広く対応。MAX急速冷却モード搭載。約15分で25℃→0℃/約40分でマイナス20℃まで急速冷却。省エネECOモード搭載。330ml缶 最大12本/500mlペットボトル約7本収納可能。AC100V/DC12V24V/ポータブル電源対応。低電圧保護機能付き。約42dBの静音設計で車中泊や室内使用時も快適。タッチパネル操作で簡単温度調整。メモリー機能搭載!電源OFF後も設定温度を自動保存。ゴムシーリング採用で冷気漏れを軽減。PSE認証取得済み。1年保証
    付属品ACアダプター / DC電源コード / 取扱説明書型式PRC-10L質量(kg)7.1外形寸法(mm)480×320×243容量(L)10電源(V)AC100 / DC12・24定格電流(A)DC12V:4.2 / DC24V:2.1冷却方式コンプレッサー式モード(消費電力)ECO / MAX冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20-+20作動音(dB)約42
  • アップコンバーター マリンテック

    アップコンバーター

    マリンテック
    46,980税込51,678
    1式
    6日以内出荷
    100%フル定格出力設計により、常に安定した24V出力を維持。過電流保護/過電圧保護/過温度シャットダウン/ヒューズ内蔵の多重保護回路で高安全性を実現。防塵/耐振動に優れた高耐久アルミボディ。入力電圧DC12V。出力50A!高出力の昇圧コンバーター。入力端子台カバー付き。最大96%の高効率!変換ロスを最小限に抑え、発熱を低減
    仕様リップル:200mVp質量(kg)2.2材質(本体)アルミニウム出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC10-20出力電流(A)50(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×50保証期間1年動作温度(℃)-40~85効率最大96%防水性IP67
  • LED電源ユニット マリンテック

    LED電源ユニット

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1式
    6日以内出荷
    厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能。出力電圧DC24V。高耐久性。本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体。ファンなしで静かに冷却。過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵。定電流出力なのでチラつきなし。シンプルな配線で取付簡単。より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス。調光不可/非防水タイプ
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50最大出力(W)100出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)4(定電流)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×23×50保証期間1年保護機能短絡/過電流/過電圧/過負荷保護効率0.7
  • マリンテック製 LEDパネルライト AC/DC 非常時減光回路付き マリンテック

    マリンテック製 LEDパネルライト AC/DC 非常時減光回路付き

    マリンテック
    37,980税込41,778
    1式
    6日以内出荷
    高輝度SMD型LED搭載・アルミ製フレーム採用。AC電源仕様、非常時DC24V自動切替。DC待機時の電流の消費も殆どありません。約0.0008A。ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。RoHS指令対応商品です。3年間メーカー無償保証。2021年モデル 周波数範囲 : 60Hz専用
    セット内容本体・めくら蓋・取付ビス型式MP15-100SSE質量(g)1200出力(W)【AC時】15【DC時】3.5電圧(V)AC100-240全光束(Lm)1500発光色白色 6000k外径(mm)300×300
  • マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 マリンテック

    マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付

    マリンテック
    289,800税込318,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)