ポータブル車載冷蔵庫
後部座席足元にも置きやすいコンパクト10Lサイズ
マイナス20℃から20℃対応 /コンプレッサー式
飲み物の保冷から冷凍食品保存まで幅広く対応
MAX急速冷却モード搭載
約15分で25℃→0℃/約40分でマイナス20℃まで急速冷却
省エネECOモード搭載
330ml缶 最大12本/500mlペットボトル約7本収納可能
AC100V/DC12V24V/ポータブル電源対応
低電圧保護機能付き
約42dBの静音設計で車中泊や室内使用時も快適
タッチパネル操作で簡単温度調整
メモリー機能搭載!電源OFF後も設定温度を自動保存
ゴムシーリング採用で冷気漏れを軽減
PSE認証取得済み
1年保証
- 付属品
- ACアダプター / DC電源コード / 取扱説明書
- 型式
- PRC-10L
- 質量(kg)
- 7.1
- 外形寸法(mm)
- 480×320×243
- 容量(L)
- 10
- 電源(V)
- AC100 / DC12・24
- 定格電流(A)
- DC12V:4.2 / DC24V:2.1
- 冷却方式
- コンプレッサー式
- モード
- (消費電力)ECO / MAX
- 冷媒
- R134a
- 温度設定範囲(℃)
- -20-+20
- 作動音(dB)
- 約42
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ

























