カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(15)
  • KOITO(小糸製作所)(14)
  • M&H(25)
  • TAKEGAWA(武川)(23)
  • スズキ(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • Kawasaki(6)
  • オーム電機(71)
  • エスコ(30)
  • ホンダ(2)
  • CKD(142)
  • カシムラ(64)
  • エレコム(62)
  • ODELIC(オーデリック)(58)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(56)
  • DAYTONA(デイトナ)(55)
  • サンワサプライ(44)
  • 多摩電子(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V 5W」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)マリンテック
4,398税込4,838
1式
欠品中
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量状態のLEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
USB Type-C急速充電器 マリンテックUSB Type-C急速充電器マリンテック
7,498税込8,248
1式
当日出荷
美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能最大140Wの出力で6台同時に超速充電!PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!6-in-1 高出力3つのPD100W対応USB-Cポート1つのPD20W対応USB-Cポート2つのQC3.0対応USB-Aポート高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護2026年モデル
付属品1.2m電源コード・取扱説明書適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS材質樹脂質量(g)287出力(W)140規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+などケーブル長(m)1.2入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz保証期間1年環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域)サイズ(mm)80×105×40USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
マイクロ循環ポンプ DC12V マリンテックマイクロ循環ポンプ DC12Vマリンテック
3,500税込3,850
1式
当日出荷
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5
プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ マリンテックプッシュスイッチ付きシガーソケットプラグマリンテック(1件のレビュー)
599税込659
1式
7日以内出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LED付きプッシュスイッチ付き5Aガラス管ヒューズ内蔵ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品質量(g)30電流(A)最大5電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)2ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
LED回転灯 黄色 マリンテックLED回転灯 黄色マリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-Y寸法(mm)Φ110×53.8黄色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)マリンテック
4,398税込4,838
1式
6日以内出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!100℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテックLEDサーチライト MS70-1224 12/24Vマリンテック
33,980税込37,378
1式
6日以内出荷
塩害対策に関する技術の特許を出願!固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト前方向を強力に照射!特許申請中商品本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80Wマリンテック独自の防蝕構造オリジナルステンレス金具付き自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済みノイズ対策品12V/24V 共用電源2021年モデルAC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
LED電球 MBA1.5W-1224B マリンテックLED電球 MBA1.5W-1224Bマリンテック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球10W以上の明るさ 2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 B19タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 8面基板に20LEDを配置。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)1.8口金BA15D外径×全長(mm)19×46全光束(Lm)150発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LEDドームライト MID140-1224B マリンテックLEDドームライト MID140-1224Bマリンテック
11,980税込13,178
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LED電球 MBA5W-1224B マリンテックLED電球 MBA5W-1224Bマリンテック
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球50W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T25タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
循環ポンプ 可変流量式 マリンテック循環ポンプ 可変流量式マリンテック
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!12段階の流量調節モード・デジタルディスプレイ表示・セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか85W・高効率マグネットローター式ポンプ省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!内部は樹脂充填構造・ノイズが少ない静音タイプで静かな環境を提供!アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!海水で使用可能流量調節デジタル表示コントローラー付き重さ約2Kg!従来品1/4の画期的商品(メーカー190L水中ポンプは8Kg)最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!静かでスムーズなソフトスタート機能本体はABS樹脂製完全防水構造(防水等級IPX8)吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)AC100-240V用吸入・排出ともに20mm/25mm/32mmのホースが使用可水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mm・25mm・32mmニップル各2個ずつ、パッキング 2式・コントローラー質量(g)2000出力(W)85電流(A)2.5電圧(V)AC100-240ケーブル長(m)1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×98×137(ニップル・フィルターを除く)全揚程(m)6最大吐出量(L/min)200(流量調節可)極性茶色:プラス、青色:マイナス適合ホースサイズ(mm)【内径x外径】20mmニップル用:19x26(ブレードホース)、25mmニップル用:25x33(ブレードホース)、32mmニップル用:32x41(ブレードホース)
LED回転灯 青色 マリンテックLED回転灯 青色マリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-B寸法(mm)Φ110×53.8青色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:青色LED+青色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
埋込式ワイヤレス充電器 マリンテック埋込式ワイヤレス充電器マリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
高出力15W!置くだけスマート充電!内装を邪魔しない、埋込式ワイヤレス高出力15WタイプDC12~24V用スマホを置くだけで簡単充電プレートには滑り止めゴム付きネジ不要!簡単取付取付タイプ:埋め込み式船内/車内に最適なシンプルデザイン【対応機種について】 ・MagSafe対応:iPhone 12以降(磁気吸着+ワイヤレス充電に対応) ・Qi対応機種:ワイヤレス充電のみ対応(磁気吸着には非対応)
寸法(mm)Φ60×78×78質量(g)55出力(W)15電圧(V)DC12-24対応スマホ:ワイヤレス充電可能機種保証期間1年取付穴径(mm)Φ60
LED回転灯 シガレットソケット付き 黄色 マリンテックLED回転灯 シガレットソケット付き 黄色マリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
最新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-YC寸法(mm)Φ110×53.8黄色質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLEDオスラム社製マグネットネオジム磁石防水保護等級IP67発光パターン11種類
LED電球 MBA3.5W-1224B マリンテックLED電球 MBA3.5W-1224Bマリンテック
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球30W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 S25タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。
電圧(V)DC12~29消費電力(W)3.5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000
LEDダウンライト 電球色 DC12V マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC12Vマリンテック
5,898税込6,488
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC12V用ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80
循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 12mmニップル付きマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):12標準ノイズ(dB)40以下
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
32,980税込36,278
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデルお勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130Fまで【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。
付属品ソーラーパネル・チャージコントローラー(MXH-20-2)・接続用ケーブル・ソーラーパネル固定用ビス・取扱説明書質量(kg)1.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)30電圧(V)12パネルサイズ(mm)560×350×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大1.52
LEDサーチライト マリンテックLEDサーチライトマリンテック
48,980税込53,878
1式
6日以内出荷
OEM製品によるコスト削減品本体はアルミダイキャスト製で完全防水構造オスラム製5WLED素子を21個搭載 合計105W防水性に優れたドイチェコネクター使用マリンテック独自の防蝕構造オリジナルステンレス金具付き
寸法(mm)218×180×75質量(kg)2.4電圧(V)DC12/24消費電力(W)100角度(°)30全光束(Lm)10000色温度(K)6000到達距離(m)約600(最高)
LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V マリンテックLEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24Vマリンテック
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)プッシュスイッチ付き電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID140-1224AS寸法(mm)Φ140×16質量(g)120備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
LED回転灯 赤色 マリンテックLED回転灯 赤色マリンテック
13,980税込15,378
1式
欠品中
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-R寸法(mm)Φ110×53.8赤色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:赤色LED+赤色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
LEDフラッシュライト 白色 白ボディ マリンテックLEDフラッシュライト 白色 白ボディマリンテック
56,980税込62,678
1式
6日以内出荷
人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!新閃光パターンの採用でさらに明るく!構成部品を見直し、防水を強化!コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!完全密閉型防水仕様(IP67相当)ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性閃光パターンを切替可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載DC12/24V兼用駆動回路を搭載2022年モデルRoHS指令対応商品3年間メーカー無償保証
型式MFWB-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色白色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
シガーソケットケーブル マリンテックシガーソケットケーブルマリンテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1式
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用3mケーブル付き・ケーブルはPVCで燃焼耐性に優れる電流は約5Aまで対応!最大120Wまでの機器に使用可出力はDCプラグ DC7909赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
電流(A)5まで(保護ヒューズ内蔵)規格【DCコネクタ】外径7.9×内径0.9mm【ケーブル】AWM2464・VW-1適合電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24ソケット規格品
マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110Wマリンテック
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
斬新なデザイン!ついに110W登場!小型船でも装備可能なコンパクトサイズ流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!本体は高品質アルミダイキャスト製高さ9cmの低重心タイプ独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)防水構造・防蝕塗装結露防止対策済みステンレス金具付きノイズ対策品12/24V共用電源1年保証2024年モデル
仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
LEDフラッシュライト 緑色 50W マリンテックLEDフラッシュライト 緑色 50Wマリンテック
49,980税込54,978
1式
6日以内出荷
高出力型フラッシュライト50W登場!漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!本体は軽量・防水構造出力50Wタイプ緑色発光ダイオード+緑色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!閃光パターンを切り替え可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載シリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり結露防止対策品12V/24V兼用電源2022年モデル
型式MF50W-1224G寸法(mm)163×110緑色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:緑色LED+緑色カバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
LEDフラッシュライト 赤色 50W マリンテックLEDフラッシュライト 赤色 50Wマリンテック
49,980税込54,978
1式
6日以内出荷
高出力型フラッシュライト50W登場!漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!本体は軽量・防水構造出力50Wタイプ赤色発光ダイオード+赤色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!閃光パターンを切り替え可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載シリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり結露防止対策品12V/24V兼用電源2022年モデル
型式MF50W-1224R寸法(mm)163×110赤色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:赤色LED+赤色カバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
LED電球 MBA2.5W-1224B マリンテックLED電球 MBA2.5W-1224Bマリンテック
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球20W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T18タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)2.5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LEDドームライト MID140-1224BS スイッチ付 マリンテックLEDドームライト MID140-1224BS スイッチ付マリンテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LEDダウンライト 白色 DC12V マリンテックLEDダウンライト 白色 DC12Vマリンテック
5,898税込6,488
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC12V用ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80
車載用インバーター マリンテック車載用インバーターマリンテック
7,398税込8,138
1式
6日以内出荷
付属品予備ヒューズ質量(g)260コンセント個数2口出力電圧(V)100-220入力電圧(V)DC10-28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×28×80定格出力(W)200機能低圧遮断:9V/高圧遮断:28Vコード長さ(cm)85ソケットシガーソケット 12V:80W / 24V:120W(最大)USBポートUSB-A:QC3.0(最大18W)+5V/2.4A、USB-C:PD(最大30W)+5V/2.4A
LEDフラッシュライト 黄色 50W マリンテックLEDフラッシュライト 黄色 50Wマリンテック
49,980税込54,978
1式
6日以内出荷
高出力型フラッシュライト50W登場!漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!本体は軽量・防水構造出力50Wタイプ黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!閃光パターンを切り替え可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載 シリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり結露防止対策品12V/24V兼用電源2022年モデル
型式MF50W-1224Y寸法(mm)163×110黄色(アンバー)質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24V マリンテックLEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24Vマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID180-1224A寸法(mm)Φ180×16質量(g)200電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色 マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色マリンテック
43,980税込48,378
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要・標準は5m仕様・白色/電球色からお選びいただけます・12V専用・長時間のエージングテスト済み・ノイズレス品・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用・太陽光によりバッテリーを効率よく充電!OEMによるコスト削減製品フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新式パネル本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製パネルの厚みはコンパクトな4mmと大幅に軽量!小型船やヨットへの装備に最適表面は紫外線に強い樹脂コートを使用・取り付け部は塩害の心配要らずなステンレス製部品を使用12Vバッテリー充電用パネルの複数増設が可能(バイパスダイオード内蔵)(同じパネル2台を接続→充電容量が2倍に!または24Vバッテリー充電用としても使用可)※増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい船舶用設計・パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用!従来のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要なし2023年モデルお勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155Gまで【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択可能(標準はMXH-20-2が付属)ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能
質量(kg)2.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)65電圧(V)12パネルサイズ(mm)730×510×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大3.29
LEDフラッシュライト 緑色 白ボディ マリンテックLEDフラッシュライト 緑色 白ボディマリンテック
56,980税込62,678
1式
6日以内出荷
人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!新閃光パターンの採用でさらに明るく!構成部品を見直し、防水を強化!コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!完全密閉型防水仕様(IP67相当)ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性閃光パターンを切替可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載DC12/24V兼用駆動回路を搭載2022年モデル3年間メーカー無償保証
型式MFG-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色緑色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
LEDデッキライト 30W マリンテックLEDデッキライト 30Wマリンテック
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
・本体は高品質アルミダイキャスト製・高さ9cmの低重心タイプ・独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止・2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可・オスラム製LED5W×12個(消費電力は30W)・防水構造・防蝕塗装・結露防止対策済み・ステンレス金具付き・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック・12/24V共用電源・1年保証
寸法(mm)546×90×60ボディ:白色電流(A)1(DC28V時)消費電力(W)30全光束(Lm)6000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間指向性スポット定格電圧範囲(V)DC9-36
LEDフラッシュライト 赤色 白ボディ マリンテックLEDフラッシュライト 赤色 白ボディマリンテック
56,980税込62,678
1式
6日以内出荷
人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!新閃光パターンの採用でさらに明るく!構成部品を見直し、防水を強化!コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!完全密閉型防水仕様(IP67相当)ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性閃光パターンを切替可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載DC12/24V兼用駆動回路を搭載2022年モデル3年間メーカー無償保証
型式MFR-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色赤色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
LEDフラッシュライト 青色 白ボディ マリンテックLEDフラッシュライト 青色 白ボディマリンテック
56,980税込62,678
1式
6日以内出荷
人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!新閃光パターンの採用でさらに明るく!構成部品を見直し、防水を強化!コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!完全密閉型防水仕様(IP67相当)ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性閃光パターンを切替可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載DC12/24V兼用駆動回路を搭載2022年モデルRoHS指令対応商品3年間メーカー無償保証
型式MFB-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色青色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
LEDフラッシュライト 黄色 白ボディ マリンテックLEDフラッシュライト 黄色 白ボディマリンテック
56,980税込62,678
1式
6日以内出荷
人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!新閃光パターンの採用でさらに明るく!構成部品を見直し、防水を強化!コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!完全密閉型防水仕様(IP67相当)ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性閃光パターンを切替可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載DC12/24V兼用駆動回路を搭載2022年モデル3年間メーカー無償保証
型式MFY-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色黄色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
シガープラグケーブル マリンテックシガープラグケーブルマリンテック
2,298税込2,528
1式
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用3.5mケーブル付き電流は約3.5A!12V 約175Wまでの機器に使用可出力はUSBタイプCプラグへシガーソケット背面にUSBポート2ポート付き
その他【シガーソケット】規格品電流(A)3.5出力Type-C×1、USB2.1×2電力(W)最大17.5ケーブル長(m)3.5出力電圧(V)DC5