カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(6)
  • SMC(219)
  • TRACO POWER(71)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • MAD MAX(マッドマックス)(30)
  • オーム電機(25)
  • スズキ(23)
  • カシムラ(23)
  • Jackery(ジャクリ)(22)
  • ブロードウォッチ(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • 多摩電子(15)
  • STANLEY(スタンレー電気)(13)
  • KOITO(小糸製作所)(13)
  • エレコム(12)
  • RS PRO(11)
  • ニッサン(10)
  • M&H(8)
  • SVS-VISTEK(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 8w」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ循環ポンプ DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ DC12V

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    欠品中
    超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!。毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V

    マリンテック
    5,398税込5,938
    1式
    欠品中
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • LED電球 MLB8W-1224B マリンテック

    LED電球 MLB8W-1224B

    マリンテック
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用

    マリンテック
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
  • LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID60-1224A寸法(mm)Φ74×11質量(g)30電源(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度3000K明るさ(Lm)180
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V

    マリンテック
    7,498税込8,248
    1式
    欠品中
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • スイッチ(メインレバースイッチE108W) マリンテック

    スイッチ(メインレバースイッチE108W)

    マリンテック
    3,798税込4,178
    1式
    当日出荷
    ナイフスイッチ(ダブル接点式)。主回路 ON-OFF レバー式
    付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    欠品中
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • マイクロ循環ポンプ マリンテック

    マイクロ循環ポンプ

    マリンテック
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!! 連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! 温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) コンセント付きなのですぐに使用可! 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    質量(g)7出力(W)6電圧(V)AC100(AC2-110)口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9最大吐出量(L/min)3.5全揚程70cm耐温度性(℃)100ケーブルコンセント付き適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース)流量電圧により変化最大吐出量(L/h)200
  • サージプロテクター 防水型 マリンテック

    サージプロテクター 防水型

    マリンテック
    5,698税込6,268
    1式
    6日以内出荷
    室外設置可能型。防水シールドタイプ。バッテリー回路へ取り付け。DC8~36Vを常にDC12Vで出力→LED照明などでは輝度が安定。12V専用:50W(連続使用)までの負荷に使用可能。LED電球などの原因不明の玉切れなどが解決。本体2か所で固定
    サイズ74×74×32出力(W)72許容電流(A)3(最大)出力電圧(V)12(定電圧)外観IP67/アルミ製モールドケーブル長(cm)12
  • マイクロ循環ポンプ マリンテック

    マイクロ循環ポンプ

    マリンテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能質量(g)7出力(W)6電圧(V)AC100(AC2-110)口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9最大吐出量(L/min)3.5全揚程70cm耐熱温度(℃)100ケーブル長(cm)20(コネクター付き)流量電圧により変化最大吐出量(L/h)200
  • 9インチモニター RCA仕様 マリンテック

    9インチモニター RCA仕様

    マリンテック
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    9インチTFT液晶モニター!。 舶用暗視カメラ「ナイトウェーブ(NIGHTWAVE)」接続可。 高画質。 4分割画面仕様。 サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。 電源DC12/24V共用。 ワイヤレスリモコン付き。 信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属。 暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可能。 埋め込み設置可
    セット内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書電圧(V)DC12~24消費電力(W)約8信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480対応インチサイズ9信号入力RCAプラグモニターサイズ9インチTFT LCD輝度(cd/m2)300
  • タッチパネル式RGBコントローラー マリンテック

    タッチパネル式RGBコントローラー

    マリンテック
    5,398税込5,938
    1式
    6日以内出荷
    ガラスパネルデザイン採用!。タッチ式・調光・発光色を自由自在に。すべてのRGBカラーを実現可能!様々なLEDの制御に。・DC12V/24V兼用。・高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用。・高感度/操作性抜群。・屋外で使用可能な防滴仕様。・PWMコントロール技術により安定した色を実現。・大容量出力対応(12V/144W・24V/288W)。・フラッシュライトのように点滅する動的モードあり。・RGB調光リングをタッチ/スライドすることで発光色を自由自在に調光可能。・静的モード(単色モード)では明るさとスピードを26段階調節可能!。・簡単操作/お手入れ簡単。・高温耐性。・埋込有線式。・各チャンネル(R/G/B)定格電流4Aまで。・1年保証
    質量(g)140出力電力:<144(DC12V)/ <288(DC24V)定格電流(A)各チャンネル4まで(最大)※合計12チャンネル数出力:3チャンネル(R/G/B)入力電圧(V)DC12/DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパネル:75×13×120保証期間1年間動作温度(℃)-20~60埋め込み寸法(mm)(取付穴)40×D30×H70調光方式タッチ式、19種類(動的モード時)、20種類(静的モード時)、※静的モード時、26段階の明るさ/速度調節可能
  • LEDストロボライト 赤 マリンテック

    LEDストロボライト 赤

    マリンテック
    5,698税込6,268
    1式
    6日以内出荷
    バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-R寸法(mm)130×28赤色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:赤色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
  • LEDストロボライト 黄色 マリンテック

    LEDストロボライト 黄色

    マリンテック
    5,698税込6,268
    1式
    6日以内出荷
    バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-Y寸法(mm)130×28黄色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:黄色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
  • LEDストロボライト マリンテック

    LEDストロボライト

    マリンテック
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)。上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個。完全防水仕様。防水等級IP67。外部スイッチにより閃光パターン切替可能。12V/24V兼用電源。電源を切っても点灯パターンを記憶するメモリー機能搭載。1年保証。2025年モデル
    付属品ステンレス製取付ネジセット寸法(mm)102×31質量(g)50切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水性IP67発光パターン11~17フラッシュパターン発光方式黄色LED+透明カバー
  • LEDストロボライト 青 マリンテック

    LEDストロボライト 青

    マリンテック
    5,698税込6,268
    1式
    6日以内出荷
    バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-B寸法(mm)130×28青色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:青色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
  • LED電球 MBA2.8W-1224B マリンテック

    LED電球 MBA2.8W-1224B

    マリンテック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
    電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    23,980税込26,378
    1式
    6日以内出荷
    エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。 車両・船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。 バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても。 簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。 充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証
    仕様充電参考値:10Ahバッテリーの場合 日中5時間晴れの日充電→約2.5Ah充電可能セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書電圧(V)12定格出力(W)8パネルサイズ(mm)285×240×26バッテリー7Ah-20Ah使用時間(参考値)10Ahバッテリーの場合を2.5Ah充電した場合 消費電力1AのLED照明 →約2.5時間使用可能開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.49最大動作電圧(V)17.28動作電流(A)(最大)0.46
  • LED電球 MBA2.8W-1224BS マリンテック

    LED電球 MBA2.8W-1224BS

    マリンテック(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
    電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金BA15S外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36