曜日別特売

オリジナル ソーラー発電セット

オリジナル ソーラー発電セット - マリンテックオリジナル ソーラー発電セット - マリンテックオリジナル ソーラー発電セット - マリンテックオリジナル ソーラー発電セット - マリンテックオリジナル ソーラー発電セット - マリンテックオリジナル ソーラー発電セット - マリンテックオリジナル ソーラー発電セット - マリンテックオリジナル ソーラー発電セット - マリンテック

エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!
車両・船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大
バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても
簡単接続!面倒な配線必要なし
高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用
太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電
耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム
逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!
充電/放電の両方を制御可能
ソーラーパネルは完全防水仕様
高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能
届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き
取付金具付き
コントローラーは購入時に選択可能
1年保証

仕様
充電参考値:10Ahバッテリーの場合 日中5時間晴れの日充電→約2.5Ah充電可能
セット内容
ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書
電圧(V)
12
定格出力(W)
8
パネルサイズ(mm)
285×240×26
バッテリー
7Ah-20Ah
使用時間
(参考値)10Ahバッテリーの場合を2.5Ah充電した場合 消費電力1AのLED照明 →約2.5時間使用可能
開放電圧(V)
21.6
短絡電流(A)
0.49
最大動作電圧(V)
17.28
動作電流(A)
(最大)0.46
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
コントローラー型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81366121M8-12DCP-20MT1.2MXH-20MT付
¥38,200
¥37,980
¥41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
81366166M8-12DCP-CMD1CMD-30付
¥40,100
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
81366175M8-12DCP-20-31.2MXH-20-3付
¥26,100
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
81366245M8-12DCP-20W1.2MXH-20W付
¥24,900
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
81366279M8-12DCP-20S1.2MXH-20S付
¥27,300
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
81366297M8-12DCP1.2MXH-20-2(標準品)
¥24,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81366297M8-12DCP81366175M8-12DCP-20-3M8-12DCP-20-3 オリジナル ソーラー発電セット マリンテック 81366175オリジナル ソーラー発電セットマリンテック1式
¥25,980
税込¥28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする