カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(30)
    • 船用スイッチ/アダプター(8)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(3)
  • エーモン(4)
  • 槌屋ヤック(27)
  • カシムラ(160)
  • アイネックス(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(31)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • LEAD(リード工業)(2)
  • サンワサプライ(73)
  • BRIDGE[自動車用品](3)
  • サンエス(611)
  • エレコム(197)
  • ブロードウォッチ(111)
  • 多摩電子(77)
  • エアージェイ(67)
  • OWLTECH(オウルテック)(59)
  • StarTech.com(54)
  • オーム電機(50)
  • サンワダイレクト(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v usb」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電器 マリンテックUSB充電器マリンテック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯電話などの充電器です。
寸法(mm)36.0(直径)×50電圧(V)DC12~24取付け方法埋め込みタイプ穴あけサイズ(Φmm)30
USB電源アダプター マリンテックUSB電源アダプターマリンテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。 スマートフォンなど付属の充電器の2~3倍の電流で急速充電します。 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。 連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。 USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。
寸法(mm)46×27×14質量(g)50出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)3定格出力電力(W)15
USB Type-C急速充電器 マリンテックUSB Type-C急速充電器マリンテック
6,598税込7,258
1式
当日出荷
美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能最大140Wの出力で6台同時に超速充電!PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!6-in-1 高出力3つのPD100W対応USB-Cポート1つのPD20W対応USB-Cポート2つのQC3.0対応USB-Aポート高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護2026年モデル
付属品1.2m電源コード・取扱説明書適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS材質樹脂質量(g)287出力(W)140規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+などケーブル長(m)1.2入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz保証期間1年環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域)サイズ(mm)80×105×40USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
USB充電器(シガレット) マリンテックUSB充電器(シガレット)マリンテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き! 3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能! ベーシックタイプ シガーソケット式 USBQC3.0が充電可能 黒色樹脂製 デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで) 電源スイッチ付き 高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯) ノイズ対策品 2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品材質(本体)アルミニウム質量(g)30電圧(V)DC12-24寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)電源(V)/電流(A)4.5/5極性センター端子プラスバックライト無しUSBタイプQC3.0電源スイッチの種類プッシュ式
15インチカラーモニター DC12V マリンテック15インチカラーモニター DC12Vマリンテック
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付きオプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可ナイトウェーブ接続可能iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
USB充電器 マリンテックUSB充電器マリンテック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
携帯電話などの充電器
材質樹脂電圧(V)12~24タイプ2.1直径(Φmm)36寸法(mm)50仕様多くのスマートフォン接続可能
USB充電器 マリンテックUSB充電器マリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
角型タイプUSBが2か所で充電可能取り付け方法:埋め込みタイプ黒色樹脂製青色LED照明防水キャップ・ゴムパッキング付きノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック2ポート付き Aポート:急速充電可能QC3.0、 Bポート:USB type-Cでの充電
その他接続機器:多くのスマ-トホン(適応確認下さい)付属品接続ターミナル 2個タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24サイズ(mm)縦35.6x幅21.5
USB充電器 マリンテックUSB充電器マリンテック
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器 パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能 USBが2か所で充電可能 黒色樹脂製 青色LED照明 防水キャップ・ゴムパッキング付き ノイズ対策品 2ポート付き(両ポート:QC3.0)
付属品接続ターミナル 2個寸法(mm)縦35.6×幅21.5タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24取付け方法埋め込みタイプ
USB充電器(シガレット) マリンテックUSB充電器(シガレット)マリンテック
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
携帯電話などの充電器 クイックチャージ3.0+タイプC付き! 高性能タイプ シガーソケット式 USBタイプCが充電可能 黒色樹脂製 青色LEDバックライト付き タッチ式電源スイッチ付き ノイズ対策品 2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品材質(本体)アルミニウム質量(g)30電圧(V)DC12-24寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5極性センター端子プラスバックライト青色USBタイプQC3.0/タイプC電源スイッチの種類タッチ式
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台マリンテック
78,980税込86,878
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台マリンテック
67,980税込74,778
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台マリンテック
75,980税込83,578
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-3-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台マリンテック
90,980税込100,078
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台マリンテック
64,980税込71,478
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台マリンテック
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!100℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台マリンテック
87,980税込96,778
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台マリンテック
52,980税込58,278
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
デジタル電圧計付き USB充電器 マリンテックデジタル電圧計付き USB充電器マリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器QC3.0+Type-C+電圧表示機能!パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能・角型タイプ・USB2ヶ所充電可能・取り付け方法:埋め込みタイプ・黒色樹脂製・青色LED照明・デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)・防水キャップ/ゴムパッキング付き・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック・2ポート付き(QC3.0/USB type-C)・1年保証
付属品接続ターミナル2個質量(g)25タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24接続機器:多くのスマートフォン寸法(幅W×長さL)(mm)21.5×35.6ディスプレイ電圧表示保証期間1年間ポート2ポート(USB QC3.0+USB Type-C)
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量状態のLEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
Type-Cケーブル マリンテックType-Cケーブルマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
USBタイプC接続して使用高効率コンバーター付き12V 約12Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品質量(g)53電力(W)最大12長さ(cm)115出力電圧(V)DC12USB【タイプC】DC5V(2.1~3A)
シガープラグケーブル マリンテックシガープラグケーブルマリンテック
1,698税込1,868
1式
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用3.5mケーブル付き電流は約3.5A!12V 約175Wまでの機器に使用可出力はUSBタイプCプラグへシガーソケット背面にUSBポート2ポート付き
その他【シガーソケット】規格品電流(A)3.5出力Type-C×1、USB2.1×2電力(W)最大17.5ケーブル長(m)3.5出力電圧(V)DC5
分電盤 スイッチパネル マリンテック分電盤 スイッチパネルマリンテック
7,298税込8,028
1式
4日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用青色LED表示スイッチ付き12V-24V:デジタル電圧計付きシガーライターソケット付き2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可各回路15Aフューズ付きメインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール寸法(mm)150×105取付方式埋め込みタイプ電圧(V)6~30スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3スイッチ容量20A
分電盤 スイッチパネル マリンテック分電盤 スイッチパネルマリンテック
9,498税込10,448
1式
6日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用青色LED表示ロッカースイッチ付き12V-24V デジタル電圧計付きシガーライターソケット付き2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可各回路マイクロブレーカー付きメインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール寸法(mm)180×140取付方式埋め込みタイプ電圧(V)6~30スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3スイッチ容量20A ロッカースイッチ
DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5Vマリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A・USB電源に最適!本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ出力側ケーブルはDCプラグ付きDCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
ディスプレイ付きポータブル電源BOX マリンテックディスプレイ付きポータブル電源BOXマリンテック
25,980税込28,578
1式
6日以内出荷
常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用OUTPUT×3:出力用シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備最大13台同時接続可能アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える過負荷時に作動する回路ブレーカー付き内部温度センサーが作業環境の温度を表示2026年モデル
付属品入力専用ケーブル(ADS-5.5SQ-RM2.0)1本・取付専用金具セット1式材質ABSプラスチック寸法(mm)170×120×56質量(g)600電流(A)(最大)合計50バッテリーリチウム/AGM/カルシウム/ウェット/ゲルプラグクイックコネクトプラグ:DC12V 10A DC 5521 DC12V 10A/20A(シガレットソケット)保証期間1年ブレーカ回路ブレーカー:50A(クイックコネクトプラグ用)使用環境温度(℃)-5~55各種認証UL 94V-0USBポート5V-2.4A(12W)入力電圧DC12-24V 10AUSBQC3.0:5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(18W)、Type-Cポート(100W):PD3.0 5-15V 3A/20V-5A、Type-Cポート(20W):PD3.0 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A PPS3.3 11V-2A
チャージコントローラー マリンテックチャージコントローラーマリンテック
6,498税込7,148
1式
6日以内出荷
12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで・3段階のPWM充電制御・大型LCDディスプレイ搭載・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応・12V/24V自動認識機能・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)・タイマー機能付き・1年保証
質量(g)150使用温度範囲(℃)-35~60電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可)出力USB:5V/2A定格電圧(V)DC12/24最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V)制御方式PWM定格電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70消費電流(mA)自己:<10保証期間1年間適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池最大電圧(V)PV:<50
表示パネル マリンテック表示パネルマリンテック
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
USB充電器などが付いた表示パネルです。
取付け方法埋め込みタイプ材質(パネル)樹脂
チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応) マリンテックチャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応)マリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
MPPT制御方式→電圧と電流を自動制御して常に最大の電流量を取り出せる組み合わせを選ぶ理想的な方式!変換効率97%日射量がばらつく曇天時でも安定した発電が可能バックライト付きカラーデジタルディスプレイ表示ソーラー(入力電圧・入力電流・充電電流・バッテリー電圧・出力電流)リン酸鉄イオンバッテリー充電対応充電表示用LEDインジケーター4ヶ所のUSBコンセント搭載(携帯電話などの充電可)2ヶ所のDCコンセントとDCケーブル付きRS-485通信ポート付き12V/24V自動認識機能各種保護機能付き1年保証オプション:バッテリー接続ケーブル5m
付属品DCケーブル2本・英文説明書寸法(mm)186×186×67質量(g)946電圧(V)DC12/24、【パルク】14.4(12V時)【フロート】13.8(12V時)【アブソープ】14.7(12V時)電源【USB出力】5V-3A回路方式MPPT最大入力電流(A)30最大入力電圧(V)50
チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応) マリンテックチャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応)マリンテック
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷
4段階のPWM充電制御LEDデジタル表示・自動メモリー機能・ワンキー設定12V/24V/48V自動認識機能3つの保護機能付き(短絡保護・過負荷保護・逆接続保護)温度表示機能付きLEDバックライト付きリン酸鉄イオンバッテリー充電対応1年保証オプション:バッテリー接続ケーブル5m
付属品タッピングネジ(3-15)2本寸法(mm)133×70×35質量(g)150電圧(V)DC12/24/48兼用制御方式PWM使用温度(℃)-20~60充電電圧(V)14.0(リン酸鉄イオンバッテリー)待機電流≦8mA最大入力電流(A)20USB13.8V 2A最大入力電圧(V)50
17インチカラーモニター 単品 マリンテック17インチカラーモニター 単品マリンテック
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)サビに強いステンレス製モニタースタンド付きオプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可ナイトウェーブ接続可能iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
型式MCT-17-24V質量(kg)2.2材質(本体)ABS樹脂製寸法ステンレス製モニタースタンド:W190×L80×H90消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB解像度1024×768(XGA)走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)対応VESA規格75×75mm
15インチカラーモニター DC24V マリンテック15インチカラーモニター DC24Vマリンテック
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付きオプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可ナイトウェーブ接続可能iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60