カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • Canon(1)
  • G&Yu(2)
  • GSユアサ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ノーブランド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「130f51」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    欠品中
    バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。10mmボルトで固定するタイプ。ステンレス丸座金付き
    仕様推奨ターミナル:R型/10mm備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き 大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心 大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可 75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 圧着端子接続式 10mmボルトで複数のターミナルを接続可
    用途大電流用・エンジン始動用等付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個ターミナル形状D型
  • バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品

    マリンテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
    バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。セイワ工業製・最もポピュラーな商品
    仕様推奨ターミナル(mm):R型/10mm型式BT-5備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    6日以内出荷
    新型タイプD型ターミナル用。短絡事故防止。腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付き。ターミナルは6角穴付きボルトで固定。ケーブルは挟み込み接続式。接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
    適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製
  • 電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 マリンテック

    電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。
    仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
  • バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品

    マリンテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1式
    6日以内出荷
    バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。65D/75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。工具を使わずに取り付け可能。蝶ネジ部分は色付けされているのでプラスマイナスを間違える心配なし(赤:プラス・黒:マイナス)
    仕様推奨ターミナル:R型/8mm備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
  • ソーラー充電セット M60-12(12V仕様) マリンテック

    ソーラー充電セット M60-12(12V仕様)

    マリンテック
    ¥62,980税込¥69,278
    1式
    6日以内出荷
    本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約5A充電可能。
    セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書質量(kg)6.5出力(W)60電流(A)最大動作3.48電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)678×678×35(×2パネル2枚仕様)適合バッテリー130F51動作電圧(V)最大17
  • オリジナル ソーラー充電セット 24V 60W マリンテック

    オリジナル ソーラー充電セット 24V 60W

    マリンテック
    ¥98,980税込¥108,878
    1式
    6日以内出荷
    本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約2.5A充電可能! 。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
    仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V-60W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)6.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力60W (12V-60W×2)パネルサイズ(mm)678×678×35×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー130F51最大動作電圧(V)34動作電流(A)最大:3.48