カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • KTC(26)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(18)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(17)
  • 共立電機(14)
  • エスコ(10)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
  • 日本フラッシュ(8)
  • ベッセル(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(7)
  • スーパーツール(6)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • JAPPY(6)
  • 大阪電具(ODK)(5)
  • タツタ電線(5)
  • 福電(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 東神電気(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14sq」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC電源コネクターセット マリンテックDC電源コネクターセットマリンテック
699税込769
1式
当日出荷
2芯線用!便利なDCケーブルの接続用コネクター! プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固 キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq未満 オス・メスプラグ セット品
材質(本体)樹脂製外径×内径(Φmm)5.5×2.1電線仕様14AWG・0.75SQ以下
DC電源コネクター マリンテックDC電源コネクターマリンテック
629税込692
1式
6日以内出荷
便利なDCケーブルの接続用コネクター!プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満メスプラグのみ
型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック
879税込967
1式
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式(2~25Aまで)ケーブルAWG14・2.0SQ付き25Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~25A選択式)型式ILF-14全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25まで電線仕様AWG14・2.0SQ
KIVケーブル 黒 マリンテックKIVケーブル 黒マリンテック
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
KIVケーブル 赤 マリンテックKIVケーブル 赤マリンテック
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)1定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
T字コネクタ付きケーブル メス マリンテックT字コネクタ付きケーブル メスマリンテック
629税込692
1式
6日以内出荷
シリコン製14AWGケーブル30cm付き!小型で着脱しやすいT字コネクタ付きラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!・ケーブル長さ30cm・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプメス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品 マリンテックバッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品マリンテック
8,698税込9,568
1式
8日以内出荷
取付簡単なコンパクト充電ポストケーブル付き防水タイプの大型ターミナルキャップ付き接触面積を増やす為のΦ20mm大型スタッド付き緩み止め大型ステンレスワッシャー・ナット付き取り付けに必要なツール付属
仕様【圧着ターミナル】10mm×14SQ材質【取付ベース】アルミ製ケーブル長(m)1.2接続ケーブル14SQ(AWG6)x2本 赤・黒定格電流(V)250スタッド真鍮製最大DC電圧(V)48スタッド径20mm・3/8inch
防水平型ヒューズホルダー マリンテック防水平型ヒューズホルダーマリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
強力防水型!固定式!DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!17Aまでの回路へシリコン製シーリングガスケット付きDC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ネジなどで固定可能ケーブルAWG14・2.0SQ付き
型式ILF-14W全長(mm)130×2本備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)17まで電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ防水保護等級IPX4
DCプラグ付き平行ケーブル マリンテックDCプラグ付き平行ケーブルマリンテック
629税込692
1式
6日以内出荷
平行ケーブル14AWG 2sq相当10Aまでの電流に対応DC7909オスプラグ仕様
電流(A)10まで規格DCプラグ規格(mm):外径7.9×内径0.9ケーブルAWG14・2SQ(平行ケーブル(VVF))ケーブル長(cm)30
平型ミニヒューズホルダー マリンテック平型ミニヒューズホルダーマリンテック
879税込967
1式
6日以内出荷
従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダーDC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続簡易防水型ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプケーブルAWG14・2.0SQ付き
付属品なし型式ILFM-14全長(mm)300備考簡易防水型電圧(V)12/24/36/48電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ
T字コネクタ付きケーブル オス マリンテックT字コネクタ付きケーブル オスマリンテック
629税込692
1式
6日以内出荷
シリコン製14AWGケーブル30cm付き!小型で着脱しやすいT字コネクタ付きラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!・ケーブル長さ30cm・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプオス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
ADS-120A付きバッテリーケーブル 1m マリンテックADS-120A付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
6,698税込7,368
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 14SQ
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R14-R0.5(50cm)、R14-R1.0(1m)、R14-R2.0(2m)、R14-R5.0(5m)、R14-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R14-8(M8用)
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
8,298税込9,128
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)2定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置き マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置きマリンテック
269,800税込296,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
ADS-120A付きバッテリーケーブル 10m マリンテックADS-120A付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
65,980税込72,578
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)10ケーブルKIV 14SQ
ADS-120A付きバッテリーケーブル 2m マリンテックADS-120A付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)2ケーブルKIV 14SQ
ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテックADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブルマリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
ADS-120A付きバッテリーケーブル 5m マリンテックADS-120A付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
32,980税込36,278
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)5ケーブルKIV 14SQ
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10m マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)10定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)5定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置き マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置きマリンテック
289,800税込318,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付 マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付マリンテック
269,800税込296,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付マリンテック
289,800税込318,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)