カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(4)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- RS PRO(16)
- スバル(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- オルファ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
「224bs」の検索結果
特価

超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式当日出荷から6日以内出荷コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)15タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)、250(AC)定格電流(A)1(DC)、5(AC)定格出力180(DC)、1250(AC)保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
LED電球 MBA2.8W-1224BS
マリンテック(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金BA15S外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V
マリンテック¥97,980税込¥107,7781式6日以内出荷・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可。・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電。・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
LEDドームライト MID140-1224BS スイッチ付
マリンテック¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。仕様スイッチ付質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LEDドームライト MID180-1224BS スイッチ付
マリンテック¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。仕様スイッチ付質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850