カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 防犯用品(2)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(5)
  • ODELIC(オーデリック)(64)
  • コイズミ(小泉成器)(25)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(24)
  • カシムラ(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • TRACO POWER(19)
  • 三菱電機(17)
  • 日機(13)
  • オーム電機(11)
  • 三木プーリ(11)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • ELPA(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 多摩電子(8)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • HAKKO(白光)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 20w」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中ポンプ 底面フィルター型 マリンテック水中ポンプ 底面フィルター型マリンテック
5,698税込6,268
1台
当日出荷
水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。 海水での使用は不可。 連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
モーター回転数(min-1[r.p.m])8500全揚程(m)2
プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ マリンテックプッシュスイッチ付きシガーソケットプラグマリンテック(1件のレビュー)
599税込659
1式
7日以内出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LED付きプッシュスイッチ付き5Aガラス管ヒューズ内蔵ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品質量(g)30電流(A)最大5電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)2ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック(1件のレビュー)
699税込769
1式
当日出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LEDパイロットランプ付き20Aガラス管ヒューズ内蔵24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g)30電圧(V)DC12-24ソケットシガー:規格品ソケットサイズ(mm)26(直径)x67電線口内径7mm
9インチモニターカメラ マリンテック9インチモニターカメラマリンテック
42,980税込47,278
1式
当日出荷から4日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 20W マリンテックオリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 20Wマリンテック
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
新型20WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 20Wタイプでは驚きのクラス最小サイス66mm(横幅) オスラム製10WLED素子を2個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
仕様2020年モデル質量(g)390電圧(V)DC11~30消費電力(W)20電源12V、24V共用電源全光束(Lm)1800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)86×56×51
LED水中灯 MLA200-1224 マリンテックLED水中灯 MLA200-1224マリンテック
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約570電圧(V)DC12/24消費電力(W)200ケーブル長(m)30サイズ(mm)Φ55×245
LED蛍光灯 マリンテックLED蛍光灯マリンテック(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1式
6日以内出荷
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!最新の高発光効率LEDチップ採用従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!40℃までの環境で使用可能非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)無線機にノイズが入らないノイズレス構造無極性回路により+・-の極性なし従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合LED素子の期待寿命は約40000時間AC電源24~29Vでも使用可
型式MFL12W-24全長(mm)580質量(g)130電源(V)24 ※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用電圧(V)DC24~29消費電力(W)12口金G13全光束(Lm)1200発光色白色色温度6,500K
9インチモニターカメラ 2個セット マリンテック9インチモニターカメラ 2個セットマリンテック
56,980税込62,678
1式
8日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
セット内容カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
LED電球 集魚灯セット DC24V用 マリンテックLED電球 集魚灯セット DC24V用マリンテック(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1式
6日以内出荷
AC100/200V用コーンライト50W電球を使用!LED電球だから消費電力わずか50W専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利
セット内容LED電球:MLB50W-DC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-24消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)DC24
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
32,980税込36,278
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデルお勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130Fまで【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。
付属品ソーラーパネル・チャージコントローラー(MXH-20-2)・接続用ケーブル・ソーラーパネル固定用ビス・取扱説明書質量(kg)1.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)30電圧(V)12パネルサイズ(mm)560×350×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大1.52
シガーソケットケーブル マリンテックシガーソケットケーブルマリンテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1式
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用3mケーブル付き・ケーブルはPVCで燃焼耐性に優れる電流は約5Aまで対応!最大120Wまでの機器に使用可出力はDCプラグ DC7909赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
電流(A)5まで(保護ヒューズ内蔵)規格【DCコネクタ】外径7.9×内径0.9mm【ケーブル】AWM2464・VW-1適合電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24ソケット規格品
RGBコントローラー 無線式 マリンテックRGBコントローラー 無線式マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応ワイヤレスタイプの次世代コントローラー指でタッチすることで発光色を自由自在DC12~24V電圧に対応最新PWMコントロール技術により安定した色を表現出力144W(12V)大容量に対応20m先でのリモコン操作が可能色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
用途これ1本で全てのカラーを実現できます。最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!付属品本体・リモコン型式DM-RGB-3電圧(V)DC12~24出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A使用電圧(V)DC12/24出力容量144W(MAX/12V時)電池【リモコン】単4×2本操作距離【リモコン】20m
LEDルームライト(DC24V) マリンテックLEDルームライト(DC24V)マリンテック
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用・太陽光によりバッテリーを効率よく充電!OEMによるコスト削減製品フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新式パネル本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製パネルの厚みはコンパクトな4mmと大幅に軽量!小型船やヨットへの装備に最適表面は紫外線に強い樹脂コートを使用・取り付け部は塩害の心配要らずなステンレス製部品を使用12Vバッテリー充電用パネルの複数増設が可能(バイパスダイオード内蔵)(同じパネル2台を接続→充電容量が2倍に!または24Vバッテリー充電用としても使用可)※増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい船舶用設計・パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用!従来のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要なし2023年モデルお勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155Gまで【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択可能(標準はMXH-20-2が付属)ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能
質量(kg)2.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)65電圧(V)12パネルサイズ(mm)730×510×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大3.29
USB充電器 マリンテックUSB充電器マリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
電圧(V)DC12-24対応多くのPC/スマホ/音楽プレイヤーなど保証期間1年USBポートQC3.0/USB Type-C
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
76,980税込84,678
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電!最新のフレキシブルソーラーパネルを採用OEMによるコスト削減品フレキシブルソーラーとはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネル!本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製大幅に軽量・コンパクトなパネル厚み4mm!小型船やヨットへの装備に最適表面部は紫外線に強い樹脂コート・取り付け部は塩害に強いステンレス製12Vバッテリー充電用バイパスダイオード内蔵により、パネルを複数増設することが可能!→同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡張、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計→コントローラーへの給電用ケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来品のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要無し2022年モデルお勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130F51までチャージコントローラーは5種類(MXH-20-2・MXH-20W・MXH-10WP・MXH-20S・MXH-20MT)の中から選択可能!(標準品はMXH-20-2)
質量(kg)4タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)130電圧(V)12パネルサイズ(mm)1060×680×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大6.57
オリジナル チャージコントローラー 2系統充電 マリンテックオリジナル チャージコントローラー 2系統充電マリンテック
8,198税込9,018
1式
6日以内出荷
12V/24V兼用!バッテリー2台同時充電型チャージコントローラー!接続した2系統のバッテリーを交互に充電4段階のPWM充電制御9段階のLEDデジタル表示・自動メモリー機能・ワンキー設定12V/24V自動認識機能3ヶの保護機能付き(短絡保護・過負荷保護・逆接続保護)1年保証
寸法(mm)133×70×35質量(g)160電圧(V)12/24【アブソープ電圧】14.6(12V時)【パルク電圧】14.5(12V時)【フロート電圧】13.8(12V時)回路方式PWM最大入力電流(A)20最大入力電圧(V)41
オリジナル ソーラー充電セット 24V 120W マリンテックオリジナル ソーラー充電セット 24V 120Wマリンテック
169,800税込186,780
1式
6日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!24V仕様 1時間に約5A充電可能! 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V120W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)9.5(×2)(パネル2枚仕様)出力(W)120 (120×2)電圧(V)24パネルサイズ(mm)1180×670×35 ×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー210H52最大動作電圧(V)35動作電流(A)最大:6.95
オリジナル ソーラー充電セット 24V 60W マリンテックオリジナル ソーラー充電セット 24V 60Wマリンテック
98,980税込108,878
1式
6日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!24V仕様 1時間に約2.5A充電可能! 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V-60W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)6.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力60W (12V-60W×2)パネルサイズ(mm)678×678×35×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー130F51最大動作電圧(V)34動作電流(A)最大:3.48
LEDルームライト 12/24V マリンテックLEDルームライト 12/24Vマリンテック
37,980税込41,778
1式
6日以内出荷
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用スリム構造で天井や壁に取り付け簡単DC12/24V専用ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。
付属品本体・めくら蓋(4個)型式MCL600-1224B寸法(mm)145×600×22質量(g)850消費電力(W)20全光束(Lm)2000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
ディスプレイ付きポータブル電源BOX マリンテックディスプレイ付きポータブル電源BOXマリンテック
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用OUTPUT×3:出力用シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備最大13台同時接続可能アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える過負荷時に作動する回路ブレーカー付き内部温度センサーが作業環境の温度を表示2026年モデル
付属品入力専用ケーブル2m(ADS5.5-R2)1本・取付専用金具セット1式材質ABSプラスチック寸法(mm)170×120×56質量(g)600電流(A)(最大)合計50入力電圧(V)DC12-24バッテリーリチウム/AGM/カルシウム/ウェット/ゲルプラグクイックコネクトプラグ:DC12V 10A DC 5521 DC12V 10A/20A(シガレットソケット)保証期間1年ブレーカ回路ブレーカー:50A(クイックコネクトプラグ用)使用環境温度(℃)-5~55入力電流(A)10各種認証UL 94V-0USBポート5V-2.4A(12W)USBQC3.0:5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(18W)、Type-Cポート(100W):PD3.0 5-15V 3A/20V-5A、Type-Cポート(20W):PD3.0 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A PPS3.3 11V-2A
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
67,980税込74,778
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデルお勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155G・195G・210Hまで【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。
質量(kg)3.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)100電圧(V)12パネルサイズ(mm)865×665×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大5.05
オリジナル ソーラー充電セット 24V 80W マリンテックオリジナル ソーラー充電セット 24V 80Wマリンテック
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!24V仕様 1時間に約3.3A充電可能!太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V80W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)7.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力80W (12V-80W×2)パネルサイズ(mm)1150×500×35 ×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー155G51最大動作電圧(V)35動作電流(A)最大:4.63
LED投光器 DC24V マリンテックLED投光器 DC24Vマリンテック
129,800税込142,780
1式
9日以内出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証本体は高品質アルミダイキャスト製防水等級IP67船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装結露防止対策済みステンレス金具付きノイズレス回路 →詳細はこちらをクリックDC24V用高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)RoHS指令対応商品3年間メーカー無償保証2025年モデル
寸法(mm)360×177×80質量(kg)3.3タイプ指向角:ワイド電流(A)4.2(DC28V時)電圧(V)DC24~28消費電力(W)120(DC28V時)全光束(Lm)14400保護等級IP67色温度(K)6000保証期間3年間メーカー無償保証色(本体)白色光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED