カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(339)
  • Panasonic(パナソニック)(159)
  • RS PRO(125)
  • ParkerTAIYO(94)
  • コガネイ(88)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(86)
  • ホンダ(73)
  • 槌屋ヤック(43)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • ODELIC(オーデリック)(41)
  • 三菱電機(37)
  • コーセル(35)
  • シュナイダーエレクトリック(24)
  • コイズミ照明(23)
  • オジデン(大阪自動電機)(19)
  • 富士電機(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28v」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテック

    ワイヤレスリレー DC12-24V

    マリンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    欠品中
    ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!。船舶・自動車・その他用途に。12~28V直流電源専用タイプ。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:銅製6mmボルト
    付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
  • LEDテープライト マリンテック

    LEDテープライト

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1式
    当日出荷から8日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
    型式MR5-24W電圧(V)DC24~28LED標準白色
  • パワーリレー DC24V 5極 マリンテック

    パワーリレー DC24V 5極

    マリンテック
    ¥4,498税込¥4,948
    1式
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー!。 150Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。 自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。 5ピン単極双投。 接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。 電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製5mmボルト。 接点間耐電圧:500VAC(1分間)
    付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC2.4~7.2、自動接続:DC14.4~16.8、過電圧:DC28≦入力電圧(V)DC24電流容量(A)連続:100 ノーマルオープン時、60 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)150(MX)ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時
  • LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    当日出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB50-24D寸法(mm)26×10×500質量(g)180電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大16内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)1600発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
  • LEDドームライト MID60-24B マリンテック

    LEDドームライト MID60-24B

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
  • LEDルームライト(DC24V) マリンテック

    LEDルームライト(DC24V)

    マリンテック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
    厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000
  • マリンモニター マリンテック

    マリンモニター

    マリンテック
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    5日以内出荷
    垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!。船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式で。より「くっきり」とした画面を実現!。待望のフルガラスフロント仕様!!。AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。2023年モデル 。
    仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書質量(kg)6.3材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)48入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190表示部304.1×228.1mmコントラスト比800=1画素ピッチ0.294(H)×0.294(V)表示色1,670万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA)画面サイズ15インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000
  • LEDミニライト 白色 DC24V マリンテック

    LEDミニライト 白色 DC24V

    マリンテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 。コーキングやシリコン等で固定してください
    型式MIN-24WB寸法(mm)Φ16×20質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K)

    マリンテック
    ¥44,980税込¥49,478
    1式
    6日以内出荷
    2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!。高輝度LED使用!明るさ抜群!。取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC24V専用。・1年保証
    セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210全光束(Lm)21000LED昼白色(5000K)LED使用数(個)900
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V

    マリンテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1式
    6日以内出荷
    船舶用照明のノウハウを終結したハイスペックモデル!。安心のメーカー3年無償保証!。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。2022年モデル
    型式MLC60W-24SS寸法(mm)220×52×100質量(g)850タイプワイド電流(A)2.2(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力60(28V時)全光束(Lm)7200色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160指向性ワイドボディーカラーグレーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
  • LEDダウンライト 電球色 DC24V マリンテック

    LEDダウンライト 電球色 DC24V

    マリンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度(K)3000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色電球色防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • LEDラインテープライト マリンテック

    LEDラインテープライト

    マリンテック
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1式
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。インテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
    型式ML5-24W電圧(V)DC24~28LED白色
  • LEDミニライト 青色 DC24V マリンテック

    LEDミニライト 青色 DC24V

    マリンテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください
    型式MIN-24B寸法(mm)Φ16×20色青色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • LEDミニライト 電球色 DC24V マリンテック

    LEDミニライト 電球色 DC24V

    マリンテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください
    型式MIN-24WA寸法(mm)Φ16×20質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • LEDラインテープライト 電球色 DC24V マリンテック

    LEDラインテープライト 電球色 DC24V

    マリンテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル
    型式ML5-24WA寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色電球色保証期間1年
  • マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択)

    マリンテック
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。>高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!。天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。・特許出願中商品。・設計から生産までメーカーで行った製品!。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。・本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・天井や壁などに簡単に取付可。・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。・100cm/50cmから選択可。・発光色選択可。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC24V専用。・3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)14
  • LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB25-24D寸法(mm)25×16×250質量(g)90電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)700発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
  • LEDテープライト 3連 白色(5m) DC24V マリンテック

    LEDテープライト 3連 白色(5m) DC24V

    マリンテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!3連 昼白色タイプ。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用のシリコンキャップ(標準装備)
    型式MR5-24WTZ寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210内容本体(5m)・シリコンキャップ(20個)・ 取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)21000LED色昼白色(5000K)LED使用数(個)900
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V

    マリンテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1式
    6日以内出荷
    設計・開発・生産まで自社で行い、。船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)。2021年モデル
    型式MLC40W-24SA寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28本体アルミダイキャスト製消費電力40(28V時)全光束(Lm)4500色温度電球色(3000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
  • マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W

    マリンテック
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    6日以内出荷
    斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
    仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
  • 高出力オルタネーター マリンテック

    高出力オルタネーター

    マリンテック
    ¥449,800税込¥494,780
    1式
    6日以内出荷
    最大175A(4.7KW)の高出力で、バッテリーへ安定した電力供給を実現。高出力でありながら小型/軽量の高効率設計!取り回しにも優れ、設置しやすい。従来の充電発電機(ダイナモ)と比較して、高出力の発電性能を発揮!。16極(16P)ローター採用により、低回転域からしっかり発電!。アイドリング時や低速運転時でも安定した充電性能を維持。LiFePO4バッテリーへ直接充電可能なレギュレーター付き。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー以外のバッテリーにも対応可能!。レギュレーターはBluetooth接続&専用アプリで柔軟にカスタム設定可能。安定した電圧制御をおこなうイグニッション励磁方式に対応。B型2本掛けプーリー付き。端子配置が整理されており、配線しやすく、メンテナンスもしやすい!。耐久設計:長期使用に耐える高品質設計。励磁方式:イグニッション励磁。出力電圧可変型AVR付き開発中 (鉛バッテリー充電タイプ)。2027年モデル。1年保証
    仕様【最小発電回転数(rpm)】1170型式MD4700-WS寸法(mm)200×210質量(kg)15出力(kW)4.7出力電流(A)175(28V時)電源電圧(V)ローター:DC24励磁方式イグニッション励磁プーリーB型2本掛け極数(P)16最大許容回転数(s-1[r.p.m])12000対応バッテリー鉛蓄電池・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)・ディープサイクル・AGM・GEL・カーボンフォーム
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V

    マリンテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1式
    6日以内出荷
    設計・開発・生産まで自社で行い、。船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。2021年モデル
    型式MLC40W-24S寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力(W)40(MAX)本体アルミダイキャスト製全光束(Lm)4500色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160ボディーカラー白RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
  • マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用

    マリンテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC24V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
  • オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク)

    マリンテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!3連タイプ。・船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。・防滴仕様なので屋外で使用できます。・10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。・カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。・標準で5m仕様となります。・本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。・専用のシリコンキャップ 標準装備
    セット内容本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970形式MR5-24TP電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210LEDピンク紫LED使用数(個)900
  • LEDミニライト 赤色 DC24V マリンテック

    LEDミニライト 赤色 DC24V

    マリンテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください
    型式MIN-24R寸法(mm)Φ16×20色赤色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • LEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24V

    マリンテック
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。拡散仕様バーライト!。指向角が広がり、目に優しい。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm仕様。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    型式MBW100-24T寸法(mm)32×10×1000質量(g)400電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大42内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)168
  • LEDテープライト(フルカラー) マリンテック

    LEDテープライト(フルカラー)

    マリンテック
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。マイボートをオリジナルカラーに! これ1本で全てのカラーを実現できます。 最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備 フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
    寸法(mm)9×12×5000質量(g)600
  • マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様

    マリンテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。>設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はステンレス304製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。25cm仕様。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証
    型式MB25-24D(SUS)寸法(mm)25×16×250質量(g)160電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7全光束(Lm)800発光色白色LED 6000-6500Kケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
  • LEDバーライト 拡散型 3連 白色 50cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 拡散型 3連 白色 50cm DC24V

    マリンテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。拡散仕様バーライト!。指向角が広がり、目に優しい。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。50cm仕様。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    型式MBW50-24T(50cm)寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
  • LEDラインテープライト 白色 DC24V マリンテック

    LEDラインテープライト 白色 DC24V

    マリンテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル
    型式ML5-24W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色白色保証期間1年
  • LEDテープライト(フルカラー) DC24V マリンテック

    LEDテープライト(フルカラー) DC24V

    マリンテック
    ¥47,980税込¥52,778
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。マイボートをオリジナルカラーに!。これ1本で全てのカラーを実現可能。最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。取付スペース・場所を選ばない多目的ライト。防滴仕様(屋外で使用可能)。10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなど。カットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要。標準5m仕様。本体はサビたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備。LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)
    型式MR5-24RGB寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大84内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書本体シリコン製LED色フルカラーLEDLED使用数(個)300
  • マリンテック製 LEDバーライト 3連タイプ マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 3連タイプ

    マリンテック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmより選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・取付用ビス色ピンク色電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)16
  • LEDバーライト 3連 白色 100cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 3連 白色 100cm DC24V

    マリンテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!3連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-24T寸法(mm)32×10×1000質量(g)400電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大42内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)4200発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)168
  • LEDバーライト 2連 白色 100cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 2連 白色 100cm DC24V

    マリンテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-24D寸法(mm)26×10×1000質量(g)360電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大32内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)3200発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)114
  • LEDバーライト 3連 白色 50cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 3連 白色 50cm DC24V

    マリンテック
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!3連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB50-24T寸法(mm)32×10×500質量(g)200電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)2100発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
  • LEDテープライト 2連 白色(5m) DC24V マリンテック

    LEDテープライト 2連 白色(5m) DC24V

    マリンテック
    ¥46,980税込¥51,678
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!2連 昼白色タイプ(5000K)。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
    型式MR5-24WDZ(5000K)寸法(mm)5×23×5000質量(g)700電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大160内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)16000LED色昼白色(5000K)LED使用数(個)600
  • LEDテープライト 1連 青色(5m) DC24V マリンテック

    LEDテープライト 1連 青色(5m) DC24V

    マリンテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
    型式MR5-24B寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色青色LED使用数(個)300
  • LEDテープライト 1連 緑色(5m) DC24V マリンテック

    LEDテープライト 1連 緑色(5m) DC24V

    マリンテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
    型式MR5-24G寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色緑色LED使用数(個)300
  • LEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V マリンテック

    LEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V

    マリンテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
    型式MR5-24WA寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色電球色LED使用数(個)300
  • LEDテープライト 1連 赤色(5m) DC24V マリンテック

    LEDテープライト 1連 赤色(5m) DC24V

    マリンテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
    型式MR5-24R寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色赤色LED使用数(個)300