高出力オルタネーター
最大175A(4.7KW)の高出力で、バッテリーへ安定した電力供給を実現
高出力でありながら小型/軽量の高効率設計!取り回しにも優れ、設置しやすい
従来の充電発電機(ダイナモ)と比較して、高出力の発電性能を発揮!
16極(16P)ローター採用により、低回転域からしっかり発電!
アイドリング時や低速運転時でも安定した充電性能を維持
LiFePO4バッテリーへ直接充電可能なレギュレーター付き
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー以外のバッテリーにも対応可能!
レギュレーターはBluetooth接続&専用アプリで柔軟にカスタム設定可能
安定した電圧制御をおこなうイグニッション励磁方式に対応
B型2本掛けプーリー付き
端子配置が整理されており、配線しやすく、メンテナンスもしやすい!
耐久設計:長期使用に耐える高品質設計
励磁方式:イグニッション励磁
出力電圧可変型AVR付き開発中 (鉛バッテリー充電タイプ)
2027年モデル
1年保証
- 仕様
- 【最小発電回転数(rpm)】1170
- 型式
- MD4700-WS
- 寸法(mm)
- 200×210
- 質量(kg)
- 15
- 出力(kW)
- 4.7
- 出力電流(A)
- 175(28V時)
- 電源電圧(V)
- ローター:DC24
- 励磁方式
- イグニッション励磁
- プーリー
- B型2本掛け
- 極数(P)
- 16
- 最大許容回転数(s-1[r.p.m])
- 12000
- 対応バッテリー
- 鉛蓄電池・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)・ディープサイクル・AGM・GEL・カーボンフォーム
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ






























