カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 基板用コネクタ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
    • 船用ヒューズ/配線(8)
  • バイク部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(199)
  • RS PRO(331)
  • ニチフ(24)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(47)
  • 大電(18)
  • フエニックス・コンタクト(300)
  • 大栄電線工業(80)
  • StarTech.com(72)
  • Qlight(58)
  • ワゴジャパン(46)
  • WEIDMULLER(40)
  • Alpha Wire(35)
  • JST(日本圧着端子製造)(32)
  • SICK(31)
  • Lumberg Automation(31)
  • 日本モレックス(molex)(30)
  • AMPHENOL(25)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4awg」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン平行ケーブル 3m マリンテックシリコン平行ケーブル 3mマリンテック
4,298税込4,728
1式
6日以内出荷
・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
DCプラグ付き平行ケーブル マリンテックDCプラグ付き平行ケーブルマリンテック
629税込692
1式
6日以内出荷
平行ケーブル14AWG 2sq相当。10Aまでの電流に対応。DC7909オスプラグ仕様
電流(A)10まで規格DCプラグ規格(mm):外径7.9×内径0.9ケーブルAWG14・2SQ(平行ケーブル(VVF))ケーブル長(cm)30
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24最大電流(A)13ケーブル長(m)4ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック多機能ソーラー充電変換ケーブルマリンテック
2,398税込2,638
1式
当日出荷
太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!。DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!。ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!。50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!。キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍。MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩。柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)。※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90
ワンタッチバッテリークリップ マリンテックワンタッチバッテリークリップマリンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組) バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ) キャップをパチっとおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み
許容電流(A)最大1000/連続430電圧(V)12・24ボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナルケーブル4-6AWG寸法(mm)68×43×30付属品六角レンチ1本
サーキットブレーカー 150A マリンテックサーキットブレーカー 150Aマリンテック
4,798税込5,278
1式
当日出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)150ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
ワンタッチバッテリーターミナル マリンテックワンタッチバッテリーターミナルマリンテック(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー マイナス端子用・黒色塗装 バッテリーの交換が簡単に! レバーをおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 放電防止用
許容電流(A)最大1000/連続430電圧(V)12・24ボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナルケーブル4-6AWG寸法(mm)55×43×20
DCケーブル(4m) マリンテックDCケーブル(4m)マリンテック
1,698税込1,868
1式
当日出荷から4日以内出荷
DCコネクター付きロングケーブル キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 12Aまでの負荷で使用可
用途各種機器の延長ケーブルとして外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1ケーブル長(m)4ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック
2,998税込3,298
1式
4日以内出荷
新型タイプD型ターミナル用。短絡事故防止。腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付き。ターミナルは6角穴付きボルトで固定。ケーブルは挟み込み接続式。接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用 マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。吸入・排出口径:102mm(4インチ)
寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)6電圧(V)DC12風量270CFM(456m3/m)ケーブル推奨:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
アンダーソンコネクタ用圧着ペンチ マリンテックアンダーソンコネクタ用圧着ペンチマリンテック
9,898税込10,888
1式
6日以内出荷
全長(mm)335質量(g)770機能ラチェット機構/トグル機構対応コネクタAnderson SB50 / SB120 / SB175保証期間1年適合ケーブル8AWG・6AWG・4AWG・1/0AWG材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
T字コネクタ付きケーブル オス マリンテックT字コネクタ付きケーブル オスマリンテック
629税込692
1式
6日以内出荷
シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプオス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
サーキットブレーカー 300A マリンテックサーキットブレーカー 300Aマリンテック(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
T字コネクタ付きケーブル メス マリンテックT字コネクタ付きケーブル メスマリンテック
629税込692
1式
6日以内出荷
シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプメス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
SAEコネクタ延長ケーブル マリンテックSAEコネクタ延長ケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
欠品中
・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・ソーラーコントローラー/DC電源接続/充電に対応。・ワニ口バッテリークランプ付きでバッテリーに直接接続可能。・14AWG/長さ100cm。・車両バッテリーへの接続/切断が簡単で便利な設計。・防塵/防水仕様のSAEコネクタ(ダストカバー付き)。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証
型式SKL-14レッド/ブラック質量(g)110規格14AWG長さ(cm)100ワイヤー径(Φmm)3.5端末ワニ口クリップ保証期間1年
サーキットブレーカー 250A マリンテックサーキットブレーカー 250Aマリンテック
4,798税込5,278
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)250ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
サーキットブレーカー 100A マリンテックサーキットブレーカー 100Aマリンテック
4,798税込5,278
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)100ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
MIDIヒューズボックス マリンテックMIDIヒューズボックスマリンテック
5,798税込6,378
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付きボックス。 最大80Aのヒューズまで対応・大型ブロック付き。 インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。 真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。 80Aまでのヒューズが使用可能。 DC12V/DC24V兼用。 ケーブル接続: 挟み込み接続式。 赤色インジケーター付き。 2IN1機能:2入力/4出力。 優れた耐久性・高い防塵性。 MIDIヒューズ付き(30A/60A/80A)
付属品六角レンチ質量(g)445定格電流(A)80まで(最大)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×90配線方式入力:0-4AWG、出力:4-8AWG
メガヒューズホルダー マリンテックメガヒューズホルダーマリンテック
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー 大電流用ANLヒューズに対応 本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製 真鍮製ブロックベース仕様 DC12V/24V/36V/48V直流用 100Aヒューズ付き ケーブル接続: 挟み込み接続式 最大500Aのヒューズまで装着可
付属品ANLヒューズ100A寸法(mm)108×71×40質量(g)260電圧(V)12/24/36/48接続挟み込み式ケーブル最大AWG4/0・107SQ穴径(mm)13、アダプター8.5
awg26特集