ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル

ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル - マリンテックワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル - マリンテックワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル - マリンテックワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル - マリンテックワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル - マリンテック

・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現
・ソーラーコントローラー/DC電源接続/充電に対応
・ワニ口バッテリークランプ付きでバッテリーに直接接続可能
・14AWG/長さ100cm
・車両バッテリーへの接続/切断が簡単で便利な設計
・防塵/防水仕様のSAEコネクタ(ダストカバー付き)
・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応
・1年保証

型式
SKL-14
レッド/ブラック
質量(g)
110
規格
14AWG
長さ(cm)
100
ワイヤー径(Φmm)
3.5
端末
ワニ口クリップ
保証期間
1年
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79833550SKL-14
1,527
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする