カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防災用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(10)
- SMC(1,738)
- TRACO POWER(252)
- CKD(149)
- XP POWER(78)
- omron(オムロン)(47)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(46)
- カシムラ(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(40)
- RECOM(33)
- 三菱電機(30)
- RS PRO(28)
- JAPANNEXT(28)
- TOKISTAR(28)
- ODELIC(オーデリック)(27)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(26)
- Murata Power Solutions(26)
- エレコム(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「5w 24v」の検索結果

LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V
マリンテック¥8,998税込¥9,8981式6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。型式MID140-1224A寸法(mm)Φ140×16質量(g)120電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V
マリンテック¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。型式MID140-1224AS寸法(mm)Φ140×16質量(g)120備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式当日出荷DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V
マリンテック¥25,980税込¥28,5781式6日以内出荷新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式型式M24-100C材質(本体)ABS樹脂製質量(g)1140出力(W)45寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)電流(A)2.5電圧(V)DC24ねじ径G1-1/2温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)4.8最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)極性茶:プラス、青:マイナス使用ホース吸入・排出ともに内径20/25/32ニップル付属ニップル:20/25/32mm防水保護等級IPX8
循環ポンプ DC24V ニップル無し
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式。ニップル無しも選択可能付属品DCケーブル 1本型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210出力(W)2.5(DC5V時)~28.8(DC26V時)電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ全揚程(m)7外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)使用温度(℃)60以下騒音値(dB)40以下吐出量(L/min)24V時:15(900L/h)ケーブル長(cm)100
LEDダウンライト 白色 DC24V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30色シルバー質量(g)70電圧(V)DC24消費電力(W)2.5レンズ160°器具・セットセット品色温度(K)6000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色白色防水性IP54演色指数(Ra)>80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDサーチライト MS70-1224 12/24V
マリンテック¥33,980税込¥37,3781式6日以内出荷塩害対策に関する技術の特許を出願!。固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト。前方向を強力に照射!。特許申請中商品。本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。ノイズ対策品。12V/24V 共用電源。2021年モデル。AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
LEDダウンライト 電球色 DC24V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度(K)3000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色電球色防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
LEDラインテープライト 白色 DC24V
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル型式ML5-24W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色白色保証期間1年
循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):12標準ノイズ(dB)40以下
LEDテープライト 1連 白色(5m) DC24V
マリンテック¥39,980税込¥43,9781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)型式MR5-24W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色白色LED使用数(個)300
LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V
マリンテック¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。型式MID180-1224AS寸法(mm)Φ180×16質量(g)200備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24V
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。型式MID180-1224A寸法(mm)Φ180×16質量(g)200電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ
マリンテック(1件のレビュー)¥599税込¥6591式当日出荷シガーソケットに接続して使用。赤色LED付きプッシュスイッチ付き。5Aガラス管ヒューズ内蔵。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)。ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!。24Vでは約120Wまでの機器に使用可その他【シガーソケット】規格品質量(g)30電流(A)最大5電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)2ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色
LEDドームライト MID140-1224B
マリンテック¥11,980税込¥13,1781台当日出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LED回転灯 黄色
マリンテック¥13,980税込¥15,3781式当日出荷新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル型式CRS-Y寸法(mm)Φ110×53.8色黄色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式当日出荷USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
LED回転灯 青色
マリンテック¥13,980税込¥15,3781式当日出荷新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル型式CRS-B寸法(mm)Φ110×53.8色青色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:青色LED+青色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式欠品中USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!。100℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W
マリンテック¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
LEDドームライト MID140-1224BS スイッチ付
マリンテック¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。仕様スイッチ付質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
埋込式ワイヤレス充電器
マリンテック¥3,198税込¥3,5181式6日以内出荷高出力15W!置くだけスマート充電!。内装を邪魔しない、埋込式ワイヤレス。高出力15Wタイプ。DC12~24V用。スマホを置くだけで簡単充電。プレートには滑り止めゴム付き。ネジ不要!簡単取付。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内に最適なシンプルデザイン。。【対応機種について】。 ・MagSafe対応:iPhone 12以降(磁気吸着+ワイヤレス充電に対応)。 ・Qi対応機種:ワイヤレス充電のみ対応(磁気吸着には非対応)寸法(mm)Φ60×78×78質量(g)55出力(W)15電圧(V)DC12-24対応スマホ:ワイヤレス充電可能機種保証期間1年取付穴径(mm)Φ60
LEDフラッシュライト 白色 白ボディ
マリンテック¥56,980税込¥62,6781式6日以内出荷人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!。新閃光パターンの採用でさらに明るく!。構成部品を見直し、防水を強化!。コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!。完全密閉型防水仕様(IP67相当)。ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性。閃光パターンを切替可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。DC12/24V兼用駆動回路を搭載。2022年モデル。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証型式MFWB-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色白色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
LED回転灯 赤色
マリンテック¥13,980税込¥15,3781式6日以内出荷新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル型式CRS-R寸法(mm)Φ110×53.8色赤色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:赤色LED+赤色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
LEDフラッシュライト 黄色 白ボディ
マリンテック¥56,980税込¥62,6781式6日以内出荷人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!。新閃光パターンの採用でさらに明るく!。構成部品を見直し、防水を強化!。コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!。完全密閉型防水仕様(IP67相当)。ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性。閃光パターンを切替可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。DC12/24V兼用駆動回路を搭載。2022年モデル。3年間メーカー無償保証型式MFY-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色黄色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
LEDフラッシュライト 白色 50W
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。軽量・防水構造。出力50Wタイプ。白色発光ダイオード+クリアカバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V 兼用電源。2022年モデル型式MF50W-1224W寸法(mm)163×110色白色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:白色LED+クリアカバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
LEDフラッシュライト 赤色 白ボディ
マリンテック¥56,980税込¥62,6781式6日以内出荷人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!。新閃光パターンの採用でさらに明るく!。構成部品を見直し、防水を強化!。コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!。完全密閉型防水仕様(IP67相当)。ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性。閃光パターンを切替可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。DC12/24V兼用駆動回路を搭載。2022年モデル。3年間メーカー無償保証型式MFR-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色赤色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
LEDフラッシュライト 緑色 白ボディ
マリンテック¥56,980税込¥62,6781式6日以内出荷人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!。新閃光パターンの採用でさらに明るく!。構成部品を見直し、防水を強化!。コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!。完全密閉型防水仕様(IP67相当)。ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性。閃光パターンを切替可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。DC12/24V兼用駆動回路を搭載。2022年モデル。3年間メーカー無償保証型式MFG-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色緑色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
LEDフラッシュライト 青色 白ボディ
マリンテック¥56,980税込¥62,6781式6日以内出荷人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!。新閃光パターンの採用でさらに明るく!。構成部品を見直し、防水を強化!。コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!。完全密閉型防水仕様(IP67相当)。ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性。閃光パターンを切替可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。DC12/24V兼用駆動回路を搭載。2022年モデル。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証型式MFB-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色青色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
LEDフラッシュライト 青色 50W
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷高出力型フラッシュライト、50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。軽量・防水構造。出力50Wタイプ。青色発光ダイオード+青色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターン切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2年保証。2022年モデル型式MF50W-1224B寸法(mm)163×110色青色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:青色LED+青色カバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
LEDフラッシュライト 黄色 50W
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。本体は軽量・防水構造。出力50Wタイプ。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載 。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2022年モデル型式MF50W-1224Y寸法(mm)163×110色黄色(アンバー)質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
LEDフラッシュライト 赤色 50W
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。本体は軽量・防水構造。出力50Wタイプ。赤色発光ダイオード+赤色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2022年モデル型式MF50W-1224R寸法(mm)163×110色赤色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:赤色LED+赤色カバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
LEDフラッシュライト 緑色 50W
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。本体は軽量・防水構造。出力50Wタイプ。緑色発光ダイオード+緑色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2022年モデル型式MF50W-1224G寸法(mm)163×110色緑色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:緑色LED+緑色カバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
シガーソケットケーブル
マリンテック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381式6日以内出荷シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルはPVCで燃焼耐性に優れる。電流は約5Aまで対応!。最大120Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグ DC7909。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)電流(A)5まで(保護ヒューズ内蔵)規格【DCコネクタ】外径7.9×内径0.9mm【ケーブル】AWM2464・VW-1適合電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24ソケット規格品
LEDサーチライト
マリンテック¥48,980税込¥53,8781式6日以内出荷OEM製品によるコスト削減品。本体はアルミダイキャスト製で完全防水構造。オスラム製5WLED素子を21個搭載 合計105W。防水性に優れたドイチェコネクター使用。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き寸法(mm)218×180×75質量(kg)2.4電圧(V)DC12/24消費電力(W)100角度(°)30全光束(Lm)10000色温度(K)6000到達距離(m)約600(最高)
5インチモニターカメラセット
マリンテック¥21,980~税込¥24,178~1式6日以内出荷本体はオール樹脂製。サイドビューモニターとして。高画質新型TFT液晶パネル5インチカラーモニター。省電力約4W!長時間の連続使用でも安心。画面が小さくても高画質映像。小型コンパクト・取り付け場所を選ばない。メニューは3つのボタンでプッシュ式操作。モニターは最大2カメラ同時表示可能。カメラは正像・鏡像切替可能。防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本付属。電源DC12-32V共用。赤外線カメラなので夜間・暗い場所でも撮影可。標準型カメラ(EC-20)付き。防水型カメラ(ECW-21)も接続可能。カメラは追加設置可(最大2個まで)。2025年モデル付属品カメラEC-20質量(g)モニター:450出力(W)4.1電流(A)0.16(24V時)電圧(V)DC9-32信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:132×88×38(本体画面のみ)、カメラ:80×75×75(標準型)/78×75×50(防水型)解像度800×480言語表示日本語・その他バックライトLEDの輝度400cd/m2モニタ5インチデジタルTFT LCD LEDバックライト適合カメラEC-20(標準)/ECW-21(防水)オーディオ入力2CH AHD
LEDラインテープライト
マリンテック¥5,998~税込¥6,598~1式6日以内出荷から9日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。インテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備型式ML5-24W電圧(V)DC24~28LED白色
ディスプレイ付きポータブル電源BOX
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!。4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電。リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応。アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)。INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用。OUTPUT×3:出力用。シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備。最大13台同時接続可能。アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える。過負荷時に作動する回路ブレーカー付き。内部温度センサーが作業環境の温度を表示。2026年モデル付属品入力専用ケーブル2m(ADS5.5-R2)1本・取付専用金具セット1式材質ABSプラスチック寸法(mm)170×120×56質量(g)600電流(A)(最大)合計50入力電圧(V)DC12-24バッテリーリチウム/AGM/カルシウム/ウェット/ゲルプラグクイックコネクトプラグ:DC12V 10A DC 5521 DC12V 10A/20A(シガレットソケット)保証期間1年ブレーカ回路ブレーカー:50A(クイックコネクトプラグ用)使用環境温度(℃)-5~55入力電流(A)10各種認証UL 94V-0USBポート5V-2.4A(12W)USBQC3.0:5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(18W)、Type-Cポート(100W):PD3.0 5-15V 3A/20V-5A、Type-Cポート(20W):PD3.0 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A PPS3.3 11V-2A