カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • MOTUL(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • LIQUI MOLY(2)
  • CHUSEI OIL(1)
  • SMC(852)
  • Panasonic(パナソニック)(396)
  • をくだ屋技研(10)
  • 東海キャスター(9)
  • シャープ(8)
  • ParkerTAIYO(8)
  • パール金属(8)
  • エスコ(7)
  • テンパール工業(6)
  • サンコウ(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • CKD(5)
  • 住ベテクノプラスチック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75w80」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9インチモニターカメラ マリンテック9インチモニターカメラマリンテック
31,980税込35,178
1式
当日出荷から4日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
メーカー専用 CCDカメラ マリンテックメーカー専用 CCDカメラマリンテック
8,898税込9,788
1個
欠品中
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へIP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切替可能)サビに強いステンレス製金具付き赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
寸法(mm)カメラ:W80×L75×H75質量(g)220電圧(V)DC12/24消費電力(W)0.6視野角水平角度:90~110°、垂直角度:90°
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台マリンテック
57,980税込63,778
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台マリンテック
57,980税込63,778
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台マリンテック
92,980税込102,278
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台マリンテック
75,980税込83,578
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-3-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台マリンテック
80,980税込89,078
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台マリンテック
68,980税込75,878
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台マリンテック
64,980税込71,478
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台マリンテック
87,980税込96,778
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台マリンテック
52,980税込58,278
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台マリンテック
83,980税込92,378
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台マリンテック
90,980税込100,078
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ3台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ3台マリンテック
80,980税込89,078
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ4台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ4台マリンテック
89,980税込98,978
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-4-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台マリンテック
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-1-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台マリンテック
71,980税込79,178
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台マリンテック
95,980税込105,578
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台マリンテック
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ2台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ2台マリンテック
69,980税込76,978
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台マリンテック
66,980税込73,678
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-2-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ4台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ4台マリンテック
92,980税込102,278
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台マリンテック
60,980税込67,078
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台マリンテック
78,980税込86,878
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台マリンテック
77,980税込85,778
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-3-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台マリンテック
67,980税込74,778
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
5インチモニターカメラセット マリンテック5インチモニターカメラセットマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
本体はオール樹脂製サイドビューモニターとして高画質新型TFT液晶パネル5インチカラーモニター省電力約4W!長時間の連続使用でも安心画面が小さくても高画質映像小型コンパクト・取り付け場所を選ばないメニューは3つのボタンでプッシュ式操作モニターは最大2カメラ同時表示可能カメラは正像・鏡像切替可能防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本付属電源DC12-32V共用赤外線カメラなので夜間・暗い場所でも撮影可標準型カメラ(EC-20)付き防水型カメラ(ECW-21)も接続可能カメラは追加設置可(最大2個まで)2025年モデル
付属品カメラEC-20質量(g)モニター:450出力(W)4.1電流(A)0.16(24V時)電圧(V)DC9-32信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:132×88×38(本体画面のみ)、カメラ:80×75×75(標準型)/78×75×50(防水型)解像度800×480言語表示日本語・その他バックライトLEDの輝度400cd/m2モニタ5インチデジタルTFT LCD LEDバックライト適合カメラEC-20(標準)/ECW-21(防水)オーディオ入力2CH AHD
9インチモニターカメラ 2個セット マリンテック9インチモニターカメラ 2個セットマリンテック
41,980税込46,178
1式
欠品中
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
セット内容カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD