カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(5)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • オスラム(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • ハリケーン(1)
  • M&H(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • KSフィルター(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • RS PRO(1)
  • Moflash(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BA15D 12V」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 MBA1.5W-1224B マリンテックLED電球 MBA1.5W-1224Bマリンテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球10W以上の明るさ 2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 B19タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 8面基板に20LEDを配置。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)1.8口金BA15D外径×全長(mm)19×46全光束(Lm)150発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LED電球 MBA2.8W-1224B マリンテックLED電球 MBA2.8W-1224Bマリンテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
LED電球 MBA5W-1224B マリンテックLED電球 MBA5W-1224Bマリンテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球50W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T25タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LED電球 MBA3.5W-1224B マリンテックLED電球 MBA3.5W-1224Bマリンテック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球30W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 S25タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。
電圧(V)DC12~29消費電力(W)3.5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000
LED電球 MBA2.5W-1224B マリンテックLED電球 MBA2.5W-1224Bマリンテック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球20W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T18タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)2.5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
led 点滅 12v特集