カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • オカムラ(岡村製作所)(228)
  • BEAMS(ビームス)(32)
  • SMC(23)
  • ハリケーン(13)
  • イチグチ(11)
  • コガネイ(10)
  • 南国フレキ工業(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • POSH Faith(6)
  • 日立(5)
  • BODIS (ボディス)(5)
  • brembo(4)
  • 岩崎電気(3)
  • 富士変速機(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • イスカル(2)
  • シャープ(2)
  • ホンダ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MF400」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガヒューズホルダー マリンテックメガヒューズホルダーマリンテック(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 12-24V-48V 直流用 端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 最大750Aのヒューズまで装着可 ヒューズ付き ※下記3種類のヒューズの中から選べます。 ANL-150A ANL-250A ANL-400A
付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/48適応ボルトサイズM8mm (R端子)
メガヒューズホルダー マリンテックメガヒューズホルダーマリンテック
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ 本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製 DC12V/24V/36V/48V直流用 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き 最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨) 9種類のヒューズの中から選べます。
付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)、セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)65×43×24電圧(V)12/24/36/48ヒューズ容量(A)50/80/100/125/150/200/250/300/400ボルト寸法(最適ターミナル)M8ミリ (R端子)
メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテックメガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製・DC12V/24V/36V/48V直流用・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)・9種類のヒューズの中から選べます
付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)・セラミック製ヒューズ(選択式)型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)