カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(121)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(71)
  • 理研計器(1,242)
  • 伊東電機(1,058)
  • 三菱電機(673)
  • RS PRO(524)
  • Panasonic(パナソニック)(263)
  • アズワン(238)
  • omron(オムロン)(194)
  • メディアカバーマーケット(188)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(186)
  • サンワサプライ(180)
  • エレコム(154)
  • オーム電機(146)
  • コガネイ(137)
  • エスコ(125)
  • SMC(112)
  • DAIKO(大光電機)(108)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(106)
  • サンワダイレクト(100)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OFF」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ON/OFFスイッチ 発光タイプ マリンテック

    防水ON/OFFスイッチ 発光タイプ

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    6日以内出荷
    シリコン製防水キャップ付きON/OFFスイッチ!。スイッチの状態が一目でわかる発光タイプ。丸型ケーブルなどに取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。スイッチ電流容量30A。ONにすると赤く点灯。AC100V-220Vで使用可。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ!ハンディスイッチ/固定スイッチとして使用可。本体色は白色/黒色から選択可
    用途船舶・ボート・自動車・電気機器・テラス・庭園など幅広い用途に質量(g)75規格防水ケーブルグランド:PG13.5電圧(V)AC100-250まで適合ケーブル外径(Φmm)7~12まで電流容量(A)【スイッチ】30保証期間1年間防水IP66
  • 防水レセプタクル ON/OFF切り替えスイッチ マリンテック

    防水レセプタクル ON/OFF切り替えスイッチ

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    6日以内出荷
    防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
    型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF マリンテック

    3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    3極6ターミナル防水のON-OFFスイッチ!。シリコン製アコーデオンカバー付き。3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
    型式WRS4-30A極数3極電圧(V)250までスイッチON-OFF電流容量(A)【スイッチ】30ケーブルネジ式接続式取付可能スイッチ防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
  • 3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF-ON マリンテック

    3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF-ON

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    3極6ターミナル防水のON-OFF-ONスイッチ!。シリコン製アコーデオンカバー付き。3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
    型式WRS3-30A極数3極電圧(V)250までスイッチON-OFF-ON電流容量(A)【スイッチ】30ケーブルネジ式接続式取付可能スイッチ防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
  • スイッチ(メインレバースイッチE108W) マリンテック

    スイッチ(メインレバースイッチE108W)

    マリンテック
    3,798税込4,178
    1式
    当日出荷
    ナイフスイッチ(ダブル接点式)。主回路 ON-OFF レバー式
    付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
  • メインスイッチ マリンテック

    メインスイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
    寸法(mm)45×45×60電圧(V)12、24許容電流(A)最大:300/連続:200適応ボルトサイズ8mm×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)40
  • バッテリースイッチ Bターミナル マリンテック

    バッテリースイッチ Bターミナル

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチとしてご使用ください。 主回路ON-OFF用 Bターミナル用:細径用端子(自動車用)
    許容電流(A)最大500/連続125電圧(V)12・24ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用)直径(Φmm)ターミナル:13寸法(mm)82×20
  • バッテリースイッチ マリンテック

    バッテリースイッチ

    マリンテック
    5,398税込5,938
    1式
    欠品中
    車やボート・キャンピングカーのバッテリーにも!。バッテリーの消耗を防ぐ主電源用バッテリースイッチ。主電源ON-OFF用ロータリースイッチ。Dターミナル用。ABS樹脂製のハウジングで耐久性に優れる。JIS規格の標準カーバッテリーに対応。その他ボートやRVが使用されていないときにワンタッチでバッテリーからの電力供給を切断
    仕様ボルトサイズ(最適ターミナル)/Dターミナル用:+極:19mm/-極:17mm寸法(mm)140×50×50電圧(V)12-48許容電流(A)最大275
  • メインスイッチ(キー付) マリンテック

    メインスイッチ(キー付)

    マリンテック(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    主回路 ON-OFF用 レバー(キー)は常時取り外し可能です。 防水のキャップがついています。
    電圧(V)12、24、48埋込穴(Φmm)22
  • トグルスイッチ マリンテック

    トグルスイッチ

    マリンテック
    629税込692
    1個
    当日出荷
    分電盤・表示盤用 ON/OFFスイッチ! 2P ON-OFFスイッチ 銀メッキ接点仕様
    寸法(mm)28×15×55極数単極電圧(V)AC250VACスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12電流容量(A)15
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
    用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)6
  • ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし マリンテック

    ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし

    マリンテック
    629税込692
    1式
    当日出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ ケーブル接続:ハンダ付 スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯 シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテック

    バッテリースイッチ サイドターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
    許容電流(A)最大500/連続125電圧(V)12・24ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8寸法(mm)100×29
  • バッテリースイッチ(レバー式) マリンテック

    バッテリースイッチ(レバー式)

    マリンテック(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ 安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用 主回路ON-OFF用 レバー取り外し可
    電圧(V)12・24・48
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ ケーブル接続:挟み込み接続式
    極数4極電圧(V)250までスイッチON-OFF
  • サーキットブレーカー付きロッカースイッチ マリンテック

    サーキットブレーカー付きロッカースイッチ

    マリンテック
    879税込967
    1個
    当日出荷
    分電盤・表示盤用ON/OFFスイッチ! 3極ON-OFF埋込みロッカースイッチ ブレーカー付き 赤色パイロットランプ付き
    適合【分電盤スイッチパネル】SWB-6寸法(mm)32×15×15極数3極電圧(V)DC12-24スイッチON-OFF電流容量(A)16
  • エンジン回路用 メインスイッチ 埋込型 マリンテック

    エンジン回路用 メインスイッチ 埋込型

    マリンテック
    4,798税込5,278
    1式
    欠品中
    主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)。RS-2との違いは取り付け方法が異なるのみです。取り付け方法。埋め込みタイプ:穴あけサイズ 52mm
    寸法(mm)69×69×70径(Φmm)埋め込み穴:52電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)
  • ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き マリンテック

    ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き

    マリンテック
    749税込824
    1式
    当日出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • 防水ロッカースイッチ 発光タイプ マリンテック

    防水ロッカースイッチ 発光タイプ

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    当日出荷
    ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ。ケーブル接続:挟み込み接続式。スイッチ電流容量は30A。防水規格IP-55。スイッチON時に赤色LED点灯・OFF時消灯。AC100V~250Vで使用可能。下記のメーカー防水中間スイッチに互換可
    寸法(mm)37×28×40極数4極電圧(V)AC100~250までスイッチON-OFF電流容量(A)【スイッチ】30防水性IP55
  • USB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯 マリンテック

    USB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯

    マリンテック
    7,698税込8,468
    1式
    当日出荷
    本体はアルミニウム+ABS樹脂製。 ホワイトレーザー仕様。 ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。 スポット照射から広範囲の照射可。 5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。 サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。 大容量リチウムバッテリー(15000mA)。 電池残量が確認できるデジタルインジケーター付き。 防滴構造。 2系統のUSB充電ポート付き(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。 緊急時はスマホなどの充電も可能!。 長押し消灯機能。 吊り下げストラップ付き。 2025年モデル。
    仕様【指向角】ズーム式全長(mm)268材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂質量(g)500全光束(Lm)20000バッテリーリチウムイオン電池(15000mA)色温度白色(6000K)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)15サイズ(mm)268×72×56防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付が必要です。
    極数1電圧(V)200まで
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

    マリンテック(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
  • 表示盤用ロッカースイッチ マリンテック

    表示盤用ロッカースイッチ

    マリンテック(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    青色LED内蔵 3極ON-OFFロッカースイッチ 平型差込端子付き 樹脂製
    付属品平型差込端子3本極数3極電圧(V)DC12-24スイッチON-OFF電流容量(A)20
  • メインスイッチ マリンテック

    メインスイッチ

    マリンテック
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 キャップ(ノブ)は安全性のためON位置では抜けない構造ですが、OFFの位置で取り外し可能です。(盗難防止用) RS-2と機能は同じですが接点の部分の構造が異なり、信頼性が高くなっています。 側面配線口はメクラ蓋仕様となります。
    付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本寸法(mm)69×69×70電圧(V)12、24、48許容電流(A)最大:400/連続:300適応ボルトサイズ3/8インチ×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)52
  • LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテック

    LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)

    マリンテック(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm
    質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
  • LEDテープライト用調光器 DM02 マリンテック

    LEDテープライト用調光器 DM02

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    調光器 12V専用 定格2Aまでの負荷で使用出来ます。 OFFスイッチ付ボリューム DCケーブル用コネクター付き
    寸法(mm)67×33×33
  • ワイヤレスリレー AC100V マリンテック

    ワイヤレスリレー AC100V

    マリンテック
    6,798税込7,478
    1式
    欠品中
    ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。家電品・工業製品などの製品をリモコン化!。家電品・船舶・自動車・その他用途に。AC100-240V交流電源専用タイプ。パイロットランプ付き。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:6mmボルト
    付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)AC85-260
  • エンジン回路用 メインスイッチ 表面型 マリンテック

    エンジン回路用 メインスイッチ 表面型

    マリンテック
    4,798税込5,278
    1式
    欠品中
    主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。RS-1との違いは取り付け方法が異なります。キャップ(ノブ)は固定式で取り外し出来ません。取り付け方法。パネル表面取り付けタイプ:配線を上、下、左、右の4方向から取り出すタイプです。
    寸法(mm)69×69×70径(Φmm)埋め込み穴:52電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用電流容量(A)5、15、20の中から選択電圧(V)12~24接続半田付寸法14×29×47
  • 角型ロッカースイッチ オルタネイト マリンテック

    角型ロッカースイッチ オルタネイト

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ。防水規格IP68。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに
    付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式取付穴37.5×22mm電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
  • バッテリースイッチ マリンテック

    バッテリースイッチ

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1式
    欠品中
    耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ。安定した性能と高い信頼性!握りやすいアルミ製レバー採用!サブ端子付き。主回路ON-OFF用。オルタネーター端子付き。アルミ製レバー固定式(取り外し可)。ON-OFFアルミ製プレート付き。アルミ製マウント部と絶縁性の高いベークライトを使用した高品質な商品
    寸法(mm)アルミプレート:53.40×62.50、レバー:47×15質量(g)420取付方式埋め込みタイプ電圧(V)12・24・48・60許容電流(A)最大250本体寸法(mm)67.20×103.23ボルト10ミリx2本 (R10)/5ミリx2本 (R5)穴あけ能力(mm)19使用可能温度範囲-40~60℃取付穴径(mm)19
  • ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテック

    ワイヤレスリレー DC12-24V

    マリンテック
    6,798税込7,478
    1式
    当日出荷
    ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!。船舶・自動車・その他用途に。12~28V直流電源専用タイプ。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:銅製6mmボルト
    付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
  • サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 150A

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    当日出荷
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)150ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:挟み込み接続式 キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能 防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様 手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
    用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55
  • 防水スイッチ2P マリンテック

    防水スイッチ2P

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    当日出荷
    優れた防水性と防塵性!。屋外使用もOKな防水ON/OFFスイッチ。船舶、建設機械、農用機械、バス、トラック、ゴルフカートなど。防水・防塵に必要なアプリケーション!。・ON-OFF/2極4ターミナル/アコーディオン式防水ロッカースイッチ(赤&緑)付き。・スイッチは共にDC仕様発光タイプ。・防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。・防水等級IP68。・耐寒性/耐熱性。・ケーブル接続:ネジ式接続式。・スイッチ電流容量30A。・キャップタイヤーなど外径4~9mmまでのケーブルに使用可能。・取付ネジ足付き。・1年保証
    付属品ステンレスネジ3本型式MBX-2HG質量(g)140電圧(V)DC12-24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82D53×38電流容量(A)スイッチ:30保証期間1年ケーブル外径(Φmm)グランド:4-9まで防水性IP68
  • サーキットブレーカー 防水型 60A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 60A

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    欠品中
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)60ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
    用途中間スイッチ型式WPSW-16A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:16ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
  • サーキットブレーカー 防水型 80A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 80A

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    当日出荷
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)80ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L

    マリンテック(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1式
    欠品中
    海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品逆流防止弁型式M12-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)DC12消費電力(W)30全揚程(m)7外径(Φmm)11/13最大吐出量(L/min)13・200GPH材質(ケース)ABS樹脂製電源ケーブル1.5m
  • バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテック

    バッテリースイッチ サイドターミナル

    マリンテック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付け 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用 バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:9.5mm サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
    許容電流(A)最大750/連続250電圧(V)12・24ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:9.5(3/8インチ)寸法(mm)93×80×33