カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- AMPHENOL(8)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- IDEC(和泉電気)(25)
- IXYS(4)
- omron(オムロン)(11)
- RS PRO(6)
- TP-LINK(5)
- VISHAY(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(4)
- オーム電機(3)
- ニプロン(制御機器)(5)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(14)
- 三菱電機(31)
- 多治見無線電機(8)
- 大阪電機工業(6)
- 日恵製作所(6)
- ブランドをもっと見る
「ac1200」の検索結果

防水中間スイッチ 発光タイプ
マリンテック¥2,998~税込¥3,298~1式当日出荷シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。ONにすると赤く点灯。AC100V-220Vで使用可。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ寸法(mm)長さ120x高さ52x幅55質量(g)85電源電圧(V)AC100-250までケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで防水保護等級IP66
防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式SGE-WR-62定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水ON/OFFスイッチ 発光タイプ
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式6日以内出荷シリコン製防水キャップ付きON/OFFスイッチ!。スイッチの状態が一目でわかる発光タイプ。丸型ケーブルなどに取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。スイッチ電流容量30A。ONにすると赤く点灯。AC100V-220Vで使用可。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ!ハンディスイッチ/固定スイッチとして使用可。本体色は白色/黒色から選択可用途船舶・ボート・自動車・電気機器・テラス・庭園など幅広い用途に質量(g)75規格防水ケーブルグランド:PG13.5電圧(V)AC100-250まで適合ケーブル外径(Φmm)7~12まで電流容量(A)【スイッチ】30保証期間1年間防水IP66
防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式SGE-WR-60定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水BOX1型 電線口2方向
マリンテック¥4,898税込¥5,3881式6日以内出荷防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!型式防水BOX 1型 電線口2方向電線口2方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
LEDサーチライト MS70-1224 12/24V
マリンテック¥33,980税込¥37,3781式6日以内出荷塩害対策に関する技術の特許を出願!。固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト。前方向を強力に照射!。特許申請中商品。本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。ノイズ対策品。12V/24V 共用電源。2021年モデル。AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
防水レセプタクル ON/OFF切り替えスイッチ
マリンテック¥5,398税込¥5,9381式6日以内出荷防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用
マリンテック¥5,798税込¥6,3781式6日以内出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式SGE-WR-62T定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 2連 15A用
マリンテック¥9,398税込¥10,3381式6日以内出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式SGE-WR-64定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水配線カバー
マリンテック¥1,698税込¥1,8681式6日以内出荷防水仕様!。DC12/24V・AC100/200Vで使用可能。ソーラー用などの配線を室内へ引き込む時に使う防水BOX。ケーブルグランド付き。外径2.0mm~8mmのケーブルに使用可。3ヶ所でのビス止めも可能な下穴つき寸法(mm)130×60×35質量(g)41備考本体取付時にシリコン接着剤が必要口径(Φmm)電線:外径2.0~8(14AWG-8AWG)電線口1ヶ所
防水BOX2型 電線口4方向
マリンテック¥4,998税込¥5,4981式6日以内出荷防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!型式防水BOX 1型 電線口4方向電線口4方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 3P本体スイッチ付き 10A用
マリンテック¥8,398税込¥9,2381式6日以内出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12-24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!定格容量(A)10まで電線口12mm(3.5SQケーブルまで)