カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 防犯用品(4)

「tp-link ac1200」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC1200 SIMフリー ホームルーター TP-LINKAC1200 SIMフリー ホームルーターTP-LINK
22,980税込25,278
1個
当日出荷
AC1200 SIMフリーホームルーター。回線工事不要:回線の引き込み工事不要で、SIMカードを挿して電源に繋げばインターネットに接続できます。SIMフリー:SIMロックがかかっておらず様々なバンドに対応しているので、幅広いキャリアのSIMカードを利用可能です。MU-MIMO機能を実装:伝送効率が大幅にアップし、複数台のデバイスと同時に通信しても通信速度が遅くなる心配はありません。TP-Link OneMeshTM対応:TP-Link OneMesh対応製品と連携すれば、コストをかけずに柔軟にメッシュWiFiを構築できます。場所を選ばず快適通信:搭載された2本のLTE外部アンテナにより、スムーズで安定した接続が可能になります。ギガビットポート搭載:帯域幅を多く消費するゲーム機やSTBなどのデバイスを有線でつないで、安定通信を確立することも可能です。固定回線でも利用可能:モデムや光回線のONUとルーターを有線接続すれば、一般的なWIFiルーターとしても利用可能です。Tetherアプリで手軽に設定・管理:Tetherアプリを使えば初期設定やルーターの管理が手軽にできます。
規格IEEE802.11a/n/ac(5GHz)、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)周波数範囲2.4GHz&5GHz伝送速度(Mbps)300(2.4GHz)、867(5GHz)
AC1200 ワイヤレス デュアルバンド MU-MIMO対応 ギガビット Indoor/Outdoor アクセスポイント TP-LINKAC1200 ワイヤレス デュアルバンド MU-MIMO対応 ギガビット Indoor/Outdoor アクセスポイントTP-LINK
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】300Mbps/2.4GHz と 867Mbps/5GHz を同時に実現し、1167Mbps Wi-Fi 速度を達成。無料 EAP Controller ソフトウェアを通じて管理者は数百台もの EAP を手軽に管理可能。パワー・オーバー・イーサネット (802.3at) をサポート、便利で低価格な設置が可能。キャプティブ ポータル を通じてゲスト認証を簡単に実行可能。バンドステアリング が自動的にデュアルバンド機器をより広帯域な 5GHz 帯へ移し、高速接続を実現。負荷分散を用いて、高負荷の業務ネットワークにおいても多数のユーザーへスムーズなネットワークアクセスを確保。管理 VLAN をサポートしネットワーク管理を強化
伝送速度(Mbps)867(Wi-Fi/5GHz)、300(Wi-Fi/2.4GHz)、10/100/1000(LANポート)周波数(GHz)5/2.4(Wi-Fi)
AC1200 メッシュWi-Fi 無線LAN中継器 TP-LINKAC1200 メッシュWi-Fi 無線LAN中継器TP-LINK
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
デュアルバンドWiFiをお家の隅々まで届けます。TP-Link OneMesh(TM)対応のルーターと接続すると、より快適でシームレスなメッシュWiFiネットワークを構築できます。2.4 GHz(300Mbps)と5GHz(867Mbps)の2つのバンドで、より安定したWiFiを提供します。シグナルインジケーターが最適な設置場所を教えてくれます。WPSボタンでのワンプッシュ接続や、Tetherアプリ・ウェブブラウザからの設定や管理が可能です。ほぼ全ての家庭用ルーターに対応します。
仕様ネットワークサービス(デフォルトで有効):【Webサーバー】Web(HTTP/HTTPS)経由のデバイス管理&設定[ポート]80/443 [プロトコル]TCP【DHCPサーバー】IPアドレスの割り当て(DHCP)[ポート]67 [プロトコル]UDP【アプリ管理】アプリ経由のデバイス管理&設定[ポート]20001 [プロトコル]TCP、[ポート]20002[プロトコル]UDP適合信号レート:[5GHz]867Mbps[2.4GHz]300Mpbs、認証:FCC, RoHS, TELEC寸法(mm)124×69×52消費電力(W)7.3(最大)内容RE300本体、かんたん設定ガイド保存温度(℃)-40~70 (-40°F ~158°F)機能ボタン:WPSボタン、Reset(初期化)ボタン、メッシュテクノロジー:OneMesh、ワイヤレスセキュリティ:64/128-bit WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK、ワイヤレス:Wi-Fiのオン/オフ、DFS、アクセスコントロール、LEDコントロール、電源スケジュール、Wi-Fi範囲設定周波数範囲2.4GHz及び5GHz(11ac)定格入力電力100-240V~50/60Hz動作モード中継器モード動作温度(℃)0~40 (32°F ~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてくださいアンテナ内蔵アンテナ×2プラグタイプJP受信感度【5GHz】11a 6Mbps:-91dBm@10% PER、11a 54Mbps: -74dBm@10% PER、11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER、11ac HT40 mcs9: -63dBm@10% PER、11ac HT80 mcs9: -59dBm@10% PER【2.4GHz】11g 54M: -79dBm@10% PER、11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER、11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PERWi-FiIEEE 802.11a/n/ac(5GHz)、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)
Omada AC1200 MU-MIMO対応 壁面取り付け型 無線LANアクセスポイント GbE対応 TP-LINKOmada AC1200 MU-MIMO対応 壁面取り付け型 無線LANアクセスポイント GbE対応TP-LINK
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
無線LANアクセスポイント。 【英語パッケージ 法人限定】 一般的な日本のスイッチやコンセントの取付枠のサイズ(ワイドタイプ不可)に適合、コンパクトで落ち着いたデザインなのであらゆるインテリアに調和します。機能性に優れたクラウド型の集中管理ソフトウェアや、利便性に優れたOmadaアプリから管理が可能、PoE対応なので(802.3af/802.3at)設置場所選びがかんたんに、Facebook Wi-Fi/SMS認証とワイヤレスアイソレーションがゲストネットワークを安全に保ちます。エンタープライズクラスのWi-Fiセキュリティがネットワークを脅威から遠ざけます。詳細なネットワーク管理を可能にする管理VLAN対応。
伝送速度(Mbps)5 GHz:最大 867 Mbps、2.4 GHz:最大 300 Mbps伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント
TL-WA850RE TP-LINKTL-WA850RETP-LINK(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300MbpsBUFFALO(バッファロー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から翌日出荷
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
AC1200 WLAN中継器 TP-LINKAC1200 WLAN中継器TP-LINK
4,898税込5,388
1台
翌々日出荷
合計1.2Gbpsの強力なWi-Fiを死角へ拡張、2.4GHz(300Mbps)と5GHz(867Mbps)の2つの帯域を使用する事でより安定した無線通信を実現
仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:適合●電波法:適合●電波法備考:適合RoHS指令(10物質対応)対応
AC1200 無線LAN中継器 TP-LINKAC1200 無線LAN中継器TP-LINK
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
信頼のデュアルバンドWi-Fi拡張で死角に息吹を
VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-Fiカメラ TP-LINKVIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-FiカメラTP-LINK
42,980税込47,278
1個
当日出荷
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKパンチルト ネットワークWi-FiカメラTP-LINK(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話商品タイプスマートカメラ
5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
ポート数5電源出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.8×98×25最大消費電力(W)3.2 (220V/50Hz)インターフェース5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ TP-LINK屋外パンチルトセキュリティWi-FiカメラTP-LINK(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須ですレンズ大口径保護等級IP66機能AI識別使用場所屋外
AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ TP-LINKAC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタTP-LINK(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
300Mbps Nano 無線LANルーター TP-LINK300Mbps Nano 無線LANルーターTP-LINK
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
300Mbps対応の小型Nano無線LANルーター、持ち運びや出張先でのWi-Fi利用に適合
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
サンワサプライ製セキュリティカメラ「CMS-SC01GY」「CMS-SC03GY」専用のACアダプターです。 ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。
ケーブル長(m)3対応機種400-CAM066、400-CAM091、400-CAM092、400-CAM098、400-CAM107、400-CAM108、CMS-SC01GY、CMS-SC03GY、CMS-SC06BK、CMS-SC07BK
AC1900 メッシュWi-Fi 中継器 TP-LINKAC1900 メッシュWi-Fi 中継器TP-LINK
7,498税込8,248
1個
当日出荷
WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
RE450 TP-LINKRE450TP-LINK
7,398税込8,138
1個
当日出荷
AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器 TP-LINKAX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器TP-LINK(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINKAC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機TP-LINK(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE TP-LINK5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPETP-LINK
18,980税込20,878
1個
当日出荷
23dBiハイゲイン指向性の2×2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適。【英語パッケージ 法人限定】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー。
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)最大867 Mbps(80 MHz, 動的)、最大400 Mbps(40 MHz, 動的)、最大173.4 Mbps(20 MHz, 動的)伝送方法IEEE 802.11a/n/ac周波数(GHz)5.15~5.85商品タイプ法人向け長距離通信用アクセスポイント
Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.bエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKパンチルト ネットワークWi-FiカメラTP-LINK
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)