カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • KTC(2)
  • イスカル(5)
  • ミヤナガ(4)
  • wacom(ワコム)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acp-50」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V マリンテックリン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC24Vマリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は 過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい 非常に安全なリチウムイオン電池! 船内充電ができるので船位保持用のエレキや 離着岸時に使用するバウスラスターにも最適! DC24V電源専用 並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可) 充電電流 最大50A 100A以上の電流はBMSがかかるので流れません 放電電流 最大100A 10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止 ほかにも短絡・過放電・過充電・温度制御に対するBMS保護機能が搭載! 充電温度範囲:0~45℃ 放電温度範囲:-20~60℃ 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み) 生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001 1年保証・2025年モデル 走行充電器「SBC50-24」によりバッテリー充電可能、充電効率もUP! 充電器付きインバーター「ACP3000M-124」との組み合わせで大容量蓄電システムに!
寸法(mm)519×236×220.5質量(kg)21規格【組み合わせ】8S1P出力【長期保管】-10~45℃温度範囲(℃)【放電】-20~60定格電圧(V)DC25.6温度(℃)【充電】0~45ボルト最適ターミナル:M8(R端子)定格容量100AH(2580WH)保証期間1年起動電流(A)100充電電流(A)最大50各種認証PSE/RoHS/CE/FC最大放電電流(A)100充放電回数(回)3000公称放電電流(A)【ピーク】200 (10Sec)総負荷(W)≦2000
acp-140特集
  • おすすめ人気ランキング
  • acp-140