カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
    • バッテリーターミナル用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
    • 舶用電源/バッテリー(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(10)
  • ニチフ(8)
  • TRUSCO(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(27)
  • 清和工業(3)
  • 日立オートパーツ&サービス(17)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
  • StarTech.com(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(181)
  • メディアカバーマーケット(128)
  • エレコム(73)
  • 日本モレックス(molex)(54)
  • RS PRO(53)
  • BUFFALO(バッファロー)(51)
  • ハーティング(46)
  • VISHAY(37)
  • EPCOS(35)
  • LEMO(33)
  • コーセル(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b端子」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:500/連続:125適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテックバッテリースイッチ サイドターミナルマリンテック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A)最大500/連続125電圧(V)12・24ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8寸法(mm)100×29
バッテリースイッチ Bターミナル マリンテックバッテリースイッチ Bターミナルマリンテック
1,398税込1,538
1個
欠品中
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチとしてご使用ください。 主回路ON-OFF用 Bターミナル用:細径用端子(自動車用)
許容電流(A)最大500/連続125電圧(V)12・24ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用)直径(Φmm)ターミナル:13寸法(mm)82×20
ADS-50A付きバッテリーケーブル マリンテックADS-50A付きバッテリーケーブルマリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当シリコン製防水キャップ(メーカー品番:ADSC-F50B)付き!端子はADS-50Aなのでオスメス併用丸形端子でバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10A-0.5規格アンダーソンコネクター:50A/~600VケーブルAWG10/5.5SQケーブル長(cm)50