カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(6)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • SMC(83)
  • ナブテスコ(52)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(14)
  • 椿本チエイン(4)
  • トヨタ(3)
  • HUBER & SUHNER(3)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
  • 三菱電機(2)
  • JTC(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 青木精密工業(1)
  • アズワン(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • 田倉工具(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日研工作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5024」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバーライト(白色 50cm 1連タイプ) マリンテックLEDバーライト(白色 50cm 1連タイプ)マリンテック
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます 50cm仕様 DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製。表面は、切断や穴明け加工後のメッキ処理を行っており腐食しにくい
セット内容内容:本体、取扱説明書型式MB50-24白色サイズ(cm)50電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8LED白色LED
LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 2連 白色 50cm DC24Vマリンテック
11,980税込13,178
1式
欠品中
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB50-24D寸法(mm)26×10×500質量(g)180電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大16内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)1600発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
LEDバーライト 3連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 3連 白色 50cm DC24Vマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!3連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB50-24T寸法(mm)32×10×500質量(g)200電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)2100発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択)マリンテック
8,298税込9,128
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!>高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト・特許出願中商品・設計から生産までメーカーで行った製品!・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止・本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装・屋外でも使用可能・防水等級IP67・天井や壁などに簡単に取付可・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付・100cm/50cmから選択可・発光色選択可・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・3年保証
電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト 3連タイプ マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 3連タイプマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmより選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 →詳細はこちらをクリック斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
セット内容本体・取付用ビスピンク色電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)16
マリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様マリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付50cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21全光束(Lm)2100(白色の場合)ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
関連キーワード
航海計器カテゴリ
関連カテゴリ